絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16,305件中 1,9211,960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 腰袋(携帯電話ホルダー付き) TRUSCO

    腰袋(携帯電話ホルダー付き)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    携帯電話が収納できるサイドポケット付です。摩擦に強いポリエステル1680を使用しています。小型で使いやすいです。
    幅(mm)150高さ(mm)190ベルト通し幅(mm)90
  • ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチセット(首下ショートロングタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショートロングトラスコ品番389-7001セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)材質表面処理:マットクロムメッキ質量(g)395
  • マシンカウンタ ワンタッチリセット型 TRUSCO

    マシンカウンタ ワンタッチリセット型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    回転運動、連続運動のカウントに使用します。プッシュリセットスイッチによりカウンタリセットが容易(TWK)です。レバーが50°往復することにより1つの数字が進みます。
    用途製造ライン上の計数管理に質量(g)116取付寸法(mm)(前後×左右×穴径)39×30×4リセット方式プッシュ式回転方向右軸正回転最大計数速度(cpm)700
  • ハンドタップ(並目)  (先) TRUSCO

    ハンドタップ(並目) (先)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    389税込428
    1本
    当日出荷
    ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
    用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
  • 使い捨てキャップ  100枚入 TRUSCO

    使い捨てキャップ 100枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(100枚)
    当日出荷
    通気性のよい不織布を使用しているので蒸れません。 来客用のキャップとしても使用できます。 衛生帽のインナーとして装着すれば、より異物混入防止の効果を高めます。
    ホワイトサイズフリー仕様使い捨て式トラスコ品番301-1241材質ポリプロピレン(PP)質量(g)400質量(g/枚)4
  • 強力カラー袋 TRUSCO

    強力カラー袋

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(10枚)
    当日出荷
    土のう袋としても使用できるうえ、ボルトやナット、クランプといった現場資材の中軽量物を入れて運ぶ、保管する用途にも適しています。 色別での分別ゴミ袋としても色々な現場でお役に立ちます。 しぼりロープ付です。
    寸法(縦×横)(mm)620×480材質ポリオレフィン厚さ(mm)0.27容量(L)20縦(mm)620横(mm)480質量(g/セット)460質量(g/枚)46
  • 薄型オフセットドライバー TRUSCO

    薄型オフセットドライバー

    TRUSCO(9件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    工場内作業、機械のメンテナンス、車両整備など様々な場面に使用いただけます。 ハンドル後部の六角穴で市販のビットが使用でき、ロングビットを装着する事により、奥深いねじ締めにも対応します。
    種類オフセットドライバー材質(ビット)特殊鋼商品構成単品
  • コンビネーションスパナ TRUSCO

    コンビネーションスパナ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    579税込637
    1丁ほか
    当日出荷
    ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。 表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。 スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。 材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
  • カウンターシンク チタンコーティング TRUSCO

    カウンターシンク チタンコーティング

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。 表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
    用途面取り。バリ取り。さら座ぐり被削材鉄・鋳物・ステンレス表面処理チタンコーティング面取角度90°刃先角度(°)90
  • T型タップホルダー TRUSCO

    T型タップホルダー

    TRUSCO(18件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
    用途タップのねじ切り作業用。材質スチールタイプタップ用
  • バンド10X20 TRUSCO

    バンド10X20

    TRUSCO(5件のレビュー)
    559税込615
    1袋(10個)
    当日出荷
    バリ取り、内面・曲面の細研磨に最適です。
    用途使用工具:エアマイクログラインダー・電気ドリル。内径×幅(mm)9.4×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000質量(g)14適合機種GPD-1020種別バンド砥材A使用工具エアマイクログラインダー、電気ドリル
  • 木柄真鍮ブラシ3行 TRUSCO

    木柄真鍮ブラシ3行

    TRUSCO(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    柔らかく傷つきやすい金型や機械部品などの研磨・洗浄に
    用途銅・真鍮等傷つきやすい物の研磨。材質(ブラシ部)0.15真鍮全長×幅W×厚さ(mm)240×15×9毛丈(mm)16植付(mm)73トラスコ品番258-9303幅(mm)15厚さ(mm)9全長(mm)240質量(g)30タイプ3行行数3行線径(mm)0.15
  • ダイヤモンドコアドリル TRUSCO

    ダイヤモンドコアドリル

    TRUSCO(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ホルソー形状で刃部にダイヤモンドを電着した湿式の切削ツールです。
    用途タイル・ブロック・レンガ等の穴あけ。電設、配管、配線用として有効長(mm)35.5全長(mm)65付属品ガイドリング、注水スポンジ、両面テープ適合機種消費電力500W以上でスピードコントロール機能付の電気ドリル材質/仕上(本体、ガイドリング)S45Cシャンク三面取(ストレート)最大加工厚(mm)30
  • メジャーネイル TRUSCO

    メジャーネイル

    TRUSCO(5件のレビュー)
    519税込571
    1パック(35本)ほか
    当日出荷
    コンクリート道から砂利道まであらゆる現場に対応した測量びょうです。
    用途測量用標識ポイントベース固定専用金具。コンクリート、アスファルト、砂利道など。下穴ドリル寸法3.0mm~
  • ハンドソー替刃(ハイス普及品) TRUSCO

    ハンドソー替刃(ハイス普及品)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1パック(5枚)ほか
    当日出荷
    普及用オールハイス・ハンドソー。 従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
    用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に全長(mm)263山数24材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
  • 銅線 TRUSCO

    銅線

    TRUSCO(6件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    軟らかく作業性に優れます。耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。
    用途園芸、盆栽、屋根など。材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)1
  • ダイヤハンドラッパー TRUSCO

    ダイヤハンドラッパー

    TRUSCO(4件のレビュー)
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    用途ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材加工に最適。全長(mm)172ダイヤ寸法(mm)29×10.5質量(g)20.0厚さ(mm)5.24適合材ガラス、セラミックス、木工、アルミ、銅やプラスチック、石材
  • ステンレス製蝶番 TRUSCO

    ステンレス製蝶番

    TRUSCO(1件のレビュー)
    759税込835
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
  • ジョイント金具19型Zステンレス TRUSCO

    ジョイント金具19型Zステンレス

    TRUSCO(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
    用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。板厚(mm)2.0幅W(mm)19穴径(Φmm)6.5材質ステンレス(SUS304)
  • ホームケース TRUSCO

    ホームケース

    TRUSCO(4件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ●上部が半透明なので内部が外から見られます。 ●工具部品収納ケース、また小物入れ、救急箱、などに最適です。
    材質フタ・取手:ポリプロピレン(PP)、バックル:ABS樹脂質量(kg)1.1材質(本体)ポリプロピレン外寸法・幅(mm)321外寸法・高さ(mm)165外寸法・奥行(mm)195
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) スチール

    TRUSCO(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(39個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上スチール仕様平頭
  • ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ TRUSCO

    ボルトンパック クリンプナット(平頭) アルミ

    TRUSCO(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
    用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。材質/仕上アルミ仕様平頭
  • サイレンサー TRUSCO

    サイレンサー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
    材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
  • 業務用ポリ袋(厚み0.2mm) TRUSCO

    業務用ポリ袋(厚み0.2mm)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷
    厚手タイプのポリ袋のため金属を入れても破れにくいです。
    用途木材・金属のなどの梱包に。材質ポリエチレン(PE)厚さ(mm)0.2透明
  • 薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付 TRUSCO

    薄型折りたたみコンテナ20L ロックフタ付

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    折りたたんだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折りたたみ時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。スライドロックを設けていますので、内容物を安心して輸送することができます。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無スライドロックフタ付材質ポリプロピレン質量(kg)1.27タイプシボ加工(4か所あり)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)366×264×283最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)335×231×258
  • クリップボード 伝票サイズ縦 TRUSCO

    クリップボード 伝票サイズ縦

    TRUSCO
    289税込318
    1枚
    当日出荷
    耐久性に優れた樹脂製クリップボードです。生産現場や店舗での伝票管理に使用できます。
    仕様裏面マグネットなしトラスコ品番380-3584材質耐衝撃性ポリスチレン幅(mm)113ブラック高さ(mm)235質量(g)71タイプ伝票タテ型寸法(幅W×高さH)(mm)113×235RoHS指令(10物質対応)対応
  • 貼るプッシュピン ”ワッポン” TRUSCO

    貼るプッシュピン ”ワッポン”

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    凸凹のある面でもしっかり貼り付きます。コンクリートやレンガなど屋外でも貼れます。紙でも布でも長時間貼り付け出来ます。
    用途壁面への添付に。トラスコ品番363-7191材質ポリエチレン発泡体寸法(mm)15×15縦(mm)15横(mm)15入数パック:48片×10
  • トラ柄 3個口延長コード 10M TRUSCO

    トラ柄 3個口延長コード 10M

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    トラ柄で視認性の高い延長コードです。ソフトコードなので、冬場でもコードが固くなりません。最大合計1500Wまで使用可能です。
    トラスコ品番422-0746材質塩化ビニール樹脂イエロー/ブラックコンセント個数3コンセント定格2P・15A・125Vコンセント形状二相2電線長さ(m)10電線仕様-種別ソフトVCT電線仕様-太さ(mm2)1.25電線仕様-心数(C)2
  • フィンストレーナ 6サイズ TRUSCO

    フィンストレーナ 6サイズ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    6サイズに対応できます。コンパクトで省スペースの作業に最適です。
    用途エアコン室内機のアルミフィンの修正やごみ除去に。適合フィンピッチ:8、9、10、12、14、15トラスコ品番396-3843材質ナイロン(15%GFPP配合)寸法(mm)105×112×24
  • すべり止めスプレー TRUSCO

    すべり止めスプレー

    TRUSCO
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    台車などに塗布することですべり止め効果が得られます。
    用途台車等のすべり止めにトラスコ品番363-0868透明容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量168mL危険物の性状水溶性
  • 使い捨てヘルメットカバー(10枚入) TRUSCO

    使い捨てヘルメットカバー(10枚入)

    TRUSCO
    829税込912
    1袋(10枚)
    当日出荷
    汚れ防止の使い捨てヘルメットカバーです。薄くコンパクトなのでかさばりません。
    用途ヘルメットの汚れ防止に。トラスコ品番387-8518材質低密度ポリエチレン(LDPE)長さ(mm)270~300幅(mm)27~30透明サイズフリー奥行(mm)27~30cm厚さ0.035mm
  • ステンレスロート TRUSCO

    ステンレスロート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    一般的なステンレスロートです。錆びにくいため、食品などにも使用可能です。
    足径(Φmm)×足長(mm)15×45
  • 宝来鈴 TRUSCO

    宝来鈴

    TRUSCO
    369税込406
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    注意喚起や防犯用の鈴です。
    用途注意喚起や防犯用として。材質/仕上真鍮シルバー
  • エアーメッシュキャップ TRUSCO

    エアーメッシュキャップ

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    エアーメッシュ素材で抜群の通気性があり、暑い時期でも快適に作業が可能です。
    用途軽作業、ガーデニング、屋外スポーツに。トラスコ品番194-8206材質/仕上ポリエステル100%ブラックサイズフリー質量(g)90機能通気性アズワン品番64-8398-22頭囲(cm)56~60
  • トーションばね(ステンレス) TRUSCO

    トーションばね(ステンレス)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
    ばねの種類トーションばね
  • 建築養生ネット TRUSCO

    建築養生ネット

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷
    ポリエステルを使用した耐久性のある建築養生ネットです。
    用途工事部材の飛散防止、荷押さえに。材質ポリエステル糸径(Φmm)1.8目合い(mm)30
  • ウレタンショックレスハンマー TRUSCO

    ウレタンショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂で特殊成型しているので耐久性に優れています。ウレタン樹脂で被われているため、打撃時の衝撃と打撃音を吸収します。打撃面硬度は90~95Aです。一体成型で、柄の折れ、ヘッドの抜けがなく安全です。内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。
    用途木製品・プラスチック製品の仕上げ組み立て作業用。鉄板・金物の打ちつけ・取り付け時に使用。材質頭部:ポリウレタン(PU)、柄:熱可塑性加硫エラストマー(TPV)構造ショックレス構造
  • アルミケース 190mm TRUSCO

    アルミケース 190mm

    TRUSCO
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    防キズエポキシ粉体塗装を施しています。ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。バックル部分をロックできるカギ付です。整理に便利な仕切板付です。
    付属品仕切板:1枚(取り外し可能)、カギ:2個材質本体:アルミ合金、芯材:合板、ハンドル:ABS樹脂質量(kg)0.95シルバー外寸法・幅(mm)190外寸法・高さ(mm)195鍵有外寸法・奥行(mm)175有効内寸法・奥行(mm)135有効内寸法・高さ(mm)160有効内寸法・幅(mm)170
  • シート補修テープ TRUSCO

    シート補修テープ

    TRUSCO
    9,798税込10,778
    1巻
    当日出荷
    質量(kg)1.1粘着力(N/25mm)15(対ステンレス)
  • ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCO

    ギボシ端子用絶縁キャップ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    259税込285
    1セット(50個)
    当日出荷
    透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60