本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルのキャップはフタに装着できます。
用途水・機械油などの注入に。
セット内容本体容器、こし網付きノズル
材質/仕上ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)230
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
油種ごとに色分けができて便利です。広口タイプなので給油時にこぼれず便利です。目盛り付です。別売オプションでロングノズル(530mm)に取り付け可能です。機械油などの移し替えに適しています。
付属品ノズル(160mm)
材質ポリエチレン(PE)
ノズル長(mm)160
危険物の類別非危険物
容量(L)5.5
色白
付属品専用フタ、ノズル(20cm)、ノズル用先端キャップ
トラスコ品番123-1265
材質本体・ノズル:ポリエチレン(PE)、先端キャップ、取付キャップ、フタ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)450
ノズル長(mm)190
外径(mm)200
危険物の類別非危険物
直径×高さ(mm)227×357
目盛間隔(mL)500
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

ボトルジャッキ 油圧式
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。
付属品ハンドル
フタ付ポリジョッキ(TOJ-5F)用の替ノズルです。
用途TOJ-5F用替ノズルとして。
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイルジョッキ
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
広口タイプなので注水時にこぼれず便利です。機械油などの移し替えに適しています。
材質ポリエチレン(PE)
色白
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法(a×b)(mm)(ノズル受け)81×49
目盛間隔(mL)500
本体・ノズルの両方に蓋が付いており、さらにノズルの方には、こし網付きと液体排出時の異物混入を防ぐことが出来ます。
ロングノズルのため、入れにくい場所でも楽に作業することが出来ます。
ノズルホルダー付きのため、液だれを防ぎます。
用途水・機械油などの注入に。
トラスコ品番206-5908
セット内容本体容器、こし網付きノズル、ノズルホルダー
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)390
容量(L)5
ノズル長(mm)500
アズワン品番64-8642-90
危険物の類別非危険物
目盛間隔(mL)1000
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ロングノズルです。
ノーズホルダー・ノズルキャップ・こしあみ付き
ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ロングノズルの交換に。
トラスコ品番206-5623
セット内容ノズルホルダー
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)45
ノズル長(mm)500
アズワン品番64-8643-32
危険物の類別非危険物
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
TOJ型専用のノズルです。
材質ノズル:ポリエチレン(PE)、取り付けキャップ:ポリプロピレン(PP)
危険物の類別非危険物
オイルジョッキ ピノッキオシリーズ専用の取り換え用ノズルです。
ノズルキャップ・こしあみ付き
用途ノズルの交換に。
トラスコ品番206-5624
材質/仕上ポリエチレン(PE)
質量(g)28
ノズル長(mm)250
アズワン品番64-8643-96
危険物の類別非危険物
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドル
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
ホース内径(Φmm)Φ6.0
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
ホース外径(Φmm)Φ15
継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品ラムカプラ、プランジャーサドル
材質スチール
タイプ単動式
最高使用圧力(MPa)70
揚力(kN)100
受圧面積(cm2)14.52
プランジャー径(Φmm)36
シリンダ外径(Φmm)57
適合ホースTMS-200T
関連キーワード