23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)450 幅(mm)450
1枚
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。 材質ステンレス(SUS304) 長さ(mm)2000 幅(mm)1000
1枚
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。 材質ステンレス(SUS303) 材質/仕上ステンレス
1パック(3個)ほか
919 税込1,011
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強い素材を使用しています。 アルミ製の為、高温に強く耐久性も抜群です。 美しさも長期間保ちます
用途工場・建物の配管バルブに。 取付方式ロープ吊り下げ 仕様ステンレスワイヤーロープ付
1組(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手の入らない個所でも迅速簡単に取り付けることが可能です。 溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付け可能です。 母材を傷つけず、しっかりと確実に取り付けできます。
用途住宅関連:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。自動車・車両関連:バス・トラック・コンテナ車・自動車・鉄道車両等。家電関連:冷蔵庫・レンジ・洗濯機等 フランジ厚(mm)0.5 仕様薄頭 材質ステンレス(SUS303)
1箱(100個)
8,998 税込9,898
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

振動緩和、緩み止めなどに使用します。 平ワッシャーを弓状に曲げ、撓ませることで荷重を発生させています。 狭小スペースで高荷重を必要とする場合に有効です。 要求荷重や使用箇所により、並列、直列に重ねて使用することが出来ます。 高めの荷重を要求する場合に使用します。
材質/仕上SUS304-CSP 種類皿ばね 規格JIS B 2706に準じる 硬度HRC37~46 表面処理光沢仕上げ(SUS304-CSP)
1個ほか
289 税込318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2930 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)53 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2921 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)49 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3413 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)48 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2913 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3405 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)41 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
209,800 税込230,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3383 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)36 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
189,800 税込208,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2905 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)43 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)600 高さ(mm)900 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-2891 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)37 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3421 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)52 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

本体はもちろん、アジャスターもオールステンレス製を標準採用しているので、静電気対策が行えます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。さびに強く、大量の水や湯気が発生する環境に適しています。耐水性に優れ、水洗いができ、お手入れが簡単で衛生的です。
間口(mm)1500 奥行(mm)750 高さ(mm)740 材質(天板)SUS304 仕様脚部はC型形状を採用 トラスコ品番459-3391 種別組立式 形状H型枠 質量(kg)42 均等荷重(kg)350 均等耐荷重(kg)350 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M10×1.5 天板形状平天板
1台
219,800 税込241,780
7日以内出荷

鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250 刃厚(mm)母材/約4 刃先形状直刃
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台金がバイメタル素材で折れにくい刃です。 T型シャンク・ワンタッチタイプのジグソー本体に使用できます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル構造になっています。
用途ステンレス・軟鋼板用の切断に。 全長(mm)90 有効刃長(mm)65 トラスコ品番819-5247 適合機種ボッシュ、マキタ、日立、リョービなどのTシャンク形状のジグソー 材質バイメタルハイス 厚さ(mm)0.9 質量(g)37 山数24 切断能力(mm)(アルミ)1~6 切断能力(mm)軟鋼板0.1~3 切断能力(mm)非鉄金属0.1~3 切断能力(mm)プラスチック1.5~6 切断能力(mm)ステンレス0.5~3/(管材)0.5~3 切断能力(mm)軟鋼0.1~3
1セット(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248 刃長(mm)35 材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム) 刃厚(mm)母材/約4 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鋼板0.8 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめたプラス穴のねじを取り外すことができます。(+)No.1、(+)No.2ねじ相当に対応します。識別しやすいカラー塗装です。
全長(mm)65 仕様M2.5~M5ねじ対応 材質クロム・モリブデン・バナジウム鋼、炭素工具鋼、高速度鋼 軸径(Φmm)6.35
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力スプリングを内蔵しています。 安全ロック付です。 滑り止めグリップとフィット感のあるハンドルを採用しています。 鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)185 刃長(mm)14 材質(刃部)クロムモリブデン鋼、(グリップ)ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム 質量(g)185 切断能力(mm)ステンレス板0.7 切断能力(mm)鉄板1.2 切断能力(mm)銅板1.5
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)