作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
機械主軸テーパJTNo.6
テーブル寸法(mm)328×328
出力(W)340(50Hz)/210(60Hz)
電源(V)単相100
電源コード(m)1.85
質量(kg)70
トラスコ品番392-5633
幅(mm)270
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
機械主軸テーパJTNo.6
テーブル寸法(mm)328×328
出力(W)320(50Hz)/200(60Hz)
電源(V)三相200
電源コード(m)1.85
質量(kg)70
トラスコ品番392-5641
幅(mm)270
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
テーブルタイプ角
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
機械主軸テーパJTNo.6
テーブル径(Φmm)345
出力(W)320(50Hz)/200(60Hz)
電源(V)三相200
電源コード(m)1.85
質量(kg)70
トラスコ品番392-5625
幅(mm)270
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
1台
¥189,800
税込¥208,780
当日出荷
作業に応じて調整可能な12段変速です。ワークテーブルは角度と高さが調整できます。
穴あけ能力(mm) 鉄工13
機械主軸テーパJTNo.6
テーブル径(Φmm)345
出力(W)340(50Hz)/210(60Hz)
電源(V)単相100
電源コード(m)1.85
質量(kg)70
トラスコ品番392-5617
幅(mm)270
高さ(mm)980
回転数(min-1[r.p.m])(50/60Hz)245~2630/290~3150(12段変速)
仕様DPN13B用のパーツです。
トラスコ品番765-2143
質量(g)155
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様DPN13B用のパーツです。
トラスコ品番765-2135
質量(g)260
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離。電動ドリル、卓上ボール盤。(最高使用回転数以下で使用してください)
軸径(Φmm)6
仕様研摩粒入グリッド
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材研磨粒入グリッド
適合材金属
金具幅(mm)12
線径(mm)1.0
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質真鍮
軸径(Φmm)6(丸軸)
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
毛丈(mm)25
線径(mm)0.3
軸径(Φmm)6
毛材ステンレス
材質0.3ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属製品のバリ取り、錆落とし
軸径(Φmm)6
仕様ワイヤー0.3mm
材質/仕上スチール(亜鉛メッキ鉄材)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
毛材ワイヤ鋼線
適合材金属
金具幅(mm)12
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
材質0.3鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様ステンレス0.3mm
材質/仕上ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材ステンレス、アルミ
金具幅(mm)12
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途真鍮、銅製品及び合金製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様真鍮0.15m/m
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材真鍮、銅、合金
金具幅(mm)12
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途ステンレス、アルミ製品の研磨
軸径(Φmm)6
仕様ステンレス0.3mm
材質/仕上ステンレス
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
適合材ステンレス、アルミ
金具幅(mm)12
市販の電動ドリルで使用可能。軸付なので取り付け交換が容易。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離
軸径(Φmm)6
仕様ゴールドメッキ0.25m/m×4本ヨリ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー(最大使用回転数以下で使用して下さい。)
線径(Φmm)0.25
材質(軸)スチール亜鉛メッキ
毛材真鍮メッキ鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
材質ゴールドメッキ線
軸径(Φmm)6
毛丈(mm)25
線径(Φmm)0.25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸径Φ6 丸軸
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属
関連キーワード