3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性が求められる場所に適しています。
用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。 材質本体:真鍮(ニッケルメッキ)、ワッシャー・シール:NBR シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

オールロック機構を採用し、全ての引き出しが同時にロックされ、大切な工具・部品を守ります。ラッチ機構を採用し、移動時や地震等による引き出しの飛び出しや、キャビネットの転倒から収納物を守ります。両サイドセーフティロック機構付で一つの引き出しを開けると安全機構が自動的に働いて、他の引き出しは全てロックされます。
用途工具・部品から長尺物の保管まで幅広く対応 付属品引出し1段当たり見出しカード2枚、パーテーション6枚、デバイダー14枚 材質スチール 高さ(mm)1300 タイプ仕切りBタイプ 奥行(mm)650 間口(mm)1200 均等荷重(kg)150 最大積載量(kg)1200 荷姿完成品 色(本体)グリーン 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1200×650×1300
1台
689,800 税込758,780
15日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローパーテーション(全面布張り・パネルのみ) TRUSCO 動画あり
汎用性の高いクロスタイプです。 幅も高さも豊富にサイズ展開しています。 パネルのみの商品ですので、安定脚(別売)、連結部材(別売)と組み合わせてを使用することで自由自在にレイアウトが可能です。 簡易連結により施工も簡単です。
タイプパネルのみ 仕様全面布張り 材質パネル:フラッシュ合板、パネル枠:塩ビ成型品 厚さ(mm)30 奥行(mm)30 パネル厚さt(mm)30
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)