33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。丸棒は先端でも側面でも研磨加工が可能です。
用途一般鋼材、金型鋼材、ステンレス、各種合金鋼、アルミ、磁性材料に。金型研磨、精密部品のバリ取りから仕上げ研磨まで広範囲な用途に活躍します。 形状
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

セラミックファイバーをエポキシ樹脂と複合固定した砥石です。多くの切れ刃が全体に露出しているため、先端でも側面でも加工が可能となり、均一で安定した研磨力を持続します。
長さ(mm)50 径(Φmm)2.34
1パック
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。 軸径(Φmm)3 形状円筒先丸 硬さミディアム
1パック
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途微細バリ、刻印部、微小部品仕上げ、各種樹脂類のバリ取り、小物部品の修正やバリ取りに最適です。 全長(mm)50
1パック
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄くても折れ、割れ、欠けがない高能率研磨用セラミック砥石です。セラミックファイバーは繊維状の切れ刃が連続しているため、均一で安定した研磨力を長く維持できます。ダイヤモンドドレッサー等により、簡単に砥石形状が成形できます。
用途各種焼入れ鋼、超硬、 SKD 等の高硬度鋼( HRC57 以上)に。
1本
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

プロからホビーまで様々な用途に、砥石の代わりとして切削、研磨加工ができます。
砥粒ダイヤモンド 形状円筒先丸 軸径(Φmm)3 全長(mm)45
1パック(3本)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49751、49752、49753
トラスコ品番407-5817 軸径(Φmm)3 幅(mm)11 全長(mm)36 品番【適合カートリッジサンダー】49751・49752・49753 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】6 外径(Φmm)5
1パック
4,798 税込5,278
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49756、49757、49758
トラスコ品番407-1804 軸径(Φmm)3 幅(mm)13 全長(mm)38 品番【適合カートリッジサンダー】49756・49757・49758 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】8 外径(Φmm)7
1パック
5,198 税込5,718
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49801、49802、49803
トラスコ品番407-2510 軸径(Φmm)6 幅(mm)17 全長(mm)57 品番【適合カートリッジサンダー】49801・49802・49803 最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】14 外径(Φmm)13
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49761、49762、49763
トラスコ品番407-4465 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 全長(mm)40 品番【適合カートリッジサンダー】49761・49762・49763 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】11 外径(Φmm)10
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49806、49807、49808
トラスコ品番407-3097 軸径(Φmm)6 幅(mm)26 全長(mm)66 品番【適合カートリッジサンダー】49806・49807・49808 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合外径(Φmm)【カートリッジ】17 外径(Φmm)16
1パック
5,298 税込5,828
翌々日出荷

先端カバー(袋ナット)を回すだけで簡単に工具の脱着ができます。 ダイヤモンドヤスリ、セラファイバ砥石、ウッドスティックなどの丸棒が取付できます。
トラスコ品番477-2067 質量(g)22 取付可能軸径(Φmm)2.7~3.0
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (149種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)真鍮チップ
ダイヤモンドコンパウンドや各種研磨材を併用して最終仕上げ用のラッピングツールです。
軸長(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ5 1297
1セット(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

1本
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

仕様ダイヤモンド砥粒 対応材質超硬合金、サーメット製品、アルミナ等焼成品、石材、窯業製品、耐火物、タイル、コンクリート、アスベスト、セラミックス製品、陶磁器、シリコンガラス、水晶、貴石宝石類プラスチック、FRP、グラファイト、炭素繊維、一般砥石類、耐熱溶射金属、ステライト、磁性材料、フェライト、希土類コバルト 砥粒ダイヤモンド
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

逆回転(左回転)用カッターです。重切削から仕上げ切削まで、面取り、各種バリ取りなど、幅広い加工に使用できます。左右回転可能なグラインダを使用して、自由な方向から加工ができます。
用途面取り、バリ取り等の仕上げ研磨に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1178
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸径(Φmm)6 カット名称ダブルカット
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)CBN電着バー
軸径(Φmm)3 仕様CBN砥粒
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)CBN電着バー
仕様CBN砥粒 軸径(Φmm)6
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸径(Φmm)3 刃長(mm)13.0 全長(mm)50 最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000 刃径(mm)6.3
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)超硬カッター
軸径(Φmm)1.6 最高使用回転数(min-1[r.p.m])350000
1セット(5本)
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
仕様CBN砥粒 軸径(Φmm)3 質量(g)9
1本
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

NSK(ナカニシ)電着CBNバー
対応材質鉄系金属材料(鉄鋼材で焼きの入った材料(HRC60以上)に効果的)、炭素工具鋼(SK)、高速度鋼(SKH)、合金工具鋼(SKS、SKD)、軸受鋼(SUJ)、構造用合金鋼(SCM、SNCM、SCr、SACM)、耐熱鋼(SUH)、ステンレス鋼(SUS3、SUS4) ● 合金......超耐熱合金Co系(ハイネス合金、ステライト、エアレジスト、ワレックス、インコネル)、超耐熱合金Ni系(インコネル、ハステロイ、コルモイ、ワスパロイ)鋳鉄(FC、FCD)ステンレス鋼(SUS)、溶射金属、チタン合金、アルニコ、パーマロイ、センダスト 砥粒CBN
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

精密研削からバリ取り、彫刻加工まで幅広い加工に適しています。電着ボンドは研削砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高いため研削力に優れています。
トラスコ品番475-8951 形状円筒先丸 質量(g)3 最高使用回転数(min-1[r.p.m])80000 砥粒ダイヤモンド 2018年トラスコ掲載ページ5 1203
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

軸径(Φmm)1.6 仕様ダイヤモンド砥粒 最高使用回転数(min-1[r.p.m])320000 砥粒ダイヤモンド
1セット(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)