149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水で溶かずにそのまま描け、仕上がりは美しいつや消しになり、短期屋外イベントや、共同制作にピッタリの絵の具です。 乾燥後は耐水性になります。学級旗や、イベントパネルに最適です。 紙はもちろん、布、木、石、粘土、スレート、発泡スチロール、ペットボトル、モルタル、アクリルなど幅広い素材に描けます。 有害な重金属を含まない安全な顔料を使用しています。
用途保育園、幼稚園、学校や子供会、PTAなどのイベントに。 立て看板、ポスター、ディスプレイに。 舞台装飾、立体造形に。 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ホコリなどをよくとってください。(2)使う前に容器の底までよくかき混ぜて均一にしてください。(3)そのままで塗れますが、塗りにくい場合は、10~20%の水を加えてください。 標準塗布面積(1回塗り)0.060~0.080L/m2 主な用途布、ポスター、看板、木、屋外、スレート 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1缶(170mL)ほか
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

窓ガラス用遮熱ペイント ターナー色彩 動画あり
スポンジやローラーで縫ってはがせるガラス用遮熱ペイント。 ガラスに塗るだけで日射熱をカットし温度上昇を抑えます。UVも98%カット。 1本で約90cm×200cmの窓2枚分塗れる。塗った後は簡単にはがせます。 仕上がりは凹凸ガラス調の仕上がりで目隠し効果もあります。
成分合成樹脂(ウレタン)、水、顔料、有機溶剤 使用方法1)窓ガラスの汚れをふき取ります。2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。3)中身をよくかき混ぜます。4)ガラス面に塗っていきます。5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 主な用途ガラス 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性遮熱
1本(330g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイル床面のスリップを防止します! 水性で速乾性に優れます。常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合)。 塗装中、塗装後の臭気の問題がありません。 透明の塗料で床面の風合いを損ないません。 気候の変化に耐性があります。外部でも変色がほとんどありません。 雨などで濡れた状態でも充分な滑り止め効果を発揮します。
用途玄関アプローチ・通路・屋内施設などに。 成分アクリル樹脂、アルコール系溶剤、グリコール系溶剤、水、添加剤 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~10 性状半透明液体 乾燥時間常温(23℃)で塗装した場合、約4時間で歩行可能となります(1回塗りの場合) 塗装間隔2時間以上(屋内)
1本(300g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柿渋の大きな欠点だった独特の強い臭いを解消。3年熟成させた柿渋を充填しています。
用途柿渋染めの染料や建築材の塗料に 成分天然素材(無臭柿渋) 使用方法塗る前に必ずサンドペーパーをしっかりかけて素地の調整をする。ペーパーは180番くらいの粗いものを使用するとよい。木に汚れがついている場合、ペーパーでよく落としておかないと、柿渋を塗った後にはっきり目立ってしまう。木目にそって、一定方向に刷毛を動かして塗っていく。柿渋は、水のようにさらりとしているので塗りやすい。刷毛は、普通のペンキ用のものでよい。使った刷毛は、よく水洗いする。濃くなりすぎると薄くすることができないので最初は2倍ぐらいに水で希釈して使用するとよい。 塗り終わると表面に細かい気泡や、ムラがあったりするのでウェス(布)で均一になるようにふき取る。その後は自然乾燥。(約24時間) 主な用途布、建築材 標準使用量100mL/m2(1回あたり) 希釈剤 乾燥時間(時間)24以上
1缶(0.5L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイアンペイント ターナー色彩 動画あり
塗るだけで鉄や金属のような質感が表現できる水性ペイント「ターナーアイアンペイント」。アイアン風の家具や雑貨へのリメイクにおすすめです。
用途木部、硬質塩ビ、紙、ダンボール。 金属・ガラス等の場合は下塗りとしてマルチプライマーを使用。 危険物の類別非危険物
1個(200mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ミルクペイント ターナー色彩 動画あり
アーリーアメリカのやわらかい色調で、乾けば美しいマットな仕上がりに。水性で安全性にもすぐれ環境にも優しいシリーズです。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来ペイント。各メディウムもすべて水性で安全。 ミルクペイント:アメリカントラッドの色調を忠実に再現。クリーミーな質感で、伸びがよく塗りやすい。 クラッキングメディウム:ミルクペイントとセットで塗ることにより、時を経て、ひび割れしたタッチを再現することができます。 アンティークメディウム:身近にある木製品や家具が塗るだけで簡単にくすんだ味のあるアンティーク風に仕上がります。 トップコートクリア(UVカット):ツヤを与え、紫外線や手垢から守ります。テーブルの天板などキズがつきやすい場所にご使用ください。 ダストメディウム:ホワイトで汚しをつけることで、ホコリをかぶったような雰囲気に仕上がります。 ブラスターメディウム:漆喰のような質感で、さまざまなテクスチャーが表現できます。 マルチプライマー:下塗りとして使用することで、塗料がのりにくい素材(金属類、ガラス、プラスチックなど)とミルクペイントの密着性を向上させます。 ラストメディウム:缶やブリキなどの金属の錆を表現することで、簡単に古びたアンティーク風に仕上げることができます。
適合材木部、紙、金属(シーラー使用)、モルタル(シーラー使用) 主な用途木、ブリキ、プラスチック、ガラス 危険物の類別非危険物 不適合PP・PE等プラスチック全般、塩ビクロス等の柔らかい素材(割れが発生するおそれあり)
1本(200mL)ほか
879 税込967
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

チョークボードペイント ターナー色彩 動画あり
塗ったところが黒板として使える。 チョークは水拭きできれいに消せる。 水性でイヤな臭いもなく安心。 速乾性できれいに仕上がる。 乾くと耐水性になり、重ね塗りOK。
特性耐水、速乾 使用方法(1)使う前に容器をよく振って、塗料を混ぜてから使用してください。(2)塗る面のゴミや、汚れ、油分などは、十分に取り除いてください。(3)水を塗料100に対して20程度、よく混ぜてから塗ってください。水を加える量が多いと接着力や耐水性が弱まることがありますのでご注意ください。(4)重ね塗りをする場合は、下の色が完全に乾いてから塗り重ねてください。(5)塗装後のチョークのご使用は完全乾燥後にしてください。 適合材室内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部、ダンボール、アクリル、ガラス、金属など(下地処理が必要な場合もあります) 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

窓ガラス用目かくしペイント ターナー色彩 動画あり
【簡単にスポンジやローラーで塗って、気になる外からの視線をカット!】。窓ガラスに塗布することで、外から室内を見えにくくする目隠し効果と、UVカット機能を付与することができます。スポンジやローラーで簡単に塗り付けが可能で、不要になった際には剥がすことが可能となっております。本品1 本(330g)で、一般的な掃き出し窓(約 90cm×200cm)2 枚分を塗ることができ、コストパフォーマンスにも大変優れております。カラーはクリヤー、ホワイト、ブラックの三色展開となっており、クリヤーは適度な目隠し効果、ホワイトは強い目隠し効果、ブラックはお部屋のインテリアに合わせてスモーク調に仕上げることができます。
用途窓ガラス用(室内側)。網入りガラス、特殊ガラスは除く。 成分合成樹脂(ウレタン)・水・有機溶剤・顔料(クリヤー以外) 使用方法窓の内側(室内側)に塗装します。(薄めずにそのまま使用してください。)(1)窓ガラスの汚れを拭き取ります。(2)窓枠や床面など塗料が付着すると困る部分にマスキングテープを貼る、新聞紙を敷くなどします。(3)中身をよくかき混ぜます。(4)ガラス面に塗っていきます。【ローラーで塗る場合】ローラーでまんべんなく塗り広げ、塗装面が均一な凹凸模様になるようにローラーでならします。広い面積を塗るときはローラーが便利です。【スポンジで塗る場合】円を描くように均一に塗り広げます。次に塗装面をスポンジで軽くたたきながら凹凸模様に仕上げます。(5)塗料が乾く前にマスキングテープを取り除きます。 塗布方法スポンジ、ローラー 乾燥時間(時間)1~2 使用場所室内 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 関連資料窓ガラス用目かくしペイント 商品説明(1.03MB)
1本(330g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターナー色彩T イベントカラー
絵の具のように手軽に筆で描け、乾くと水で洗っても落ちない!乾けば雨に濡れても大丈夫!。水で薄めずそのまま描け、乾くと美しいツヤ消しに仕上がります。乾けば雨に濡れても大丈夫です。短期野外用に最適です。紙はもちろん、布、木、石、モルタル、発泡スチロール、スレート、アクリルなどに描けます。混色や小分けに便利なポリカップが付いています。
1個(550mL)
1,100 税込1,210
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

下地にマグネットペイントを塗っている部分すべてがマグネットボードになります。 水性で臭いもなく、安心して使えます。 磁石が強力にくっつく塗面をつくれます。速乾性だから手早く塗れます。 チョークボードペイントや内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りする下地として使用できます。
特性速乾 使用方法(1)塗布面のゴミを取り除いてください。(2)塗料をよくかき混ぜてください。(3)マグネットペイントを3回以上平滑に重ね塗りしてください。塗料の厚みが薄いと磁石が付着しにくくなります。(4)乾いたら内装用塗料(J COLOURなど)を上塗りして完成です。 適合材屋内壁、塩化ビニールクロス、石膏ボード、プラスターボード、モルタル、コンクリート、木部など(下地処理が必要な場合もあります) 使用場所屋内 危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。
1個(250mL)ほか
930 税込1,023
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

DIYで基材(下地)との密着性を高める高性能なバインダー(プライマー)。 金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 水性タイプなのに高性能!屋外でも使用可能な強力な密着性に、有機溶剤不使用で安全な環境対応。 液ダレしにくいので、作業性良好! イヤなニオイなしで室内でも使える!
用途塗装用下塗剤。金属・ガラス・プラスチック・磁器タイル面等、さまざまな素材にしっかり密着。 成分合成樹脂、水、防腐剤 使用方法(1)素地調整:塗装する面のゴミ、油分、ホコリ等を拭き取ってください。塗装する面に旧塗膜があり、ウキや剥がれがある場合、また被塗面がシリコン系塗装、フッ素塗装、撥水剤コーティングの場合は、研磨等をして除去してください。塗装する基材(素地)が金属や、プラスチックの場合基材(素地)に対する密着性一覧を参考に、アルコールうすめ液等で脱脂、または目粗しをしてください。(2)塗装しない面以外は、マスキングテープや新聞等で覆い養生してください。(3)ご使用前にボトルをよく振ってください。(4)刷毛や筆、ローラー等で均一に塗布してください。(5)使用後の刷毛、筆等は、乾かないうちに水洗いしてください。(6)使用後はボトルの口をきれいに拭いてキャップをきちんと閉めてください。 クリア 品名合成樹脂塗料 指触乾燥時間(分)40(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0(薄めずそのまま使用してください。) 乾燥時間20~35℃/2時間以上
1本(180g)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【あざやかにいろどる布専用絵具 布えのぐ】。布専用の水性絵具です。アイロンでの熱処理は不要で、乾燥後にゴワツキなく洗濯が可能です。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描くことができます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。 成分合成樹脂(アクリル) 使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。 塗装およそA4サイズ1枚程度 性質水性 危険物の類別非危険物 特性ツヤ消し 乾燥時間約1~2日(完全乾燥)
1本(20mL)
288 税込317
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック、塗装面等によく接着しアイアンペイントの密着を向上させます。
用途金属類、ガラス、コンクリート、プラスチック等 特性プライマー 使用方法(1)塗布面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いてください。使用前によくかき混ぜてください。(2)厚塗りを避けて薄く1~2度塗りで仕上げてください。コンクリート、モルタル、珪カル板等の吸込み易いもの(多孔質面)は1度に厚塗りせず、水を加えて2度塗りで仕上げてください。(3)2時間以上乾燥させてから上塗りしてください。ガラス面は1日置いてください。※基材の種類が多岐にわたる為、必ず目立たない所で試してからご使用ください。 主な用途金属、プラスチック、コンクリート、ガラス アズワン品番64-5139-18 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2)4~4.5
1個(200mL)
859 税込945
当日出荷

ガラスに直接塗れる、透明感のあるペイント!ガラスや瓶など、ガラス製品のリメイクに最適です。 バリエーションはアンティーク調のカラーを中心とした11種類と、上塗りすることで塗膜のベタつきを抑える「専用クリア」があります。 やわらかい毛の筆やスポンジなどで塗れます。乾燥後はガラスにしっかりと密着し、多少の水がかかる程度でははがれません。 ガラスペイントライナーと組み合わせることで、ステンドグラスのような作品も作れます。ガラスペイント同士の混色も可能です。 「曇り」にはあらかじめ色を混ぜることもできます。「専用クリア」は、ガラスペイントに上塗りすることで、塗膜のベタつきを抑えます。 色が薄い時は先に筆で部材にガラスペイントを塗ってからすぐにスポンジでおさえるようにトントンたたくと濃いめに仕上がります。
適合ガラス面・アクリル、ポリカーボネート等・プラスチック(PP/PE除く) 主な用途ガラス 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(40mL)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日 成分アクリル 指触乾燥時間(分)20~40 つやマット
1本
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日 成分アクリル 指触乾燥時間(分)20~40 つやマット
1本
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

自然素材(天然素材)を使用した、人にやさしく安全性の高いワックスです。 天然素材のミツロウが主な原料です。 溶剤は、臭気が少なく、毒性の低いノルマルパラフィンを使用しているので安全・安心です。 木の保護と着色を同時に行えます。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。 固練りなので、ウエスやスポンジで簡単に塗ることができます。 手や塗装箇所以外を汚さず使用できます。 ワックスの伸びもよく、きれいに簡単に仕上げができます。 塗装後の色移り、ベタつきが少なく用途の幅が広がります。
成分ろう(蜜蝋・カルナパ)、有機溶剤(ノルマルパラフィン)、合成樹脂(亜麻仁油変性) 使用方法(1)塗る面のゴミを取り除き、紙やすりなどで、木のとげなどの荒れをならしてください。(2)柔らかい布でワックスを取り、木目に沿って少しずつ擦り込むように塗り広げます。(3)塗り村をなくして均一にするために、塗った布とは別の、きれいな布でしっかり拭き上げてください。拭き上げる前にタワシなど、硬いブラシでブラッシングすると、深みのあるツヤがでます。(4)塗装後は15~30分ほど乾燥させ、もう一度きれいな布で磨いて完成です。色が薄いと感じる場合は、(2)~(4)の工程をもう一度繰り返してください。 主な用途 標準塗布量(g/m2)20~30
1缶(120g)
2,098 税込2,308
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわった屋外向け本格派オリジナルペイント! お庭やベランダなど屋外でも使用できます。 森永乳業のミルク原料を使用した天然由来のペイント 落ち着いたアンティーク調の色調を再現 各メディウムも全て水性で安心安全、乾燥後は耐水性に クリーミーな質感で塗りやすく、乾くとマットな仕上がり
用途木部、紙、金属※、モルタル※(※下地処理にミルクペイント/マルチプライマーを使用) 特性耐水 使用方法(1)塗る面の汚れ、油分、ごみなどを取り除いでください。(2)使用前によくかき混ぜて、原液のままご使用ください。(3)筆、刷毛等で塗ります。(4)一度に塗りすぎないようにして下さい。2回塗りできれいに仕上がります。 主な用途木、紙、金属 使用場所屋外 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
779 税込857
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

オールドウッドワックス ターナー色彩 動画あり
無垢の木に塗り込むだけで、味のある古材のような仕上がりに!木の保護と着色が同時に行えます。 カラーバリエーションはブラウン系5色、グレー系4色、ホワイトの10色です。天然素材のミツロウが主な原料です。 嫌な臭いが少なく、気軽に使えます。クリームタイプなので伸びがよく、簡単に綺麗に仕上がります。 マイナスドライバーや紙やすりなどで木の表面に傷をつけることによって、ワックスが染み込み、より古びた木材のような仕上がりになります。 刷毛や柔らかい布でワックスを取り、少しずつ塗り広げてください。 数色を塗り分けるように馴染ませながら塗っていくと、味のある古材のような仕上がりになります。仕上げにきれいな布で拭き上げてください。
用途無塗装木部の着色とつや出し 種類油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(350mL)
3,198 税込3,518
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ターナー色彩Jカラー White Series
壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 あたたかみのある白、ピュアな白、クールな白・・・。色の基本として、白のもつさまざまな表情、その魅力にこだわったシリーズです。
特性速乾 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

マットな仕上がり。乾くと優れた耐水性。乾きが速く不透明。重ね塗りをしてもにじみにくい絵の具です。
仕様完全乾燥:1日 成分アクリル 指触乾燥時間(分)20~40 つやマット
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

短期屋外用看板塗料です。 舞台映像美術でよく使用されています。
用途短期屋外看板に。 使用場所屋外 容量(L)3 乾燥時間(時間)2 指触乾燥時間(時間)2 塗り重ね可能時間(時間)2 標準重ね塗り回数(回)2 塗布面積(m2)20 危険物の類別非危険物
1缶
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

キャッチコピー:後片付けがラク!安価で使い易いペーパータイプ。商品説明:お徳用50枚綴りのペーパーパレットです
セット内容本体のみ 材質紙、プラスチック 寸法(mm)115×270×5
1個
439 税込483
当日出荷

欧州アーティストが認めたジェッソ。 ベルギー王室御用達の老舗画材店 「SCHLEIPER(シュレイパー社)」と資本提携を結び ターナーの技術とシュレイパー社のノウハウを取り入れてライセンス生産されたジェッソです。 最高級品質の滑らかな塗り心地と隠ぺい力をぜひ体感してください。 粒子サイズも豊富で白色ジェッソはS・M・L・XLサイズ、 透明ジェッソはM・Lサイズの合計6種類を揃えております。
容量(L)1.2 乾燥時間(分)(指触乾燥)20~30/(重ね塗り乾燥)120 塗布面積(m2)13~14(1回塗り)
1缶(1.2L)
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
驚きの隠ぺい力で下塗りを。 ターナー史上最高レベルの隠ぺい力があります。低臭で、平滑性にすぐれた下地剤です。ツヤ消しで、乾くと水に溶けない下地になり、絵具の発色と定着がよくなります。
ジェッソ タイプツヤ消し
1缶(450mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁紙の上からも塗れるからリフォームもカンタン。木部、ビニール、モルタルなど色々な場所に塗れます。 乾燥時間が早いので、美しく仕上がります。人にやさしい水性で、臭いもごくわずかです。有害な重金属は含まず、抗菌剤でカビの発生も防止。 シリーズ1は自然の色合いをたいせつに、暮らしのなかに息づく日本の色。伝統的な色調は心をなごませるとともに、モダンでクールな雰囲気をプラスします。 シリーズ2は衣装や調度など、古くから暮らしに取り入れられてきた伝統の色。ぬくもりのある自然の色を生かした微妙な色調が現代の暮らしにはとても新鮮です。
特性速乾 主成分合成樹脂エマルション 主な用途木、金属、モルタル 危険物の類別非危険物 塗り面積(2回塗り)(m2/L)4~6
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

しっとりとした膜で木材表面を保護する天然ワックスです。 蜂蜜の巣が主成分の、シャーベット状の天然ワックスです。 水をはじき、ホコリやキズなどがつきにくくなり、しっとりとした膜を作ります。 乾燥後、拭き込むと、自然なツヤとなめらかな表面に仕上がります。 安全性、生分解性にすぐれたノルマルパラフィンを使用しています。
成分蜜ロウ、テルベン樹脂、ノルマルパラフィン、ラベンダーオイル 使用方法【塗装】素地(木地)調節済みの木部にウエス(布・紙)類で塗り込んでください。【磨き込み】乾燥後にウエスなどで乾拭きし、磨きこんで下さい。木目やキズに入って白く残ることがありますので、なるべく薄く塗り広げてください。仕上がりにワックスを使用することにより、より滑らかな高級感ある仕上がりになりますが、再塗装性は悪くなります。表面の膜は時間とともに薄くなるので、ツヤがなくなってきたら再度塗布してください。毎日触れるような床・テーブルなどは毎月~3ヶ月、それ以外は3ヶ月~半年または1年程度を目安にしてください。厚く塗るとすべりやすくなるので、床などにはなるべく薄く塗り広げてください。 主な用途 香りほのかなラベンダーの香り 危険物の類別非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2/L)30~60
1缶(500mL)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【塗るだけで、ミリタリーテイストに。屋内外で使える、ミリタリーなペイント。ターナー ミリタリーペイント アーミー】 塗るだけでミリタリーテイストになる、安心安全な水性ペイントです。 アウトドアテイストのインテリアにもマッチする色をご用意しました。 単色でアウトドア調、複数色で塗るとミリタリーな仕上がりになります。 マットで落ち着いた仕上がりで、黒板機能があり、金属にも塗ることができます(※下処理が必要な場合があります)。 また、チョークは水拭きできれいに消すことができます。
主な用途金属、木部、紙、プラスチック類、モルタル、コンクリート等(一部下塗りが必要) 使用場所屋内/屋外 成分合成樹脂(アクリル樹脂)、顔料、防腐・防カビ剤、水、有機溶剤(プロピレングリコール) タイプ合成樹脂塗料(水性) 標準塗り面積(塗り回数)(m2)1.0~1.4(2回塗り/200mL) 指触乾燥時間(時間)0.5~2 乾燥時間1~2日(完全/気温・湿度による) 使用方法(1):塗る面のゴミ、油分、汚れ、錆び等を除去してください。(2):必要に応じて、目荒しや下塗りを行ってください。(3):使用前によくかき混ぜてください。(4):刷毛やローラーを使い、希釈せず使用してください。塗りにくい場合は少量の水(5%以内)で薄めてください。(5):重ね塗りする場合は、しっかりと乾燥させてから行ってください。 塗装間隔2時間以上 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

暗闇のように深い黒。暗黒ブラックは多くの光を吸収するため、光を反射させず真っ黒に見えます。今までありそうでなかった光を反射させない絵具、暗黒ブラック。近い方はあなた次第、気軽に塗って、新しい可能性を確かめてください。
暗黒
1本(20mL)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グラフィック・服飾・装飾・工芸・建築など幅広い分野で活躍。発色の素晴らしさ、筆さばきの良さ、粒子の細かさなど高い品質によって、多くのアーティストから信頼を得ています。
仕様完全乾燥:1日以上 成分アラビアガム 指触乾燥時間(分)20~40 つやマット
1本
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【ラメでもっと日常をキラキラさせたいっ! 布えのぐ ラメカラー】。キラキラ光を反射する、小さなラメ入りの6色。見る角度でキラメキが変化し、違った表情を見せてくれます。また、濃い色の下地の方が、ラメがはっきり見えます。綿や麻、ポリエステル、デニムなど、さまざまな布地に描けます。塗り面積は、布の種類によって異なりますが、20mLチューブ一本でおおよそA4サイズ1枚を塗ることができます。
用途洋服、帽子、トートバッグ、クッションなど、布製品に絵を描くときに。 特性ツヤ消し 成分合成樹脂(アクリル) 性質水性 塗装およそA4サイズ1枚程度 乾燥時間約1~2日(完全乾燥) 使用方法絵具に対して10~20%の水で溶き、よく混ぜてください。何色か色を混ぜて使ったり、上から重ね塗りすることも可能です。使用前に生地の汚れやのりを落としてください。乾燥後はゴワツキが少なく水に強いため、洗濯が可能です。 危険物の類別非危険物
1本(20mL)
288 税込317
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガラスペイントライナーはガラス面に線を描くことができるペイントです。 ガラスペイントと組み合わせることでステンドグラス風の仕上げができます。 タイル、プラスチック、木、紙などにも描けます。
標準塗布面積(1回塗り)直線で20~30m※線の太さにより増減します 主な用途木、紙、プラスチック、ガラス 乾燥時間(時間)約3~4※線の太さにより増減します 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(20mL)
438 税込482
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
超軽量で不透明な盛り上げに。 単独で使用しても、U-35製品と併用しても、硬質かつ柔軟な塗膜ができます。 色調はオフホワイトで、ライトモデリングペーストより不透明で半ツヤです。 他のメディウムに比べて、ヤセが少なく盛り上げに最適です。
用途盛り上げ モデリングペースト タイプツヤ消し
1缶(250mL)ほか
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなシーンで活用!手指にも使える大判タイプ アルコール95% 国産不織布使用 ホタテの力で除菌 総枚数600枚
用途キッチンまわりの掃除に、外出先で、手拭きに、家具の掃除に セット内容20枚入30組 材質レーヨン、ポリエステル 質量(g)38 シートサイズ(mm)約200×300 商品タイプ本体 効果除菌
1箱(20枚×30組)
9,000 税込9,900
当日出荷

塗るだけで金属のような質感です。
用途DIY、ホビー向けフェイク塗装用。 容量(L)3 塗布面積(m2/缶)15(2回塗り) 塗布面積(m2)15 標準重ね塗り回数(回)2 危険物の類別非危険物 指触乾燥時間(時間)2時間 塗り重ね可能時間(時間)2時間 乾燥時間2時間
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35
シルクスクリーン制作に。 ターナー色彩にはシルクスクリーン印刷の専門企業向けに製品を開発してきた歴史があります。アクリル絵具に混ぜると、シルクスクリーンのインクになります。絵具の乾きを遅らせ、乾燥によるスクリーンの目詰まりを防ぎます。
1缶(250mL)ほか
869 税込956
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

U-35 20mL ターナー色彩 動画あり
ターナー色彩U-35 20mL
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
容量(mL)20
1本(20mL)
259 税込285
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)