カテゴリ
絞り込み
ブランド
- Gクラフト
- モノタロウ(5,960)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,934)
- MAZDA(マツダ)(216,466)
- Panasonic(パナソニック)(28,868)
- RS PRO(34,744)
- SMC(201,270)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,629)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,711)
- スズキ(71,086)
- スバル(50,538)
- トヨタ(140,028)
- ニッサン(87,643)
- ホンダ(561,833)
- ミツビシ(137,972)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,477)
- 大阪魂(27,051)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
Gクラフト
Gクラフトのページです。Gクラフトは、バイク用品などの商品を提供しています。現在683件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

YD28用可変マニホールド モンキー用
Gクラフト(2件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷モンキー、ゴリラ用のヨシムラYD-MJN24/28キャブレター専用可変式マニホールドです。 マニホールド本体は、三次元切削のフルビレット仕様。 二つの切削部品を溶接した商品になっています。 キャブレターの位置を調整できる可変タイプになっており、キャブレターを装着した際のフレームへの干渉を防ぎます。 ボルト穴を座面加工し、超低頭ボルトを使用することで、限界までインシュレーターと近づけることができ、キタコウルトラSE124に対応しました。 ガスケット、専用ボルト付属。 ポート径:キャブレター側Φ28、ヘッド側Φ26 ※インシュレーター、バンドはキャブレター付属の物をご使用ください。 ※ガソリンコックの角度を変更する必要があります。 ※イグニッションコイルを変更する必要があります。 ※取付位置によっては、メインハーネスを移設する必要があります。 ※装着車両はキタコ製ウルトラSE124です。 ※武川製スーパーヘッド4V+Rにも装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクステー汎用
Gクラフト(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷リザーバータンク付リアサスペンションのリザーバータンクをボルトオンで固定することができます。商品のステー部分を長穴にした汎用ステーです。リザーブタンククランプ部Φ53mm パイプクランプ部Φ20mm 調整用ゴム0,5、1,0mm厚付属 ステーを車体に取り付ける際の、ボルト・ナットは付属していません。別途ご用意下さい。RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルアップスペーサー
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷から10日以内出荷GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げ車種GROM・ズーマーXRoHS指令(10物質対応)対応
シフトガイド(横ガッチリくん)
Gクラフト(3件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381個7日以内出荷シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。ガイド部分にはニードルベアリングを採用しています。ダストシールを標準装備しゴミなどの侵入を防ぎます。カブ系横型エンジンに装着可能です。車種や年式により、ジェネレーターカバーと本製品が干渉する場合があります。ノーマルステップは使用することができません。RoHS指令(10物質対応)対応
DAX125用 NRシート
Gクラフト¥29,980税込¥32,9781個12日以内出荷NRシートは、DAX125用にデザインされたクラシックスタイルのシートです。50ccダックスを思わせるタックロール仕上げと鋲打ちスタイルに、存在感あるボリューム形状を組み合わせました。フォームはクッション性を重視し、純正シートから+2cmの厚みを持たせることで、見た目の可愛さと快適な乗り心地を両立。また、中央部にボリュームを出した形状により、ライディング時のホールド性と操作性を向上。シート後端にはエンボス加工による Gcraft ロゴ を刻印し、専用タグを縫い付けることで、ディテールにもこだわりました。適合車種DAX125(JB04/JB06)
12Vモンキー用リアキャリア タイプ2
Gクラフト¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷従来のアルミリアキャリアをリニューアルしました。 天板は広くしつつ、マットシルバーアルマイト仕上げにしました。 サイドステーはアルミから強度の高いスチールに変更したことで積載時も安定します。RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 センターキャリア
Gクラフト(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個7日以内出荷センターフレーム上部に装着できるキャリアです。 本体の下部にはフック(4箇所)を引っ掛けることができるピンを溶接してあります。 車体中心に荷物を積載できる為、走行の妨げになりにくいです。材質スチール/パウダーコートブラック幅(mm)190最大積載量(kg)3適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
CT125用 エンジンガード
Gクラフト(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷ダウンチューブに取り付けるエンジンガードです。 林道走行中などでもブッシュから足を守ってくれます。材質スチール/パウダーコートブラック適合車種CT125(JA55)RoHS指令(10物質対応)対応
10インチワイドホイール 5.5J R&P/モトラハブ用(1輪分)
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個37日以内出荷リム幅約153mmのワイドホイールです。R&P、モトラハブに適合する寸法で製作されています。また、Gクラフト社R&P、モトラハブ寸法のホイールスペーサーにも対応します。材質A5052材/シルバーアルマイト車種R&P・モトラRoHS指令(10物質対応)対応
バックフェンダーステー タイプ2
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷16cmロング用のスイングアームに適したバックフェンダーステーです。フェンダーを後ろに下げることで泥はねを防ぎます。16cmロングのスイングアームと330mmのリアショック装着状態の車輌が基準です。材質A5052材/無地車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Steady B-77 (FR)110/80-8 47J WT
Gクラフト¥5,998税込¥6,5981個7日以内出荷8インチ専用で太いホイールにもベストマッチするように製作されたタイヤです。トレッド部分は、モンキーにちなんでバナナ形状を採用しています。通称バナナタイヤと呼ばれています。タイヤサイズ110/80-8タイヤ幅(mm)110リム径(inch)8偏平率(%)80
フロントスプロケット
Gクラフト(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個7日以内出荷7mm外側へオフセットさせたスプロケットです。チェーンラインを7mm外へ逃がし、ワイドホイールや太いタイヤ等を装着した際のチェーンとの干渉を防ぎます。タイプ7mmオフセット クロモリ鋼車種汎用 ダックス・シャリー 他RoHS指令(10物質対応)対応適合チェーン線径(Φmm)420
5Lフォークブーツ取り付けカラー
Gクラフト¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷5Lモンキーのノーマルフォークに、4Lモンキーのフォークブーツを取り付けるカラーです。4Lモンキー風の雰囲気に演出できます。 航空機部品等に使用されるジュラルミンA2017材。強度が高く加工性に優れたこの材料に、対耐蝕性を高めるため表面にはアルマイト処理を施し、長期間の使用にも色褪せることがありません。材質A2017材/シルバーアルマイト車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
バックステップ専用ステー 通称ふんどし
Gクラフト¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷33210/33212/33256/33288/33289をノーマルフレームやGC017に装着する際に必要なステーです。※33210は33211へ品番変更しています。材質SS41車種モンキー/ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
シートステーSET 5Lシャコタンシート用
Gクラフト¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷現在手持ちの品番33558モンキー4L用のシャコタンシートを、5Lモンキーに装着するためのステーです。シャコタンシートのシート部分は4L、5Lともに共通ですので、ステーを交換するだけです。※初期ロット分のシャコタンシート(33558)は構造が違うため共通では有りません。シート裏に『4L。5L』と刻印の有るものが共用できるシートです。材質A5052材/ブラックアルマイト車種モンキーRoHS指令(10物質対応)対応
シートステーSET 5Lカスタムシート用
Gクラフト¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Gクラフト製モンキー用カスタムシート(33510/33527/33528/33529)専用のシートステーセットです。材質A5052材/ブラックアルマイト車種カスタムシート用RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー125用 サスペンションフック
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷サスペンション固定部を使用しスタンドフックを掛けられるようになります。材質A2017、SUS303ピッチ(mm)1.25ねじ径(mm)M10適合車種モンキー125RoHS指令(10物質対応)対応
エイプタイプD用Φ48ダウンフェンダーステー タイプ5
Gクラフト¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷材質A2017材表面処理アルマイト仕上げ適合車種エイプ タイプD ディスク車用 (ドラム車装着不可)RoHS指令(10物質対応)対応
モンキー173mmステム用スタビライザー タイプ4
Gクラフト(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個13日以内出荷種別NSR50/80、NSF100フォーク用材質A2017、A6063材表面処理アルマイト仕上げ適合車種モンキー、ゴリラRoHS指令(10物質対応)対応
Z125PRO用リアキャリパーサポート カニブレンボ
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ84mm。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。材質A2017材
Z125PRO用キャリパーサポート ブレンボ4P シルバーアルマイト
Gクラフト¥8,798税込¥9,6781個53日以内出荷ステンレステーパーボルト付属。 キャリパー取付けピッチ40mm。 右側キャスティングキャリパー専用。 ノーマルブレーキホース使用可能。 ブレンボ バンジョーボルトピッチ1.00。材質A2017材仕上シルバーアルマイトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーワイドスイングアームトリプルスクエアパイプ10cmロングツインショック
Gクラフト(1件のレビュー)¥61,980税込¥68,1781本33日以内出荷5.5Jワイドホイールが装着できる、モンキー用スイングアームの最大幅(207210mm)スイングアームです。 モンキーの純正スイングアーム(幅167170mm)に比べて左右で20mmずつ広がっています。 39421の20mmスプロケットスペーサーを取り付けることで、モンキー純正のハブ、またはワイドディスクリヤハブを使用することができます。 ドラム、ディスク両方に対応したスイングアームです。 30047スーパーワイドサス受けを使用するタイプと、サス受けを使用しないローコストタイプの、二種類がラインナップにあります。 ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※サイドスタンドとスタビの干渉を防ぐため、スタビ付きスイングアームには30102スタンドホルダータイプ2が必要となります。 ※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。 ※ご注文の際は、ドラム・ディスクどちらかご指定ください。指定がない場合はドラム仕様にて制作となります。 ※ローコストタイプのサス受けは、通常のツインショックの物より30mmほど高くなっています。
横型エンジン用エンジンマウント補強プレート
Gクラフト(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個13日以内出荷モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
NSRミニフロントフォーク
Gクラフト(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個13日以内出荷HRC製イニシャル調整機能付き Φ30フォーク左右セット HRC製レーサー「NSR50/80ミニ」に装着されているフロントフォークです。 フォーク径Φ30 全長595mm アクスルシャフト穴中心からフォーク先端(トップキャップ除く)までの距離です。RoHS指令(10物質対応)対応
シャリー用可変マニホールドPCΦ20用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個33日以内出荷特徴シャリー用可変マニホールドに、PCΦ20キャブレター用を追加しました。キャブレターを上部にだすことで、メンテナンスが容易にできます。パイプ内径Φ22 エンジン側ポート径Φ22 ガスケット付属 純正キャブレターカバーが使用できなくなります。RoHS指令(10物質対応)対応
可変マニホールドTMR-MJN28・ミクニTMR28用
Gクラフト¥8,498税込¥9,3481個13日以内出荷ミクニTMRΦ28が装着出来るマニホールドです。可変タイプにする事により微調整が可能です。マニホールド仕様:インシュレーター側ポート径29mm、エンジン側ポート径26mm、インシュレーター取付けネジピッチ55mm~60mm(M6)インシュレーターの変更によりヨシムラMJNΦ28などの装着が可能です。ガスケット付属 TMR、MJNどちらのキャブをご使用になる場合も、下記品番の純正部品が必要です。(スズキ純正部品品番13110-16700インシュレーター、品番09402-42208バンド)が、別途必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミビレットオイルクーラー横型エンジン用7段
Gクラフト¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ヘッドに直接取り付けられる新しいオイルクーラーです。取り付けは非常に簡単で純正カバーを外して付けるだけです。面倒なホースの取り回しやステー加工、他の部品への干渉などに気を遣う必要がありません。内部にオイルを循環させていますので、高い冷却効果が得られます。 フィン数7枚 ヘッド取り付け面からオイルクーラー端面まで約52mm装着可能シリンダーヘッドモンキー6V、モンキー12V、ダックス6V、ダックス12V、モンキーR、各社レギュラーヘッドカブ装着可能(年式によりレッグシールドと干渉する恐れあります。)装着不可シリンダーヘッド(または車種)武川スーパーヘッド(取り付け形状の違い) KITAKOウルトラSE(プラグ角度が違うため)モトラ(フレームに干渉)、シャリー(フレームに干渉)、CT110(エンジン形式違い)RoHS指令(10物質対応)対応
リザーブタンクレスキットタイプ3
Gクラフト¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷リヤマスターに直接取り付けるリザーブタンクで、ホースを使わないことでブレーキ周りをコンパクトにできます。タイプ3は25度後傾しているため、前に傾斜しているマスターに最適です。NSR50/80リヤマスターシリンダー、またはXR50/100モタード用リヤマスター専用 タンク内には別途ホンダ純正部品が必要です。ホンダ純正部品プレートダイヤフラム45518-GM9-711ダイヤフラム45520-GM9-711 レース専用部品につき公道走行不可RoHS指令(10物質対応)対応
グラブバーロングバージョン
Gクラフト¥13,980税込¥15,3781個53日以内出荷通常のモンキー用グラブバーにロングバージョン登場 通常のグラブバーに比べて40mm長くなっています。メーカー段付きタックロールシート、純正シート対応 ノーマルテールランプ、ウィンカー装着可RoHS指令(10物質対応)対応
5Lアジャスタブルテールランプステー
Gクラフト¥7,398税込¥8,1381個63日以内出荷メーカー31215テールランプステーに比べ、テールランプ周りを後ろに20mm、40mm移動させることができるステーです。キャリアレスにした際に使用します。ヘルメットホルダー装着可能。メーカーカスタムシート、もしくは純正シートに装着可能。RoHS指令(10物質対応)対応
4Lショートテールランプステー
Gクラフト¥9,998税込¥10,9981個13日以内出荷純正リヤキャリアを外した際に、テールランプと、シートの隙間をなくすため、純正よりも60mm短く製作されたテールランプステーです。純正のテールランプ、ウィンカーが使用できます。テールランプの位置は、前後に40mm動かすことができます。メーカー「32074グラブバー」との同時装着が可能です。5Lモンキー、FIモンキーには使用できません。5Lモンキーには「312195Lモンキー用ショートテールランプステー」をご用意しています。ヘルメットホルダー装着可能。 4Lモンキー(Z50J-1000001~1195595)専用RoHS指令(10物質対応)対応
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら