5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GクラフトGROM用スタンドホルダー
エコ商品
GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。 品番39999アルミフレームを使用する際使います。 取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷

サイドスタンド警告灯使用不可 10・12インチ車用 フレームNO.130007以降の車両に対応 エイプ100にも装着可 長さ235mm~285mmまで調整可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

Gクラフトアルミフレーム GC-021
エコ商品
大迫力の極太アルミツインスパーフレームで圧倒的な存在感を演出。 高剛性ながら細部に渡った肉抜きにより軽量化を両立している。 またモンキーエンジンの換装を可能とするよう開発中でありカスタムの発展性を大幅に拡大。 新たなグロムカスタムの可能性を切り開く。 メインフレームに95mm x 40mm トリプルスクエアビッグパイプを採用しております。 ●ネック角度: 24 度 ノーマル25 度から24 度に変更しハンドリングの向上を狙っています。 品番39426、39427 ダウンチューブ装着可能。 品番39411エンジン補強プレートと同時装着可能。 サス受け車高調節機構搭載(調整幅20mm) ●フレーム重量:7.5kg(ノーマル:8.8kg) ※タンデム不可 ※ノーマルエアクリーナー使用不可 ※ノーマル外装装着可能(カウル内側に一部加工が必要です) ※スタンドホルダーが必要です。 (スタンド取付位置がノーマルフレームより低くなるため、32122、32124アルミアジャストスタンドミドルをご使用ください) ※こちらの商品は受注生産品のため、約1ヶ月~2ヶ月ほど納期を頂いております。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
239,800 税込263,780
欠品中

アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。長さ155mm~215mmの間で長さを調整することができ、幅広い車高に対応します。8インチ、10インチ車輌対象、フレームNo130007以降の車輌に対応します。ノーマルルック8インチ車に最適な長さです。サイドスタンド警告灯は使用不可になります。サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷

モンキーフレームとエンジンを固定する強化プレートです。クランクケース下側のボルト穴4本を使ってフレームとも固定するため、エンジンの左右の動きを抑制します。材質は高強度のA2017を使用してクランクケース剛性も高めています。サイドスタンドホルダーやノーマルステップとの装着も可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷

関連カテゴリ