12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DAX125/モンキー125などの車体に合わせ、形状は最小限に設計。バイザーを装着することにより、メーターの保護と風防効果があります。DAX125/モンキー125の車体に合わせたスタイリッシュなデザインで、しっかりと主張しながらも目立ちすぎない自然なスタイルを目指しました。
適合車種モンキー125(JB02、JB03、JB05)/DAX125(JB04、JB06)
1個
9,598 税込10,558
12日以内出荷

車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
7日以内出荷

GROM/MSX125用アルミスイングアームです。 7N01 材使用 バフ仕上げ スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。 スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm) スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。 ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。 (品番:60909のみの単体注文はできません。) ●推奨チェーンリンク数 +0cm:変更無し +6cm:120 +10cm:130 ※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。 ●推奨ブレーキホース長 +0cm:ノーマル(550mm) +6cm:610mm +10cm:650mm ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※フェンダーステーは付いておりません。 別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。 ※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。 スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。 また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。
1個ほか
4,998 税込5,498
23日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。純正テールランプステー、メーカー品番31218ショートテールステーと同時装着可能。ノーマルシート及び、メーカーカスタムシートとの同時装着可能です。5Lモンキーには「32075 5Lモンキー用グラブバー」をご用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

7N01 材使用 バフ仕上げ スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。
1本ほか
69,980 税込76,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Gクラフト5Lグラブバー
エコ商品
アルミ製バフ仕上げのグラブバーです。「31219ショートテールステー」と同時装着可能。ノーマルシート及び、メーカーカスタムシートとの同時装着可能です。 4Lモンキーには「32074 4Lモンキー用グラブバー」をご用意しています。テールランプは4Lモンキーの物が必要
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
13日以内出荷

メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同様の軽量、高剛性のアルミ7N01 材を使用。メーカーのバックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの 剛性が向上します。 ネック長純正同寸、ヘッドパイプ位置純正同寸。ネック角度25度 5Lモンキータンク、ゴリラタンク使用可能。 エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。ハンドルロック使用可能。メインパイプバフ仕上げ。 純正サイドカバー、リアフェンダー使用可能。 メインパイプとピボットプレート接合部は、ネジ部分にノックピン加工を施し、せん断方向の加重をボルトで受けない構造にして高強度を実現しています。 39407エンジン補強プレートと同時装着可能。(エンジン補強プレートを装着する際、別途ブレーキペダルシャフト39974、39945が必要です。) 専用シリアルナンバー刻印有り。
表面処理バフ仕上げ 適合車種モンキー、ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応 フレーム質量(kg)5.2
1本
189,800 税込208,780
11日以内出荷

GクラフトGC-020アルミフレーム NERO
エコ商品
ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。 NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。 バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。 通常オプション設定である、オイルクーラーステー取り付け加工と、ダウンチューブ取り付けステー加工は標準で付いております。 ※オイルクーラーとダウンチューブは同時装着不可。 フレームに使われるボルトは、全てステンレスボルトのテーパー仕様です。 (通常の020アルミフレームは、スチール製キャップボルト、ボタンボルトです) フレーム表面にはレーザー刻印を打っております。 (NEROフレーム専用ロゴ入り) メインパイプは大人気トリプルスクエアスイングアームと同じ軽量、高剛性の7N01 材を使用。 バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。 ●ネック長+30mmロング、ヘッドパイプ位置30mmアップ。 ●ネック角度25度 ●ゴリラタンク使用可能。 ●エンジン本体が7mmオフセット出来るので、10インチ4.0Jホイール、NSRホイール装着時に必要となるオフセットスプロケットが必要ありません。 ●純正バッテリーケース、メーカーアルミバッテリーケース(37102)対応。 ●ハンドルロック使用可能。 ●純正サイドカバー使用可能。 ※専用シリアルナンバー刻印有り。 ※ベアリングレースは圧入しておりません。 ※ブレーキペダルシャフトは付属しておりません。 またバックステップを装着する際、フレームに直接固定するので、ステップ回りの剛性も高まります。 ※バッテリーケースは付属しておりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
欠品中

ブレンボキャリパー等のアルマイト仕様販売で有名な、光研電化様とコラボレーション商品です。NEROフレーム最大の特徴である、ブラック仕様は、NEROフレームでしか設定がありません。バフ研磨後にブラックアルマイト処理を施すことで、美しい表面仕上げになります。メインパイプはトリプルスクエアスイングアームと同じ軽量・高剛性の7N01材を使用し、バックステップをフレームにダイレクトに固定することで、ステップ回りの剛性が向上します。目の字断面構造。強度のある「目の字断面」を採用した7N01材トリプルスクエアパイプです。7N01材はアルミ系合金の中でも、最強の強度を有しながら、溶接性も優秀な合金で、主に航空機やレーサーのフレームなどに利用される極めて高強度な材料です。鉄とアルミの融合体。GC-020フレームはメインパイプにスイングアームと同じ7N01材を使用し、シートレールはスチール材を使用しています。アルミ材とスチール材を組合わせた、ハイブリッドフレームです。材料、製造工程を見直し製品の作りを簡素化することで低価格を実現しました。ステップ周辺の剛性が向上。従来の専用ステーを使用せずに、フレームに直接バックステップが装着出来るため、ステップ周りの剛性が向上します。燃料ポンプやハーネスなどがボルトオンで装着可能。純正サイドカバーやフェンダーが装着可能です。
仕様ノーマル長 材質ブラックアルマイト仕上げ 車種モンキー/ゴリラ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179,800 税込197,780
63日以内出荷

モンキー125の純正スイングアームと同じ幅で製作されたアルミスイングアームです。 純正キャリパー、純正ブラケット取り付け可能です。
表面処理バフ仕上げ 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167~170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品チェーン引きコマ:1セット(専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて) 材質7N01、A5083材使用 表面処理バフ仕上げ 車種モンキー、ゴリラ
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷

純正スイングアームと同様の丸パイプを使用したスイングアームです。スイングアーム内幅は、純正と同様の167~170mmとなります。高剛性アルミ7N01材パイプを使用し、さらに純正よりもパイプ径を太く(Φ30)することで強度を増したスイングアームです。ノーマルスタイルを維持したいお客様に最適です。
付属品チェーン引きコマ:1セット(専用品)、ツインショックサス受けボルト:1セット、ドラムブレーキロッド:1つ(スイングアームの長さに応じて) 材質7N01、A5083材使用 表面処理バフ仕上げ 車種モンキー、ゴリラ
1個
52,980 税込58,278
16日以内出荷