カテゴリ

  • バイク部品(29)
    • 外装系(17)
    • スイングアーム(2)
    • 操安系(3)
    • 電装(1)
    • ブレーキ系(5)
    • タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • Gクラフト
  • TAKEGAWA(武川)(153)
  • KITACO(48)
  • OVER RACING(49)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](85)
  • DAYTONA(デイトナ)(32)
  • X.A.M(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • ヤマモトレーシング(15)
  • ホンダ(1,090)
  • 三菱ふそう(300)
  • BMW(241)
  • ミツビシ(199)
  • ハリケーン(95)
  • KTM(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • RS PRO(52)
  • トヨタ(49)
  • SPARKFUN(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「grom」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROM シフトガイド(GROMガッチリ君) GクラフトGROM シフトガイド(GROMガッチリ君)Gクラフト(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。 シールベアリングを採用しており、ゴミなどの侵入を防ぎます。 ノーマルステップ、メーカーバックステップ(32120、32121)、バックステッププレート(32119)対応。
RoHS指令(10物質対応)対応
GROM用スタンドホルダー GクラフトGROM用スタンドホルダーGクラフト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
GROMエンジン下側に装着するスタンドホルダーです。 品番39999アルミフレームを使用する際使います。 取付位置が低くなるので、メーカーアジャストスタンド ミドルサイズをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
GROM用フェンダーレスキット 純正ウインカー仕様 GクラフトGROM用フェンダーレスキット 純正ウインカー仕様Gクラフト
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
ノーマルマフラー、ウィンカー対応。ナンバー位置調節幅15mm。 車両に使用しているウィンカーは、Chaft製LEDウィンカー(IN580)、キタコ製ロケット・ミニウィンカー(800-6004000)です。
ブラック対応OVER Racing製TT-Formula フルチタン アップタイプ、YOSHIMURA製R-77S サイクロン カーボンエンド EXPORT SPECRoHS指令(10物質対応)対応
GROM用 リアキャリパーサポート GクラフトGROM用 リアキャリパーサポートGクラフト
10,980税込12,078
1個
12日以内出荷
ブレンボ2Pが装着できるキャリパーサポート純正スイングアーム、Gクラフト社スイングアーム装着可能
仕様装着可能キャリパー:ブレンボ 2Pカニキャリパー(ピストン径Φ32、Φ34)適合車種GROM(全年式)
GROM用 ラジアルマウントキャリパーサポート GクラフトGROM用 ラジアルマウントキャリパーサポートGクラフト
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
DUCATI999 純正採用の4 つのΦ34 のピストンで、4P 分割式ブレーキパッドを採用した、ラジアルマウントキャリパーを装着できます。 ノーマルマスター、ノーマルブレーキホース使用可能。 ラジアル4P 右側 100mm ピッチ専用 ○ブレンボ品番 No.20.8343.21(ゴールド) ※ブリーザーは付いていないので、ブリーザー付きのバンジョーボルトをご使用ください。 NECTO 製フローティングディスクローター装着可能。 ※フローティングディスクローターは、フローティングピンと干渉する為、ブレーキパッドを削るなどの加工が必要です。
RoHS指令(10物質対応)対応
後期型GROM用 フェンダーレスキット Gクラフト後期型GROM用 フェンダーレスキットGクラフト
17,980税込19,778
1個
13日以内出荷
ノーマルマフラー、ウィンカー対応。2016年モデル専用。 32145グロムバータイプ3と同時装着可能。 31176アルミビレットリアキャリアと同時装着可能。
付属品ナンバー灯、リフレクターブラックRoHS指令(10物質対応)対応
後期型GROM用 アルミビレットキャリア Gクラフト後期型GROM用 アルミビレットキャリアGクラフト
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
シートを延長したようなスタイリッシュなデザインで、積載量を向上させます。 荷掛けフックや、ロープが掛けやすいように肉抜きも配置されているので、荷物を積載しやすくなっています。
寸法(長さL×幅W)(mm)(キャリア)200×185RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)3
GROM(JC92) ダウンチューブキット GクラフトGROM(JC92) ダウンチューブキットGクラフト
35,980税込39,578
1セット
12日以内出荷
楕円パイプ(32mm×22mm)を使用したダウンチューブヘッドパイプ後端からエンジンマウント(フレーム下部)をつなぐレイアウトを採用車体のドレスアップに最適です。
適合車種GROM(JC92)
後期型GROM用 グロムバー タイプ3 Gクラフト後期型GROM用 グロムバー タイプ3Gクラフト
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。 タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップで、車両の取り回しやタンデムライダーには必須アイテムです。
RoHS指令(10物質対応)対応
GROM(JC92)用 リアブレーキホース GクラフトGROM(JC92)用 リアブレーキホースGクラフト
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
GROM(JC92)リアキャリパーサポートブレンボ2P(33125、33122)専用のSWAGE-LINEブレーキホースキットバンジョーは経年劣化に強いステンレス製。純正ステップ、Gクラフト社バックステップ対応
適合車種GROM(JC92)
GROM(JC92)用 フロントブレーキホース GクラフトGROM(JC92)用 フロントブレーキホースGクラフト
23,980税込26,378
1個
12日以内出荷
GROM(JC92) フロントキャリパーサポートブレンボ2P(31261)専用のSWAGE-LINEブレーキホースキットバンジョーは経年劣化に強いステンレス製。
適合車種GROM(JC92)
GROM/MSX125用アルミスイングアーム GクラフトGROM/MSX125用アルミスイングアームGクラフト
4,998税込5,498
1個ほか
23日以内出荷から33日以内出荷
GROM/MSX125用アルミスイングアームです。 7N01 材使用 バフ仕上げ スタンダード、トリプルスクエア、トリプルスクエアミニパイプ、スタビ有り無しの18種類。 スイングアーム重量:ノーマル3.5kg→1.8kg(トリプルスクエア、スタビ無し、+0cm) スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム3.5kg に対して1.8kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。 ピボット部をベアリング仕様に変更する場合、品番:60909をご一緒にご注文ください。 (品番:60909のみの単体注文はできません。) ●推奨チェーンリンク数 +0cm:変更無し +6cm:120 +10cm:130 ※お使いのスプロケットの丁数によって変わります。チェーンカッターなどで調節してください。 ●推奨ブレーキホース長 +0cm:ノーマル(550mm) +6cm:610mm +10cm:650mm ※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。 ※フェンダーステーは付いておりません。 別途品番60908フェンダーステー取付加工オプションをご利用ください。 ※+10cmはサイドスタンドの長さが足りなくなるので、32037をご使用ください。 スタンド交換後はサイドスタンドスイッチが使えなくなりますので、センサースイッチを直結する必要があります。 また、リアフェンダーとタイヤが干渉の恐れがございますので、フェンダーレスキット(推奨キタコ製)を併用してください。
GROM バックステップ シルバー GクラフトGROM バックステップ シルバーGクラフト
49,980税込54,978
1個
33日以内出荷
ポジションは120mmバック、50mmアップ ノーマルマスター、ブレーキホース、リザーブタン ク、ノーマルブレーキスイッチ使用可能。 品番33530 リザーブタンクレスキットタイプ3使用可能 シフトロッドにピロボールを採用し、チェンジペダルのポジション調整が可能。 ※逆チェンジ不可 タンデム不可 ボルトは錆びにくいステンレスを採用しております。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルアップスペーサー GクラフトハンドルアップスペーサーGクラフト(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
GROM純正ハンドルクランプにボルトオンできる、高さ調整用のアルミ削り出しスペーサーです。純正ハンドルのポジション変更、ハンドルを社外品に変更した際の調整に役立ちます。
車種GROM・ズーマーX材質A2017材/艶消しブラックアルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーサポート カニBrembo フロント Gクラフトキャリパーサポート カニBrembo フロントGクラフト
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の84mmピッチ2ポッドキャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
仕様シルバーアルマイト車種GROM/MSX125フロントフォークRoHS指令(10物質対応)対応
グロムバー Type-2 Gクラフトグロムバー Type-2Gクラフト
14,980税込16,478
1個
13日以内出荷
セパレートタイプのアルミビレットグラブバーです。 タンデムライダーが安全に乗車する為のグリップです。 車両の取り回しが楽になります。 31175GROM用リアキャリアと同時装着可能
RoHS指令(10物質対応)対応
キャリパーサポート ブレンボ4P Gクラフトキャリパーサポート ブレンボ4PGクラフト
8,998税込9,898
1個
13日以内出荷
ブレーキカスタムの定番、ブレンボ製の40mmピッチ4ポッドの高性能キャリパーを、ホンダGROM125/MSX125のフロントフォークに装着できるキャリパーサポートです。 サポートは航空機、レースマシンに使用される高強度アルミのA2017材から削り出し、軽量に仕上げています。 ブレーキコントロール性、制動力向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアジャストスタンド ミドル ブラック Gクラフトアルミアジャストスタンド ミドル ブラックGクラフト
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。 ショート:長さ155mm215mm ミドル:長さ195mm245mm ロング:長さ235mm285mm (車体取付穴中心から地面設置面までの距離) [注意] サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。 サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。 エイプ50ノーマルステップ車は32125を使用してください。 ●エイプ50/100の注意点 スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。 32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアジャストスタンド ショート ブラック Gクラフトアルミアジャストスタンド ショート ブラックGクラフト
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。 ショート:長さ155mm215mm ミドル:長さ195mm245mm ロング:長さ235mm285mm (車体取付穴中心から地面設置面までの距離) [注意] サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。 サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。 エイプ50ノーマルステップ車は32125を使用してください。 ●エイプ50/100の注意点 スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。 32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアジャストスタンド ロング ブラック Gクラフトアルミアジャストスタンド ロング ブラックGクラフト
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。 ショート:長さ155mm215mm ミドル:長さ195mm245mm ロング:長さ235mm285mm (車体取付穴中心から地面設置面までの距離) [注意] サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。 サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。 エイプ50ノーマルステップ車は32125を使用してください。 ●エイプ50/100の注意点 スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。 32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミアジャストスタンド ミドル シルバー Gクラフトアルミアジャストスタンド ミドル シルバーGクラフト
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷
アルミ切削加工で製作したサイドスタンドです。 GROMの場合は、ミドルの長さでスイングアーム長+0cm+10cmまで対応しています。 ショート:長さ155mm215mm ミドル:長さ195mm245mm ロング:長さ235mm285mm (車体取付穴中心から地面設置面までの距離) [注意] サイドスタンド警告灯は使用不可になります。 サイドスタンドを使用した状態で乗車したり体重をかけないでください。 サイドスタンドスイッチが付いている車両は、スイッチをキャンセル処理する必要がございます。 エイプ100、XRモタードのノーマルステップ車のみ、32082を使用してください。(スプリングの向きが違う為) エイプ50ノーマルステップ車は32037を使用してください。 ●エイプ50/100の注意点 スタンドホルダーを使用して、アルミアジャストスタンドを使用する場合、32122・32124ミドルサイズをご使用ください。 32037、32125ロングタイプ、32082エイプ100用を使用すると、スタンド取付位置がノーマルより低くなるので、車体が立ち過ぎてしまいます。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェンダーレスKIT GクラフトフェンダーレスKITGクラフト
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
サイドビューを魅せるフェンダーレスキット。左右2枚のアルミ削り出しプレートがしっかりとした剛性を確保。そして機能と造形美を両立させたフェンダーレスキットです。専用LEDナンバー灯付属照射角が広く明るいLEDを採用することにより、夜間でのナンバーの視認性を上げています。コンパクトタイプのナンバー灯で、主張しすぎずカスタムの妨げになりません。国連欧州経済委員会規則(ECE)適合品( Eマーク)※EマークとはECE加盟国で、保安部品のテストと認定を受けた製品に表示されるマークです。安心の車検対応全てのフェンダーレスキットは、純正ウィンカーが使えるように設計しており、専用リフレクターも付属しております。道路運送車両の保安基準(H27.6.15 現在)に則って各部反射器、方向指示器、ナンバープレートの角度位置を最適にしているため、安心してお使い頂けます。
RoHS指令(10物質対応)対応
アクスルカラー 前後SET Gクラフトアクスルカラー 前後SETGクラフト(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
足元のワンポイントに。マルチプレート本体の穴を利用して多種多様な使い方が行えます。カラフルなアクスルカラーでオシャレを楽しもう。カラー端面にツバを設け、ダストシールのリップ部分に引っかかる設計になっています。これによりカラーが抜けにくく、整備性が向上します。リアカラーはスイングアーム接触面の外径を大きくする事で、面圧を広げリア周りの剛性を上げます。
車種GROMRoHS指令(10物質対応)対応
リフレクターステー GクラフトリフレクターステーGクラフト
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
フェンダーレスKIT付属のウィンカーを社外ウィンカーに変更するためのステーです。リア周りをよりスッキリさせることが可能です。
材質A5052材 ブラックアルマイト仕上げ車種GROMRoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーベース 2個 Gクラフトウィンカーベース 2個Gクラフト
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
ノーマルウインカーを外し、Gクラフト社外品のウインカーを取り付けることができます。ウィンカーの自由度が格段に上がり、より自分好みにカスタム可能です。
車種GROM (海外モデルMSX125不可)RoHS指令(10物質対応)対応
ビレットスプロケットガード ブラック Gクラフトビレットスプロケットガード ブラックGクラフト
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバーシフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
ビレットスプロケットガード シルバー Gクラフトビレットスプロケットガード シルバーGクラフト
19,980税込21,978
1個
12日以内出荷
シフトガイド搭載のアルミ削り出しスプロケットカバー純正のクランクケース破損防止プレートを装着可能にし、厚み30mmのアルミ材から削り出したカバーシフトガイド搭載により、シフトチェンジの際に起こるギアーシャフトのしなりを低減し、シフトタッチを向上させ小気味良いシフトチェンジを実現します。
適合車種モンキー125(JB03、JB05)、CT125(JA65)、GROM(JC92)
モンキー用 GROMフォークステムキット Gクラフトモンキー用 GROMフォークステムキットGクラフト
1セット
欠品中
モンキーにGROMフォークを取り付けるためのステムキットです。GROMノーマルホイール、NSRホイールがボルトオンで装着可能。 メーカー製10インチ2.75Jホイールが装着可能です(ディスク専用)ホイールをインチアップすることで走行安定性が向上します。 オーリンズ製などのインナーカートリッジを装着することで、さらに乗り心地がアップし、安心感と走りが劇的に変わります。
仕様フォーク径: トップ41mm、アンダー45mm、フォークピッチ:204mm、ゴリラ装着可能付属品アクスルシャフト使用可能機種モンキーノーマルフェンダー、Gクラフト製キャリパーサポート(GROM用)、ハンドルストッパー、ハンドルロック、GROMホイール、NSRホイール・Gクラフト製10インチ2.75Jホイール(ディスク専用)取付ピッチ(mm)(メーター)59、(フェンダー)46オフセット37mmRoHS指令(10物質対応)対応
GROM用ステアリングダンパーステー GクラフトGROM用ステアリングダンパーステーGクラフト
1個
欠品中
GROM のノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。 ●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能 (品番02-2846) (社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可) ●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ RSC (ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
GROM シングルサイドスイングアーム GクラフトGROM シングルサイドスイングアームGクラフト
1本
欠品中
熟練した職人が手曲げした「トリプルスクエアパイプ」を合わせて溶接しています。 ハブダンパーは標準装備。 ビッグバイクと同じ機構を採用する ことでミッションなどの負担を大幅に軽減します。 スプロケット部はNSR用を使用することで、モンキー用よりも剛性のある大径ベアリングを使用しています。 チェーン引き部分は、エキセントリックタイプを採用し、チェーン 調整はレンチ一本で可能です。 リアホイールサイズは4.0Jサイズ(推奨タイヤサイズ130-70-12)にすることで、迫力あるリア周りを演出します。 キャリパーはキャストタイプのカニブレンボが使用可能。 カニブレンボ ブレンボ2P ホイールスペーサーは、アルミの無垢材より三次元切削加工の専用設計。 ホイールのロックナットはセンターロックタイプ(特殊ロック ナット付属)です。 シャフトとの勘合部は、剛性の高いセレーションスプライン加工。 純正プロアームでも採用されている信頼性の高い機構です。 60444-3 ※ピボット部のベアリング、スタビライザー、ハブダンパーは標準装備。 ※ホイールは専用設計の物が付属します(12-4.0J) ※リアショックはGROM用が使用できます。 ※スイングアームの長さは+6cmロング相当 ※ディスクローターはΦ190(NS-1リア用) ※リアスプロケットは29~32丁専用(それ以外は本体と干渉します)
RoHS指令(10物質対応)対応
grom特集
  • おすすめ人気ランキング
  • grom