PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。
耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。
耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/
金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/
ケミカルポンプ
1袋入数(個)5
ねじ規格並目
材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。
耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。
金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/
メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化
1袋入数(個)10
寸法Lf1(mm)6
ねじ規格並目
材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプスパナ操作タイプ
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスパナ操作タイプ
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ水平レバータイプ
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ角度つきレバータイプ
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプスパナ操作(上方向締めつけ)
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプスパナ操作(下方向締めつけ)
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスパナ操作(下方向締めつけ)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
スパナで操作するタイプ。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプスパナ操作(上方向締めつけ)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。
ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。
シンプル構造で組み立てが容易です。
耐油性・電気絶縁性があります。
スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。
MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプセットスクリュータイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。
偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ水平レバータイプ
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ角度つきレバータイプ
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(カム)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ水平レバー(下方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ水平レバー(上方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ角度つきレバー(上方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ水平レバー(上方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ水平レバー(下方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。
スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
タイプ水平レバー(上方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。
【構造】
ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。
取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。
スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。
固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。
スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。
スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630
タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)
材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)
材質(レバー部)SUS303
材質(スペーサ)SUS630
RoHS指令(10物質対応)対応
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
専用のスペーサ[[RDS-S]]を使用することにより、回転軸が長い場合などにも対応できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2
付属品六角穴付き止めねじ
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。電気絶縁性があります。スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3
付属品六角穴付きボルト
材質(本体)A2017
タイプクランピングタイプ
種類オルダムタイプ
使用温度範囲(℃)-20~80
表面処理ハブ部:アルマイト処理
適合軸公差h6およびh7(推奨)
材質(スペーサ)ポリアセタール
軸穴径公差H8
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。
ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。
ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。
シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器
許容偏角(°)3
材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)
材質(本体)A2017
種類オルダムタイプ
材質(スペーサ)ポリアセタール
ハブ部は耐蝕性にすぐれたステンレス製。
送り回転軸にセットするだけで送り量のデジタル表示が可能です。
送り回転軸のピッチに合わせて選択できます。
全商品にラバークッションおよび回転軸固定のための六角穴付き止めねじが付属しています。
水滴などの侵入を防ぐため、ハブ部のシール性を高めてあります。
材質(本体)ナイロン6(オレンジ・グレー)、(ハブ)SUS303、(六角穴付き止めねじ)SUS303、(ラバークッション)ポリエチレン、(スペーサ)ナイロン6(つや消し黒)
色(本体)OR
関連キーワード