カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- FSK(エフエスケー)(34)
- JST(日本圧着端子製造)(31)
- LAPP(25)
- MDSKIN LABO(8)
- NSK(ナカニシ)(7)
- NSK(日本精工)(7)
- RS PRO(34)
- SK11(181)
- エスケイ工機(60)
- ツボサン(14)
- リスパック(15)
- 別所二郎作(13)
- 四国化成(36)
- 大阪魂(27)
- 日本紐釦貿易(10)
- 福助工業(14)
- 谷沢製作所(15)
- 釜屋電機(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「袋 sk」の検索結果

十字穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷・頭部高さが極薄の十字穴付きボルト。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・十字穴にはQuaStixを採用。QuaStix対応の専用ビット「SKQB」を使用することで、トルク伝達が向上し、カムアウトを抑え十字穴の破損を軽減します。※通常の十字ビットでも取りつけ・取りはずし可能です。・表面処理の仕上がりの色を2種類から選択できます。用途<用途>。・機器・装置の省スペース化入数50
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
キー付きめねじ補強インサート
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷キー付きのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 ステンレス一体型のため強度が強く、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用出来ます。 軽金属や鋳物、樹脂等のめねじの補強や、破損しためねじの修復に最適です。 挿入に特殊な技術は必要ありません。 取り付けは、コイルタイプのインサートよりも簡単。専用工具[[SKK]]をご使用ください。用途めねじの補強・修復 機器・装置構造体/一般産業機械材質(本体)SUS303、(キー)SUS3021袋入数(個)1ねじ規格並目/細目(M/M1)
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,659~税込¥1,825~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,799~税込¥8,579~1袋(100個)3日以内出荷から4日以内出荷・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥379~税込¥417~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。・頭部高さはすべて1mm(0.4in)以下。・機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。・取りつけ・取りはずしには、専用レンチ(SKX)もしくは、専用ビット(SKXB)と専用マグネットドライバSRDを組み合わせでご使用ください。・狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ(SKX-N)をご使用ください。・ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。用途【用途】。・機器・装置の省スペース化。・インチねじ仕様の機器・装置材質(本体)スチール表面処理三価クロメート頭部形状ヘクサロビュラ穴付き超極低頭入数10
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141袋(50個)4日以内出荷スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
アルミヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598税込¥1,7581袋(10個)4日以内出荷アルミニウム合金製のヘクサロビュラ穴付き超極抵頭ボルト。 比重はステンレス鋼の約33%。 アルミニウム合金との接触による電蝕が発生しません。 頭部厚さが極薄のヘクサロビュラ穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]もしくは、専用ビット[[SKXB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 アルマイト処理品の製作も致します。コンタクトセンターへお問合せください。用途機器・装置の省スペース化材質(本体)A50561袋入数(個)10ねじ規格並目
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐6.35
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は6.35。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)17寸法L(mm)23差込角(mm)6.35呼び【適合する六角二面幅】101袋入数(個)1寸法D(mm)14.8寸法D1(mm)13寸法T(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐9.5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は9.5。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜差込角(mm)9.51袋入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応
ネジコム(ソケット)|六角破損ねじ取りはずしソケット SKEK‐12.7
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷角部が潰れたりなめたりすることで、通常の工具で取れない六角ボルトや六角ナットを取りはずすことができるソケットです。 ソケット内部の螺旋状のエッジが、角部が破損した六角ボルトや六角ナットでもしっかりと食い込み、取りはずすことができます。 頭部が丸いねじでもエッジが食い込むものであれば使用できます。 右ねじの取りはずし専用です。 差込角は12.7。 <使用方法> 1.SKEKを市販のソケットレンチ等に取りつけます。 2.六角ボルトや六角ナットにSKEKを垂直に押し当て、エッジを食い込ませてください。 3.ソケットレンチのヘッドを上から押さえつけながら、ゆるめる方向にまわして六角ボルトや六角ナットを取りはずしてください。螺旋状のエッジがしっかりと食い込んでいくため、ねじがまわり、取りはずすことができます。用途工具のかかりが浅い状態で回して角部が破損した場合に・屋外環境に長期間さらされたことによる錆や腐蝕で角部が潰れた場合に・誤ったサイズの工具を使用して角部が破損した場合に形状六角材質/仕上SCM435/リン酸マンガン皮膜質量(g)153寸法L(mm)42差込角(mm)12.7呼び【適合する六角二面幅】211袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法D1(mm)30寸法T(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
偏心クランプボルト(ガイドつきタイプ・無電解ニッケルメッキ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥449税込¥4941個4日以内出荷ねじを締めつけると、ねじの軸心から偏心した頭部がワークを強力にクランプ。くさび効果により、小さな締めつけトルクで大きなクランプ力が得られます。 高い締めつけトルクに耐えるヘクサロビュラ穴を採用。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKX]]をご使用ください。 狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチ[[SKX-N]]をご使用ください。 リニアガイドウェイ用レールの固定に適しています。偏心した頭部がリニアガイドウェイ用レールを取りつけ基準面に押しつけることで、取りつけの際の精度出しが簡単に行えます。また、経年使用による反り・位置ずれを抑えて、取りつけ精度を保ちます。 [[SLEC-B-EL]]は無電解ニッケルメッキタイプ。耐蝕が必要な用途に。用途リニアガイドウェイ用レールの固定/ワーク・治具の固定/重量物の位置の微調整材質(本体)SCM435/無電解ニッケルメッキ、(強度区分)10.9ねじピッチ1寸法d(mm)6.5-0.020~+0.007寸法L1(mm)41袋入数(個)1寸法t(mm)2寸法e(mm)0.5寸法D1(mm)10寸法L2(mm)12ねじ規格並目寸法L3(mm)8寸法M(mm)M6適合レンチSKX-25ヘクサロビュラ穴の番号(No)25
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,069~税込¥3,376~1袋(10個)6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC