カテゴリ

  • メカニカル部品(57)
  • 機構部品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(5)
  • SMC(975)
  • 大阪魂(396)
  • 三菱ふそう(271)
  • トヨタ(268)
  • メディアカバーマーケット(251)
  • VISHAY(214)
  • オカムラ(岡村製作所)(209)
  • ホンダ(133)
  • ミツビシ(68)
  • スバル(58)
  • RS PRO(56)
  • Panasonic(パナソニック)(55)
  • TRUSCO(53)
  • ニッサン(50)
  • 日野自動車(48)
  • 京セラ(45)
  • CKD(43)
  • MAZDA(マツダ)(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1625」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
    付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理許容偏角(°)3適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
  • E3 バイスアクションラッチ(14・16・17) NBK(鍋屋バイテック会社)

    E3 バイスアクションラッチ(14・16・17)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン オルダムタイプ MOR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR

    NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
    付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.5適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
    用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3材質(スペーサ)ポリアセタール
  • SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-F・SCSS-F クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    709税込780
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • カップリング ジョータイプ MJT-K-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-K-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40C

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25ねじ寸法MM5/M4許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4/2.5
  • USP ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    USP ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1袋(10個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L1(mm)0.51袋入数(個)10ねじ規格並目
  • カプリコン MHSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)1軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-GB・SCSS-GB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールは9°までフレキシブルに回転。反転防止機構により確実にクランプします。 鋳肌などの粗い面も、ギザボールが確実にクランプします。
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-64C材質(本体)A2017質量(g)490タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50慣性モーメント(kg・m2)3.3×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)15000軸方向変位(mm)±0.9ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.35
  • SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-FB・SCSS-FB クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-79C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHW-79C材質(本体)A2017質量(g)1100タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])7900最大軸穴径(mm)42最大トルク(N・m)200常用トルク(N・m)100慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)22000軸方向変位(mm)±1.1ねじ締付トルク(N・m)28許容偏心(mm)0.5
  • 調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(スティール製・四三酸化鉄皮膜)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,339税込1,473
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。
    用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止材質(本体)S45C相当種類平座金表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)入数10
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    27,880税込30,668
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
  • カプリコン オルダムタイプ MOM NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン・ミニ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,498税込9,348
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性・高応答。バックラッシュ0。全長が短いコンパクト設計。2枚重ねのステンレスディスクが偏角・エンドプレイを許容します。偏心は許容しません。正転・逆転の特性は同一です。サーボモータ対応。
    付属品六角穴付きボルト材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)軸方向変位(mm)±0.2許容偏心(mm)0.02
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズMJT-40K材質(本体)A2017質量(g)130タイプセットスクリュー+キー種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25慣性モーメント(kg・m2)3.6×10-5ねじ寸法MM5許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2ねじ締付トルク(N・m)4
  • トルクコントロールノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    トルクコントロールノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。
    材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用なべ小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    559税込615
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・精密機器用の微細ねじ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ。材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)寸法L1(mm)0.5頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    8,488税込9,337
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • カプリコン MHWシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MHWシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類ディスクタイプ材質(ディスク)ステンレス(SUS301)許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,498税込10,448
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3
  • フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-56C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017質量(g)340種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)75常用トルク(N・m)37.5慣性モーメント(kg・m2)1.7×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)12000材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.7ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-K NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-K

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOM-C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
  • フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-64C

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    形状スタンダードタイプサイズXHS-64C材質(本体)A2017質量(g)328タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9800最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)100常用トルク(N・m)50材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000軸方向変位(mm)±0.45ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.02
  • 樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 精密機器用皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    269税込296
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号0頭部形状穴の形状十字穴
  • カプリコンlimX XBSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBSシリーズ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    9,698税込10,668
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    種類ディスクタイプ
  • ロープシーブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロープシーブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
    材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-68C5

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)617種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])9000最大軸穴径(mm)32最大トルク(N・m)120常用トルク(N・m)60慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-4ねじ寸法MM6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)18000軸方向変位(mm)±1ねじ締付トルク(N・m)13許容偏心(mm)0.3
  • カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-56C3

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A7075質量(g)322種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)28最大トルク(N・m)50常用トルク(N・m)25慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4ねじ寸法MM5材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000軸方向変位(mm)±0.8ねじ締付トルク(N・m)8許容偏心(mm)0.3
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,729税込1,902
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • 樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 精密機器用皿小ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    579税込637
    1袋(10個)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)十字穴番号0頭部形状穴の形状十字穴
  • カプリコン MJTシリーズ MJT-40 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン MJTシリーズ MJT-40

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    サイズMJT-40材質(本体)A2017質量(g)130種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000最大軸穴径(mm)25許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+1.2
  • ステンレス取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレス取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,298税込6,928
    1個
    5日以内出荷から12日以内出荷