カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • 大阪魂(48)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(26)
  • イシハシ精工(17)
  • OSG(オーエスジー)(16)
  • AMPHENOL(13)
  • エスコ(8)
  • RS PRO(8)
  • サンドビック(7)
  • ホーリック(6)
  • エレコム(5)
  • カーメックス(5)
  • FCT - A MOLEX COMPANY(4)
  • 測範社(JPG)(4)
  • アンブラコ(3)
  • SKC(3)
  • ハーティング(3)
  • DJI(3)
  • Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-40 unc」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    479税込527特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ANSI B18.3に準処しています。
    用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1ケース(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    インチねじのヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1mm(0.04in)以下。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 ヘクサロビュラ穴は高い締めつけトルクに耐える形状です。 ガス抜き穴つき・ナイロン溶着・クリーン洗浄・特殊梱包など、特殊仕様の商品を製作いたします。
    用途機器・装置の省スペース化、インチねじ仕様の機器・装置十字穴番号No.8
  • 六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    259税込285特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
    用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
  • 六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,729税込1,902
    1袋(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。
    用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    919税込1,011
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。
    用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1袋(10個)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
  • 樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(PEEK / すりわり付き皿小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1袋(10個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
    用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)
  • 六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,219税込3,541
    1袋(10個)
    4日以内出荷から24日以内出荷
    材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
  • 樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    樹脂ねじ(RENY / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1袋(10個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)十字穴番号1頭部形状なべ穴の形状十字穴ねじの呼びNo.4-40UNC
ねじカテゴリ