カテゴリ

  • 機構部品(6)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(45)
  • MAZDA(マツダ)(19)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(6)
  • SMC(15)
  • TRUSCO(10)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • アイコ(24)
  • エスコ(7)
  • スズキ(22)
  • デンゲン(5)
  • パール金属(14)
  • ホンダ(75)
  • メディアカバーマーケット(22)
  • 内田洋行(4)
  • 水本機械製作所(4)
  • 福井クラフト(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g313」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。 ・両側めねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・偏心カムは焼き入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZX-GVS-R:右回転 / LZX-GVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    寸法s1(mm)2.5
  • 鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 カムレバー 水平レバータイプ 前面取りつけ ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    18日以内出荷
    ・偏心カムを利用した締結用のレバー。横方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・つば付きスペーサが横方向からの荷重を受け、六角穴付きボルトの破損を防止します。 ・グリップ以外はステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZXS-GVS-R:右回転 / LZXS-GVS-L:左回転。<構造>。 ・カムレバーは、偏心カム・つば付きスペーサ・ガイドブシュ・六角穴付きボルト・レバーで構成されています。 ・取りつけは前面から六角穴付きボルトで行います。 ・六角穴付きボルトを締めつけたあとでも、つば付きスペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 ・偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    寸法s1(mm)2.5
  • カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    18日以内出荷
    あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
    材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応