曜日別特売

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ)

鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側めねじ) - NBK(鍋屋バイテック会社)

・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置への取りつけが容易です。
・両側めねじタイプ。
・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵する装置など、振動を発生する機器の取りつけに適しています。
・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。
・耐熱温度:80℃
・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。
・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。

内容量
1個
全35種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法D(mm)
質量(g)
寸法t(mm)
35種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
硬度
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82714856FGBA-50-40-M10-EE-7014940A70250
¥1,460
¥1,398
¥1,538(税込)
18日以内出荷
返品不可
82715109FGBA-50-50-M10-EE-7017250A70250
¥1,620
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716001FGBA-60-50-M10-EE-5522050A55260
¥2,880
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82716588FGBA-70-45-M10-EE-7031345A70370
¥3,270
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717358FGBA-75-40-M12-EE-7031940A70375
¥3,270
¥3,198
¥3,518(税込)
18日以内出荷
返品不可
82717550FGBA-10-20-M4-EE-70320A701.210
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82718006FGBA-100-40-M16-EE-7060040A703100
¥6,740
¥6,698
¥7,368(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719598FGBA-75-55-M12-EE-4043755A40375
¥3,870
¥3,798
¥4,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719781FGBA-15-10-M4-EE-70510A701.415
¥300
¥299
¥329(税込)
18日以内出荷
返品不可
82719869FGBA-30-20-M8-EE-553220A55230
¥610
¥609
¥670(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720027FGBA-40-40-M8-EE-409040A40240
¥1,020
¥999
¥1,099(税込)
18日以内出荷
返品不可
82720517FGBA-15-20-M4-EE-40720A401.415
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721601FGBA-25-20-M6-EE-402220A40225
¥440
¥439
¥483(税込)
18日以内出荷
返品不可
82721619FGBA-100-75-M16-EE-40101375A403100
¥9,130
¥9,098
¥10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722075FGBA-20-15-M6-EE-401115A40220
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722328FGBA-30-20-M8-EE-403220A40230
¥610
¥609
¥670(税込)
18日以内出荷
返品不可
82722468FGBA-30-20-M8-EE-703220A70230
¥610
¥609
¥670(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723326FGBA-40-20-M8-EE-704420A70240
¥790
¥789
¥868(税込)
18日以内出荷
返品不可
82723701FGBA-125-75-M16-EE-70154375A703125
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82724051FGBA-15-20-M4-EE-70720A701.415
¥320
¥319
¥351(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725767FGBA-20-25-M6-EE-701525A70220
¥370
¥369
¥406(税込)
18日以内出荷
返品不可
82725995FGBA-125-75-M16-EE-40154375A403125
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726151FGBA-10-15-M4-EE-70315A701.210
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726239FGBA-25-20-M6-EE-702220A70225
¥440
¥439
¥483(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726388FGBA-20-25-M6-EE-401525A40220
¥370
¥369
¥406(税込)
18日以内出荷
返品不可
82726869FGBA-25-25-M6-EE-402425A40225
¥470
¥469
¥516(税込)
18日以内出荷
返品不可
82727070FGBA-125-55-M16-EE-55113055A553125
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82728935FGBA-25-25-M6-EE-702425A70225
¥470
¥469
¥516(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729091FGBA-100-75-M16-EE-70101375A703100
¥9,130
¥9,098
¥10,008(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729556FGBA-60-50-M10-EE-7022050A70260
¥2,880
¥2,798
¥3,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729818FGBA-60-40-M10-EE-7020940A70260
¥2,620
¥2,598
¥2,858(税込)
18日以内出荷
返品不可
82729879FGBA-40-30-M8-EE-406730A40240
¥910
¥909
¥1,000(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730028FGBA-8-13-M3-EE-55113A5518
¥280
¥279
¥307(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730326FGBA-20-20-M6-EE-701320A70220
¥350
¥349
¥384(税込)
18日以内出荷
返品不可
82730448FGBA-50-50-M10-EE-4017250A40250
¥1,620
¥1,598
¥1,758(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする