カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(34)
    • 小ねじ(3)
    • 六角穴付ボルト(12)
  • メカニカル部品(51)
  • 機構部品(48)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M3(36)
  • M4(4)
  • M5(4)
  • M6(4)
  • M8(2)
  • M12(2)
長さ(mm)
  • 4(1)
  • 5(19)
  • 6(6)
  • 8(7)
  • 10(6)
  • 12(5)
  • 16(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 35(2)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
材質
  • その他(1)
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(29)
  • A2(1)
  • SUS303(12)
  • SUS304(2)
  • SUS316(4)
  • SUS316L(3)
  • チタン(1)
  • 樹脂すべて(8)
  • PEEK(2)
  • セラミック(2)
  • レニー(RENY)(1)
  • 塩ビ(PVC)(2)
  • 鉄すべて(14)
  • SCM435(7)
  • ハステロイ(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(3)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(16)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
極低頭(8)
頭部形状
(1)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(20)
取付穴形状
十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(21)
  • 0.7(36山)(3)
  • 0.8(4)
  • 1(3)
  • 1.25(10)
  • 1.5(10)
  • 1.75(10)
  • 2(16)
  • 2.5(16)
  • 3(12)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(2)
  • 無電解ニッケル(1)
3価クロメート・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(34)
  • エスコ(547)
  • 大阪魂(2,278)
  • Modes(2)
  • TRUSCO(228)
  • ボサード(10)
  • YAMAHA(ヤマハ)(4)
  • SMC(2,667)
  • RS PRO(710)
  • New-Era(ニューエラー)(361)
  • 三木プーリ(235)
  • omron(オムロン)(231)
  • サンエス(182)
  • 廣杉計器(173)
  • Igus(イグス)(135)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
  • Panasonic(パナソニック)(128)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(128)
  • エレコム(118)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 5mm」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3 NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3NBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582
1個
当日出荷
ねじの呼びM3材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
379税込417
1パック(5個)
当日出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
659税込725
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。
材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(19件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から9日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
529税込582特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキ
クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。
タイプ軽荷重
SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSS 精密機器用六角穴付きボルト(微細ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)
1,310税込1,441
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
精密機器用の微細ねじです。
用途機器・装置のコンパクト化。小型精密機器。 ミニチュアサイズのリニアガイドウェイのレールやテーブルの固定に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。
種類スリットタイプ許容偏角(°)2材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ適合軸公差h6およびh7(推奨)表面処理アルマイト処理付属品六角穴付き止めねじ
ミニボールプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)ミニボールプランジャNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-P 樹脂ねじ(RENY/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
599税込659
1パック(50個)
当日出荷から4日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY頭部形状なべ穴の形状十字穴
クランプレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)クランプレバー(めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじ部がステンレス製のフラットクランプレバー。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。 M3-M10の豊富なねじサイズ。
ねじ規格並目色(本体)CR材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線
SGP グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGP グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から77日以内出荷
SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-P 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付きなべ小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
939税込1,033
1パック(20個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK頭部形状なべ穴の形状十字穴
ローレットノブ(ステンレス製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(ステンレス製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
材質(本体)(ステンレス)SUS303材質(取付部)(ステンレス)SUS303取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から5日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1袋(20個)
6日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。・M10・M12は脱落防止加工サービ対応可能です。・M3~M8は脱落防止加工つきの六角穴付きボルトの「SSC」があります。
材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ セットスクリュータイプNBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から9日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏芯・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。 ねじり剛性が高く、応答性にすぐれています。 シンプル構造で組み立てが容易です。 耐油性・電気絶縁性があります。 スペーサの突起構造が大きな偏角を無理なく許容。軸への負担を軽減します。 スペーサに突起のない従来のオルダムタイプカップリングでは、スペーサとハブが外径付近で干渉するため、許容偏角が小さく(1°~1.5°)、また、軸に曲げたモーメントが発生します。 MOLでは、突起が支点となり、容易に偏角を許容。曲げモーメントが発生しません。このため、許容偏角が大きく(3°)、また、軸への負担を軽減します。
許容偏角(°)3付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール軸穴径公差H8
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
549税込604
1袋(50個)
6日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
材質(本体)SCM435表面処理四三酸化鉄皮膜(黒)頭部形状六角穴付き穴の形状六角
ローレットノブ (スティール製・おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ (スティール製・おねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
559税込615
1袋(20個)
6日以内出荷
・JIS B 1176に準拠した六角穴付きボルト。・M3~M16。サイズ展開が豊富なため、機器・装置に合わせて選択可能。
材質(本体)SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ) NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-EL 六角穴付きボルト(無電解ニッケルメッキ)NBK(鍋屋バイテック会社)
419税込461
1パック(20個)
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,598税込3,958
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
カプリコン MFBシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191
イソメックSPプーリー SPZ-3 NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPZ-3NBK(鍋屋バイテック会社)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトへの着脱・位置決めは、六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパ締まりばめの原理により、締結力は焼きばめとと同等。安全で確実な伝動が得られます。一般用Vベルト(M)、細幅Vベルト(3V、3VX)、SPZベルトが使用できる汎用性を備えています。外周の不釣合い許容値を1g、またはプーリーとブッシングの合計質量の0.1%のいずれかのより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。
リム幅w(mm)40種類イソメックSPプーリー
ローレットノブ(スティール製・めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)ローレットノブ(スティール製・めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)(スティール)SUM22L材質(取付部)(スティール)SUM22L取付部めねじ(段付)種類丸形表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ
カプリコンlimX XGT・XGSシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XGT・XGSシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
許容偏角(°)1.5材質(本体)A2017種類ゴムタイプ
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ付き六角穴付きスクリュープラグNBK(鍋屋バイテック会社)
949税込1,044
1個
当日出荷
Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
用途油圧機器/空圧機器/一般産業機械材質(本体)SUS304、(Oリング)フッ素ゴム(JIS B 2401の4種D)1袋入数(個)1
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。全長を短くしたコンパクトタイプです。ハブとスペーサがスリップすることにより、偏心・偏角を許容します。ミスアライメントにより発生する軸荷重が小さく、軸への負担を軽減します。シンプル構造で組み立てが容易です。スペーサの突起構造が偏角を無理なく許容します。電気絶縁性があります。
許容偏角(°)2付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類オルダムタイプ使用温度範囲(℃)-20~80表面処理ハブ部:アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(スペーサ)ポリアセタール
カプリコン MSFシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MSFシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)2許容偏心(mm)0.2付属品六角穴付き止めねじ種類セレーションタイプ
フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)フランジ形たわみ軸継手NBK(鍋屋バイテック会社)
339,800税込373,780
1組
当日出荷から62日以内出荷
JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
カップリング ジョータイプ MJT-CK-GR NBK(鍋屋バイテック会社)カップリング ジョータイプ MJT-CK-GRNBK(鍋屋バイテック会社)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から5日以内出荷
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.08材質(本体)A2017タイプクランピング+キー種類ジョータイプスリーブタイプGR
SGPS グラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SGPS グラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から5日以内出荷
カプリコン オルダムタイプ MOR-C NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン オルダムタイプ MOR-CNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から5日以内出荷
オルダムタイプのフレキシブルカップリングです。 ハブとスペーサがスリップすることにより、大きな偏心・偏角を許容します。 ミスアライメントにより発生する偏心反力が小さく、軸への負担を軽減します。 シンプル構造で組立が簡単です。
用途スパッタリング装置、パーツフィーダ、工作用ミシン、アミューズメント機器許容偏角(°)3材質/仕上[ハブ]A2017/アルマイト処理、[スペーサ]ポリアセタール/-、[六角穴付き止めねじ]SCM435/四三酸価鉄皮膜(黒)、[六角穴付きボルト]SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(本体)A2017種類オルダムタイプ材質(スペーサ)ポリアセタール
脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)脱落防止ローレットノブNBK(鍋屋バイテック会社)
319税込351
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)(スティール)SWCH10R材質(取付部)(スティール)SWCH10R取付部おねじ(段付)タイプ脱落防止タイプ種類丸形
カプリコン MJTシリーズ MJT-20 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MJTシリーズ MJT-20NBK(鍋屋バイテック会社)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から7日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])31000サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)11軸方向変位(mm)0~+0.8
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
979税込1,077
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
種別全ねじ
キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)キャプティブスクリュー - スタイルドノブタイプNBK(鍋屋バイテック会社)
439税込483
1個
当日出荷から5日以内出荷
手で操作することを考慮したデザインです。 スプリングが内蔵されており、ねじをゆるめた状態ではノブが飛び出しています。このため、ねじの締め忘れを防止できます。 ノブおよびねじ頭部をつや消し黒の静電塗装をすることもできます。また、ローレット目のないノブを製作することもできます。
ねじ規格並目
ディンプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社)ディンプルノブNBK(鍋屋バイテック会社)
259税込285
1個
当日出荷から3日以内出荷
外周のくぼみが操作性を高めています。
(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部めねじ(段付)RoHS指令(10物質対応)対応特性高品質。ヒューマンなデザイン。材質(取付部)スティール