カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(7)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(3)
  • 機構部品(50)
  • メカニカル部品(10)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 6(3)
  • 80(1)
ねじの呼び
  • (並目)M6(1)
  • M1.4(3)
  • M6(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレス(4)
  • 鉄すべて(1)
  • SWCH(1)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(1)
表面処理
  • 3価クロメート(1)
3価クロメート
種別
  • 種別全ねじ(1)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.31(80山)(4)
0.31(80山)
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(6)
  • 大阪魂(580)
  • TRUSCO(34)
  • エスコ(67)
  • ボサード(1)
  • SMC(264)
  • 天領まな板(69)
  • KHK(小原歯車工業)(59)
  • IKO(日本トムソン)(57)
  • 三木プーリ(47)
  • omron(オムロン)(46)
  • プロトティップ(41)
  • RS PRO(37)
  • ワルター(36)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(33)
  • SKF(日本エスケイエフ)(32)
  • イマオコーポレーション(31)
  • タンガロイ(30)
  • オザック精工(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 80mm」の検索結果

68件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)
    799税込879
    1パック(50個)
    当日出荷
    精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。
    用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
    499税込549
    1パック(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状
  • LGS グリップレバー用シャフト NBK(鍋屋バイテック会社)

    LGS グリップレバー用シャフト

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴あり)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
    仕様グリップ取付穴あり、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • HAC クランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    HAC クランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(リーマ穴・取付穴なし)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    リーマ穴タイプに固定のための押しねじを標準化しました。
    仕様グリップ取付穴なし、リーマ穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAD-SD スクリューアダプタ(ねじ径変更タイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • リニアクランパ・ズィー HK NBK(鍋屋バイテック会社)

    リニアクランパ・ズィー HK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    51,980税込57,178
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
  • 精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    349税込384
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。
    用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • プラスティッククランクハンドル NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ローレットハンドル(下穴・取付穴あり) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットハンドル(下穴・取付穴あり)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様グリップ取付穴あり、下穴材質/仕上A5056、アルマイト処理(黒)種類ローレット
  • 精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    精密機器用なべ小ねじ(ナイロン溶着つき微細ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,649税込1,814
    1袋(50個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    十字穴番号0頭部形状なべ穴の形状十字穴入数50個
  • SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • YSB フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)

    YSB フレックスホルダー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)スティール
  • SLP用レンチ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SLP用レンチ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    869税込956
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)S45C相当/四三酸化鉄皮膜(黒)、(強度区分)8.8
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-GR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-WH

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EW

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)380ボルト数8常用トルク(N・m)190慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A92材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)5300材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEWHスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.15
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-EG

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)810ボルト数8常用トルク(N・m)405慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)D64材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)14000材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプEGRスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.08
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-RD

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプRDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-ER

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)650ボルト数8常用トルク(N・m)325慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A98材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)6500材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプERDスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.1
  • フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL NBK(鍋屋バイテック会社)

    フレキシブルカップリング ジョータイプ(ブッシング) MJB-80-BL

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    36,980税込40,678
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)S45C質量(g)2300種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])11000最大軸穴径(mm)45最大トルク(N・m)190ボルト数8常用トルク(N・m)95慣性モーメント(kg・m2)2.5×10-3ねじ寸法MM6材質(スリーブ)ポリウレタン硬度(JIS A)(スリーブ)A80材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)タップサイズ(抜きタップM')M6許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200材質(アウタースリーブ)S45C/四三酸化鉄皮膜(黒)軸方向変位(mm)0~+1.8ねじ締付トルク(N・m)14スリーブタイプBLスリーブ長(mm)37許容偏心(mm)0.2
  • 朝顔ハンドル D 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔ハンドル D 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • 平ハンドル F 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平ハンドル F 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ FC200、クロムメッキ材質スティール製
  • アルミディスクハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミディスクハンドル 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    8日以内出荷
    ・アルミディスクハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8H 全面ショットブラスト材質アルミニウム製
  • 朝顔アルミハンドル AV 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    朝顔アルミハンドル AV 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • 平アルミハンドル AH 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    平アルミハンドル AH 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,298税込2,528
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ AC8A材質アルミニウム製
  • プラハンドル PH・PHS 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラハンドル PH・PHS 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    ・プラスティックハンドルのスタンダードモデル。・ハブ材質は2種類。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル ナイロン6(黒) ハブ PH:FC200、四三酸化鉄皮膜(黒)。PHS:SUS303 グリップ取り付け穴インサート PH:SUM22L、三価クロメート処理。PHS:SUS303
  • クランクハンドル HAC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    クランクハンドル HAC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ・丸穴(公差:H7)と角穴(公差:H11)が選択できます。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ HAC-50~HAC-80:亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)。HAC-100~HAC-160:AC4B、静電塗装(つや消し黒)タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所取付け方法丸穴
  • アルミバランスハンドル HAB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    アルミバランスハンドル HAB 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    ・軸穴加工済み(公差:H7)。・押しねじ穴加工用のガイドホールつき。・グリップ取りつけ穴つきです。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途本体 亜鉛ダイカスト、静電塗装(つや消し黒)材質亜鉛ダイカストタイプ【追加工】押しねじ穴1カ所押しネジ穴【追加工】M5(1カ所)
  • プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティッククランクハンドル HGPC 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,198税込3,518
    1個
    8日以内出荷
    ・ハンドル本体はガラス繊維強化ナイロン6。軽量かつ強度があります。・回転グリップが付属しています。
    用途ハンドル ガラス繊維強化ナイロン6(つや消し黒) 回転グリップ ナイロン6(つや消し黒) ハブ SUS22L。三価クロメート処理仕様丸穴タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所
  • プラソリッドハンドル 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラソリッドハンドル 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    ・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
  • ステンレスハンドル HSM 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ステンレスハンドル HSM 追加工品

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    ・ステンレスハンドルのスタンダードモデル。・ハンドル本体にグリップは付属していません。
    用途材質・仕上げ SCS13(SUS304相当)材質ステンレス製
  • 鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 防振ゴム ゴムバンパ(両側おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    399税込439
    1個
    18日以内出荷
    ・取りつけ用のねじを組み込んだゴム製バンパ。機器・装置からの取りつけが容易です。 ・両側おねじタイプ。 ・モータ・コンプレッサ・ポンプ、それらを内蔵するR装置など、振動を発生させる機器の取りつけに適しています。 ・ゴムは環境に配慮したNR(天然ゴム)を使用。 ・耐熱温度:80℃。 ・本体の硬度は3種類。商品記号により選択できます。 ・機器・装置から負荷される荷重をもとに、ばね定数、最大荷重、最大たわみ量を参考にして選定してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    17,980税込19,778
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    20,980税込23,078
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-A-R:右回転 / LZYS-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。