カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(25)
  • KHK(小原歯車工業)(10)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • RS PRO(71)
  • SHIMANO(シマノ)(22)
  • SMC(12)
  • アラム(15)
  • イマオコーポレーション(17)
  • エスコ(18)
  • ホンダ(19)
  • メディアカバーマーケット(36)
  • 三ツ星ベルト(18)
  • 三菱電機(15)
  • 内外電機(15)
  • 協和[機構部品](16)
  • 大阪魂(202)
  • 椿本チエイン(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 170」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNSS-FT 六角穴付きボルト(全ねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(6件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • プラスティックボール NBK(鍋屋バイテック会社)

    プラスティックボール

    NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    機械組み立て部品として
    ねじインサートなし
  • UAF アルミ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UAF アルミ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • SWAT チタン座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAT チタン座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • テンションレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部おねじ
  • SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNPT チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質チタン頭部形状なべ穴の形状十字穴
  • パワークランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    パワークランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバーシリーズLDBM材質(ねじ部)SUM22L取付部おねじ材質(止めネジ)スティール
  • チタン十字穴付きなべ小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    チタン十字穴付きなべ小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    比重はステンレス鋼の約60%。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
    用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備材質(本体)TW270(チタン1種)1袋入数(個)1ねじ規格並目
  • SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SNFT チタン十字穴付き皿小ねじ

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質チタン頭部形状皿穴の形状十字穴
  • SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SHVAS 六角支柱(ガス抜き用穴つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    表面処理表面処理なしd21.5
  • SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SAD-FT スクリューアダプタ(長ねじタイプ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169税込¥186
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • テンションレバー(めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    テンションレバー(めねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    形状ノブ付形種類テンションレバー取付部めねじ
  • UEF アルミチューブラ取手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UEF アルミチューブラ取手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から18日以内出荷
    許容荷重(N)500
  • 六角穴付き皿ボルト(ピンつき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    六角穴付き皿ボルト(ピンつき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,479税込¥4,927
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ・六角穴の中央にピンのついた皿ボルト。・通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRH)もしくは、専用ビット(SRHB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策種別全ねじ材質SUS304相当頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴入数10ねじ山種類メートル並目
  • 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社)

    変速プーリー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    5日以内出荷
    独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。 ピッチ径の調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。 シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。 従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。 すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キー溝で加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。
    種類変速プーリー
  • UEFS チューブラ取っ手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    UEFS チューブラ取っ手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    5日以内出荷から18日以内出荷
    ブラケットつや消し黒キャップ色つや消し黒許容荷重(N)500材質(パイプ)ステンレス製
  • NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK E-ネジコム

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥169税込¥186
    1個
    7日以内出荷
    ・JIS B 1176に準拠した細目ねじの六角穴付きボルト。・強度区分は12.9。高強度です。・並目ねじと比べて有効径が大きく、疲労強度が向上します。・ねじピッチが小さく、並目ねじよりねじ山数が多くなります。並目ねじでは十分なねじ山を確保できない場合に適しています。・ねじ山のリード角が並目ねじよりも小さいため、ねじ山面のすべりが少なく、ゆるみ対策の効果があります。<用途>。・ゆるみ対策。・薄いプレートなどの固定
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-B-R:右回転 / LZYS-SKS-B-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。
  • 鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ (ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    18日以内出荷
    ・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。 ・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 ・スパナで操作するタイプ。 ・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。 ・オールステンレス製。 ・商品記号により、回転方向が選択できます。LZYS-SKS-A-R:右回転 / LZYS-SKS-A-L:左回転。<使用上の注意>。 ・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。