曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ

鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ・前面取りつけ - NBK(鍋屋バイテック会社)

・スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向への締めつけが無段階に調整できます。
・あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。
・スパナで操作するタイプ。
・相手部材に前面から六角穴付きボルトで取りつけます。六角穴付きボルトは豊富なねじ長さをラインアップ。取りつける相手部材に適した長さを選択できます。
・スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
・商品記号により、回転方向が選択できます。
LZY-SKS-A-R:右回転 / LZY-SKS-A-L:左回転
<使用上の注意>
・取りつけの際は相手部材の材質や必要な強度に合わせて、十分なねじ込み深さを確保してください。

内容量
1個
全30種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法s(mm)
寸法d(mm)
質量(g)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法s(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82687581LZY-40-SKS-A-R-908990401024
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689331LZY-50-SKS-A-L-7216472501228
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690557LZY-50-SKS-A-R-102174102501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691616LZY-40-SKS-A-R-257425401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694626LZY-50-SKS-A-L-1214112501228
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695308LZY-40-SKS-A-L-407740401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695685LZY-40-SKS-A-L-808780401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695990LZY-40-SKS-A-R-758575401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696166LZY-50-SKS-A-L-2214522501228
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696997LZY-40-SKS-A-L-307530401024
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697381LZY-50-SKS-A-R-3214932501228
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697557LZY-50-SKS-A-L-4215242501228
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82697801LZY-40-SKS-A-L-758575401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699131LZY-40-SKS-A-L-908990401024
¥18,600
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699648LZY-50-SKS-A-L-8216882501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82699946LZY-40-SKS-A-L-557955401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700680LZY-40-SKS-A-R-557955401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700881LZY-50-SKS-A-L-9217092501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701240LZY-40-SKS-A-R-357635401024
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701477LZY-50-SKS-A-R-5215752501228
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701888LZY-40-SKS-A-R-407740401024
¥18,100
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702631LZY-40-SKS-A-R-608160401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82703227LZY-40-SKS-A-L-257425401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704566LZY-50-SKS-A-R-112177112501228
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704785LZY-50-SKS-A-R-2214522501228
¥19,700
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705799LZY-50-SKS-A-L-5215752501228
¥19,800
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707506LZY-40-SKS-A-R-708370401024
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82707969LZY-50-SKS-A-R-8216882501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708845LZY-50-SKS-A-L-6216062501228
¥20,000
¥19,980
¥21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
82709886LZY-40-SKS-A-R-207320401024
¥17,900
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする