NBK(鍋屋バイテック会社)当日出荷から3日以内出荷
Dカットボルトに取りつけたワークを角度調整できます。
クランプレバーを締めつけることで、調整後の角度を保持します。
Dカットボルトにディスプレイ固定金具DFRを組みつけて、ディスプレイやさまざまなワークを取りつけることができます。
アルミフレーム側面取りつけ用ブラケットDAA、取りつけプレートDAF、丸パイプ用ブラケットDPBは組みつけ寸法に互換性があるため、加工なしでそのまま組み合わせて使用できます。
<取りつけ方法>
Dカットボルトにワークを組みつけ、ワーク固定用ナットで固定してください。
装置への取りつけは六角穴付きボルトを使用してください。
用途工作機械/医療機器/FPD製造装置/半導体製造装置/梱包機械/食品機械材質【Dカットボルト】SUS304、【ワーク固定用ナット】SUS304材質(カラー)SPCC/三価クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応材質(ヒンジ)SPCC/静電塗装(黒)搭載可能質量(kg)6材質(クランプレバー)ナイロン(つや消し黒)材質(カバーキャップ)ポリエチレン(黒)