カテゴリ
- 機構部品(13)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- ERECTA(エレクター)(35)
- KTC(12)
- LION (ライオン事務器)(29)
- NEG(日電理化硝子)(11)
- OSG(オーエスジー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- SMC(125)
- Thermo Scientific Nalgene(20)
- TRUSCO(11)
- YAMAHA(ヤマハ)(37)
- イシハシ精工(15)
- エスコ(17)
- コガネイ(10)
- ホンダ(20)
- ミツヤ(12)
- メディアカバーマーケット(13)
- 千代田通商(22)
- ブランドをもっと見る
「ps8」の検索結果
特価
関連キーワード

ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥849税込¥9341個当日出荷から5日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。MPSはオールステンレス製です。耐蝕性・耐熱性にすぐれています。
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
鍋屋バイテック会社 ショートストロークプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷・ステンレス製のショートストロークプランジャ。耐蝕性にすぐれています。 ・PSPS-NS、PSPS-NZはピンがプラスティック製。ワークを傷つけません。 ・寸法・荷重・材質など、特殊仕様の製品も製作いたします。<使用上の注意>。 ・プランジャを接着剤などで固定して使用する場合の取りつけ・取りはずしは、プランジャレンチPPWを使用して、ピン側から行うことを推奨します。 ・六角穴を使用すると、本体に接着してある六角穴付き止めねじがはずれる恐れがあります。ゆるみ止めなし
プラソリッドハンドル 追加工品
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,998~税込¥5,498~1個8日以内出荷・フェノール樹脂製。・軸穴加工済み(公差:H9)です。・ハンドル本体にグリップは付属していません。用途ハンドル フェノール樹脂(黒) ハブ S45C、三価クロメート処理材質フェノール樹脂製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)35寸法s(mm)14
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥11,980~税込¥13,178~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。 ・グラブスクリュー「SGTS」を別途購入し、セットでご使用ください。 ・クラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品「SGTS-SCPS-KR」もあります。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスナップリングの破損の原因となります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥13,980~税込¥15,378~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980~税込¥18,678~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
鍋屋バイテック会社 スラストパッドつきグラブスクリュー(ステンレス製グラブスクリュー) スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥15,980~税込¥17,578~1個18日以内出荷・耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッドつきグラブスクリュー。 ・ワークの締めつけや、位置決め・ストッパなどの用途に使用できます。 ・レバー・ノブなどに組みつけてご使用ください。 ・スラストパッドはグラブスクリューに対して、約12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 ・大径パッドにより面圧を低減します。 ・滑り止めに効果的なTPE製キャップつき。 ・グラブスクリューとスラストパッドは、組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。<使用上の注意>。 ・ハンマーなどで叩き込まないでください。無理な組みつけはスラストパッドのスナップリング破損の原因になります。
樹脂ねじ(PEEK / すりわり付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥859~税込¥945~1袋(10個)3日以内出荷から7日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら