カテゴリ
- 機構部品(31)
- メカニカル部品(29)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(862)
- KAZEN(47)
- KITO(キトー)(1,340)
- MAZDA(マツダ)(506)
- OSG(オーエスジー)(57)
- SMC(107)
- TRUSCO(46)
- YAMAHA(ヤマハ)(368)
- コノエ(84)
- コンサス(46)
- トヨタ(61)
- ホンダ(217)
- ミドリ安全(40)
- 三ツ星ベルト(45)
- 三木プーリ(446)
- 協育歯車(47)
- 大阪魂(67)
- 日野自動車(115)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「s-28」の検索結果

プラスティック固定グリップ(めねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(9件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から5日以内出荷ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化。 グリップとねじはインサートによる一体成形。ねじ部の耐久性を高めています。仕様めねじ
GNTR/GNTRS 回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化ねじ規格並目
GGR リトラクタブル回転グリップ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から3日以内出荷スティール製・ステンレス製の2種類を標準化。 引き上げてから倒す機構を採用。不用意に倒れません。
リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時閉 - ブレーキ機構つき - リニアシャフト用
NBK(鍋屋バイテック会社)¥839,800税込¥923,7801個5日以内出荷から52日以内出荷材質(本体(上部))A6082相当/アルマイト処理、(本体(下部))SCr415相当/無電解ニッケルメッキ、(コンタクトセクション)特殊ブレーキパッド
UTFS・UTMS ステンレスキャビネット取手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から18日以内出荷材質ステンレスD32表面処理ショットブラスト許容荷重(N)1000
ステンレスハンドノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷材質(本体)(ステンレス)SUS304種類丸形寸法s(mm)4.5材質(取付部)(ステンレス)SUS304
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥33,980~税込¥37,378~1個9日以内出荷から18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥31,980税込¥35,1781個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・「URFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。質量(g)820寸法L(mm)282寸法H(mm)90寸法L1(mm)250寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lf(mm)17許容荷重(N)1000付属ねじ有無無
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥47,980~税込¥52,778~1個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。 ・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。寸法H(mm)90寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥42,980税込¥47,2781個18日以内出荷・円形断面のステンレス取っ手。 ・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。 ・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。 ・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。質量(g)870寸法L(mm)282寸法H(mm)90寸法L1(mm)250寸法A(mm)28寸法D(mm)32寸法W(mm)144寸法M(mm)M10寸法h(mm)62寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
UZAFS ステンレスチューブラ取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥23,980~税込¥26,378~1個18日以内出荷寸法H(mm)66寸法d(mm)28寸法A(mm)32寸法D(mm)25寸法M(mm)M8寸法h(mm)36寸法Lf(mm)15許容荷重(N)1000材質(パイプ)ステンレス製
カプリコン MWBSシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥239,800税込¥263,7801個22日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304種類ベローズタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ベローズ)SUS316L軸方向変位(mm)±0.5許容偏心(mm)0.15
ジョーマックス L095
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.57サイズL095材質(本体)鉄系焼結合金質量(g)570種類ジョータイプ最大軸穴径(mm)28ねじ寸法MM8軸方向変位(mm)0~+1.1ねじ締付トルク(N・m)10
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手 マウンティングスタッドつき
NBK(鍋屋バイテック会社)¥25,980~税込¥28,578~1個18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTMS-28」は、中空パイプを使用。軽量です。 ・マウンティングスタッドを使用して前面から取りつけることができます。 ・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。寸法Lm(mm)20許容荷重(N)1000
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
標準 Vプーリー B形
NBK(鍋屋バイテック会社)(4件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から9日以内出荷1950年、日本で最初にメーカー標準品としてシリーズ化されたVプーリー。 外周での不釣合い質量は、プーリー質量の0.2%または3gのいずれか大きい方を許容値としています。これはJIS規格(JIS B 1854-1987「一般プーリ」)に規定する釣合い良さと同一の精度です。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。材質JIS G 5501「ねずみ鋳鉄品」のF200~250種類Vプーリー溝の形B
鍋屋バイテック会社 ステンレスキャビネット取っ手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個9日以内出荷から18日以内出荷・ショットブラストの美しい仕上げ。 ・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 ・「UTFS-28」は中空パイプを使用。軽量です。 ・オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を2本付属します。ねじ付属サービス(別料金)をご利用ください。許容荷重(N)1000
イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
イソメックSPプーリー SPB-5
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個翌々日出荷から62日以内出荷種類イソメックSPプーリー溝数5リム幅w(mm)101ハブs1(mm)-
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷から9日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ穴無し材質/仕上FC200/クロムメッキ
朝顔ハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個翌々日出荷から3日以内出荷機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として仕様グリップ取り付け穴あり材質/仕上FC200/クロムメッキ取付穴グリップ取付穴つき