曜日別特売

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手

鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 ステンレス取っ手 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・円形断面のステンレス取っ手。
・耐蝕性にすぐれたSUS304を使用しています。
・ショットブラストの美しい仕上げ。
・マウンティングスタッドを使用することで、前面から取りつけることができます。
・取りつけ用のマウンティングスタッドとグラブスクリューが付属しています。
・「UDMS-28」は中空パイプを使用。軽量です。

質量(g)
870
寸法L(mm)
282
寸法H(mm)
90
寸法L1(mm)
250
寸法A(mm)
28
寸法D(mm)
32
寸法W(mm)
144
寸法M(mm)
M10
寸法h(mm)
62
寸法Lm(mm)
20
許容荷重(N)
1000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82701845UDMS-28-250
¥43,500
¥42,980
¥47,278(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする