カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • ホンダ(40)
  • 三菱ふそう(15)
  • SPARKFUN(12)
  • RS PRO(7)
  • PMC(4)
  • TENRYU(天龍製鋸)(3)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(3)
  • トヨタ(3)
  • キャニオン(2)
  • イチネンTASCO(2)
  • オルディ(2)
  • J-TRIP(2)
  • 日野自動車(2)
  • SKC(環境測定)(2)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 富士電機(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「swas」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWAS-IS ばね座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-IS ばね座金(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    439税込483
    1パック(10個)
    当日出荷
    材質SUS304相当タイプばね座金種類ばね座金
  • SWAS-SC 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-SC 脱落防止ワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,698税込6,268
    1パック(100個)
    当日出荷
    市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。
    用途取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
  • SWAS-IF 座金(インチ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-IF 座金(インチ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1パック(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプ平座金
  • SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき) NBK(鍋屋バイテック会社)

    SWAS-VF 座金(ガス抜き用溝つき)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ SWAS‐SC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,799税込8,579
    1袋(100個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 。・ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。・取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。・CEマーキングの対応に。・専用工具SKSCをご使用いただくことで、取りつけを容易にできます。
    用途<用途>。ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応/工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304厚さt(mm)0.4入数100
  • 脱落防止ワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,198税込5,718
    1袋(100個)
    当日出荷
    市販のねじに組みつけるだけで、ねじの脱落・紛失を防止します。 ワッシャの爪がしっかりとねじ山に引っかかり、取りつけ後はねじから簡単に抜け落ちません。 取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定用ボルトに。 CEマーキングの対応に。
    用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304使用工具SKSC-3451袋入数(個)100寸法t(mm)0.3寸法h(mm)0.9
  • ロゼットワッシャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロゼットワッシャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    959税込1,055
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS303種類ロゼットワッシャ入数10
  • 偏心ロックワッシャTM NBK(鍋屋バイテック会社)

    偏心ロックワッシャTM

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,999税込8,799
    1袋(100個)
    4日以内出荷
    ・市販の六角ナットをご用意いただくだけで、ゆるみ止め効果が得られます。・締結力が発生するまでは手で六角ナットを回すことができ、取りつけが簡単です。・受け座金と偏心座金をセットでご使用ください。・NAS式振動試験(NAS3350)をクリアしています。・ユンカー式振動試験でも、ゆるみ止めの効果を確認しています。
    材質SUS304(受け座金・偏心座金)入数100
  • 調整座金(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,029税込1,132
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SUS304種類平座金
  • 長穴用座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    長穴用座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    829税込912
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金です。 座金座面部の突起が座金の回転を防止し、上面の指針が常にスケールを指し示します。 レバー・ノブなどと組み合わせてご使用いただけます。 座金の外径はねじ径の約3倍。締めつけ部位に対して十分な座面を確保します。
    寸法L(mm)2
  • 調整座金(ステンレスブラック) NBK(鍋屋バイテック会社)

    調整座金(ステンレスブラック)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    369税込406
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整/座面の陥没防止1袋入数(個)1
  • ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC NBK(鍋屋バイテック会社)

    ネジコム(脱落防止ねじ・全ねじ)|脱落防止ワッシャ 専用工具 SKSC

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    SWAS-SCは一度ねじに取りつけると簡単に取りはずしできません。 取りはずす場合は、SWAS-SCもしくはねじを切断する必要があります。取りつけの際はご注意ください。 SWAS-SCがカバーに押さえつけられた状態でねじをゆるめるとSWAS-SCが外れる場合があります。 <取りつけ方法> SWAS-SCの爪が出ている側をSKSC先端のマグネットに吸着させてください。 カバーにねじを通し、SKSCに差し込んでSWAS-SCをねじ部に圧入してください。
    材質(本体)A2017/アルマイト処理質量(g)169寸法L(mm)170寸法L1(mm)731袋入数(個)1寸法D(mm)28寸法B(mm)26材質(グリップ)ナイロン6(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(マグネット)ネオジム/ニッケルメッキ
  • 脱落防止ワッシャ専用取付工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ワッシャ専用取付工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    脱落防止ワッシャ用専用取付工具。 脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]の取りつけを容易にします。 先端のマグネットが脱落防止ワッシャ[[SWAS-SC]]を保持するため、作業効率が向上します。
    用途ねじの脱落・紛失防止/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器1袋入数(個)1
  • ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット NBK(鍋屋バイテック会社)

    ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(ピンつき)ロゼットワッシャセット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,469税込1,616
    1袋(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・ヘクサロビュラ穴付き皿ボルト(SRFXS)とロゼットワッシャ(SWAS-RW)のセット。・皿モミ加工なしでSRFXSを使用できます。・SRFXSは通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。また、SWAS-RWとセットで使用することにより、直接SRFXSを工具で挟んで回すことができないため、盗難防止性が向上します。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ(SRX)もしくは、専用ビット(SRXB)と専用マグネットドライバ(SRD)を組み合わせてご使用ください。
    用途【用途】。機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/セキュリティー対策/安全対策/装飾/ねじ頭部の引っかかり防止材質(本体)SUS304相当頭部形状穴の形状ヘクサロビュラ