NBK(鍋屋バイテック会社)
ロゼットワッシャ
材質(本体)
SUS303
種類
ロゼットワッシャ
入数
10
内容量
1袋(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外径D(Φmm)
呼び
厚さt(mm)
内径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76124539
SWAS-3-RW
0.74
10
3
2
3.5
¥
960
¥
959
¥
1,055
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76126666
SWAS-5-RW
1.9
14
5
3
5.5
¥
1,290
¥
1,289
¥
1,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
76131487
SWAS-6-RW
3
16
6
3.5
6.5
¥
1,400
¥
1,399
¥
1,539
(税込)
3日以内出荷
返品不可
76133246
SWAS-4-RW
1.1
12
4
2.5
4.5
¥
1,010
¥
1,009
¥
1,110
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください