絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(5)
- 5/16(1)
- 3/8(1)
- M5(4)
- M6(4)
- No.4(1)
- No.5(1)
- No.6(1)
- No.8(1)
- No.10(1)
- No.12(1)
- UNC 1/4(12)
- UNC No.4(1)
- UNC No.6(1)
- UNC No.8(1)
- UNF No.10(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.63(40山)(1)
- 0.79(32山)(1)
- 0.9(28山)(1)
- 1.05(24山)(1)
- 1.27(20山)(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(1)
頭部形状

なべ(2)

六角(2)

六角穴付き(5)
材質
- ステンレス(5)
- 樹脂すべて(7)
- PEEK(7)
種別
全ねじ(4)
半ねじ(2)
長さ(mm)
- 20(1)
- 32(3)
20・32
取付穴形状

六角穴(5)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ねじ山種類
- ユニファイ並目(UNC)(4)
ユニファイ並目(UNC)
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- 大阪魂(102)
- エスコ(20)
- SKC(11)
- 冨士精密(2)
- イシハシ精工(19)
- ロックファスナー(1)
- ヤナセ(柳瀬)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(37)
- OSG(オーエスジー)(22)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(18)
- SCHURTER(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(13)
- BiRod(12)
- RealSense(9)
- シグマ光機(7)
- カーメックス(6)
- TRUSCO(6)
- A&D(エー・アンド・デイ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
「unc 1/4-20」の検索結果
特価

SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥1,510~税込¥1,661~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
六角穴付き脱落防止ねじ(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。 インチねじタイプ。 CEマーキングの対応に。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。用途保護カバー・点検用カバーの固定/CEマーキング対応 工作機械/食品機械/電気・電子機器材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-501袋入数(個)1
ボールジョイント 止めねじタイプ(おねじ) SBJS‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から20日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(止めねじ)SUS304
ボールジョイント クランプレバータイプ(めねじ) SBJL‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 クランプレバーを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
ボールジョイント クランプレバータイプ(おねじ) SBJL‐M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適します。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJL-Mを前面から取りつける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。 クランプレバーまたは止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クランプレバー)亜鉛ダイカスト
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,419~税込¥2,661~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
樹脂ねじ(PEEK / 十字穴付きなべ小ねじ / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,359~税込¥4,795~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)頭部形状なべ穴の形状十字穴入数10
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,049~税込¥5,554~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,409~税込¥4,850~1袋(10個)4日以内出荷から42日以内出荷材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
樹脂ねじ(PEEK / 六角ボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,519~税込¥4,971~1袋(10個)4日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ種別全ねじ材質(本体)PEEK寸法B(mm)0.438頭部形状六角破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)寸法L1(inch)11/64ねじり破断トルク(N・m)2.04
樹脂ねじ(PEEK / 六角穴付きボルト / インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681袋(10個)5日以内出荷インチねじタイプ。 PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)1袋入数(個)10
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,269税込¥6,8961袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.4L111/64寸法B(mm)0.438頭部形状六角首下長(mm)32破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,419税込¥7,0611袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 。・耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/耐水ポンプ/ケミカルポンプ材質(本体)PEEK質量(g)1.1寸法L(mm)36895寸法L1(mm)0.25寸法B(mm)46097寸法D1(mm)0.375破断荷重(N)1742ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,069税込¥3,3761袋(10個)6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化種別半ねじ材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き小頭首下長(mm)32穴の形状六角穴寸法L(inch)1-1/4入数10ねじ山種類UNC
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,089税込¥6,6981袋(10個)6日以内出荷・インチねじタイプ。・PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。・すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。・耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。・耐摩耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。・UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途<用途>。・FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ色うす茶L1-1/4材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)質量(g)1.9L10.175十字穴番号3D10.492頭部形状なべ首下長(mm)32破断荷重(N)1742穴の形状十字穴ねじの呼び1/4-20UNC入数10ねじり破断トルク(N・m)2.04
ボールジョイント 止めねじタイプ(めねじ) SBJS‐F
NBK(鍋屋バイテック会社)¥10,980~税込¥12,078~1個18日以内出荷ボールを利用した、位置決め部品。センサ・カメラ・照明・モニタなどの角度調節・固定に適しています。 360°どの方向にも、ねじつきボールを±30°まで、溝方向へは90°まで傾けることができます。 止めねじを締めつけることで、ねじつきボールを希望の角度で固定できます。 ベースプレート底面部には、まわり止めピン用の穴があります。 ボールジョイントSBJS-Fを前面から取り付ける場合は、取りつけ用プレートSBJPを使用してください。材質【ねじつきボール】アルミニウム合金、【ベースプレート】アルミニウム合金材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(止めねじ)SUS304