絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(5,945)
- ホンダ(546,745)
- MAZDA(マツダ)(216,670)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,341)
- トヨタ(140,178)
- ミツビシ(138,095)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,783)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,298)
- スズキ(68,595)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,808)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,832)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,805)
- Panasonic(パナソニック)(32,581)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品
特価

口広リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷口が広いので用途が広がりる、ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
オープンリング ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷連結部を回転させる事により、太いロープ、チェーン等を容易にセットできます。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
チェーンフックA型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
ピン止めチェーンキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
スライダーX
AIOULE(ふじわら)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷開閉式テント用純正部品です。使用ロープ径は~Φ7mmに対応しております。材質(車輪)デルリン種類滑車使用ロープ径(mm)~7適合ロープ径(Φmm)~6.3材質(軸受)ステンレス材質(車材)ポリアセタール
プーリークリート ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷工事用単管にワンタッチ!! 安全旗、社旗掲揚。ロープの端をからげておきます。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
ボックス滑車(MCナイロン車)
AIOULE(ふじわら)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷から6日以内出荷ベアリング入りですので回転がスムーズです。 溶接、ボルト、いずれでも取付けられます。 MCナイロン車ベアリング入りは防音効果に優れています。 ワイヤロープ、繊維ロープ両方に使用できます。ロープの磨耗が少ない。材質枠:SUS304ステンレス、車材:MCナイロン(青)
固定ブロック ヨコ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。材質SUS304ステンレス
ターンバックル(ストレート) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から6日以内出荷溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(オーフ) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 クロ(生地)
セーフティターンバックル(戻りとめナット付) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1本4日以内出荷戻り止めナット付のステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質SUS304ステンレス
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ質量(g)480種類滑車寸法L(mm)58使用荷重(kg)90寸法A(mm)50寸法F(mm)44.7寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5使用ロープ径(mm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
ガンメタリングキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製リングキャッチです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm1車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)12.5寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
固定ブロック タテ型1車 50mm
AIOULE(ふじわら)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷4点で壁、天井などに固定できます。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番506-1893材質枠材:SUS304/車材:SUS303寸法L(mm)98寸法H(mm)63使用荷重(kg)150寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)52寸法C(mm)2車径(mm)50寸法G(mm)41寸法K(mm)Φ5使用ロープ径(mm)最大:8使用軸受ステンレス含油メタル車幅(mm)12.8車数1RoHS指令(10物質対応)対応
角パイフィット ステンレス製
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷角パイプに穴あけや溶接無しで、ワイヤロープやチェーンの取り付けが可能になります。材質SUS304ステンレス仕上HL(ヘアーライン)
トラワイヤ(メッキ被覆ワイヤロープ)
AIOULE(ふじわら)¥5,498~税込¥6,048~1本4日以内出荷安全索用として室内・室外あらゆる場所での作業者の転落・墜落事故防止に使用。玉掛索として危険物・重量物などの釣り具に使用。台付索として危険物・重量物などの輸送物の固定ロープとして使用。色黄・黒ストライプ(トラ柄)
ロングアイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥829~税込¥912~1個当日出荷から4日以内出荷直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
ラウンドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥639~税込¥703~1個当日出荷プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
シングルシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,698~税込¥1,868~1個4日以内出荷スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
JIS規格シャックル(BC型) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格のステンレス製(鍛造製)のシャックル金具です。材質ステンレス(SUS304)
鉄 JIS規格シャックル(SD型)
AIOULE(ふじわら)¥789~税込¥868~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
SLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングワイドシャックルです。 開口寸法(B寸法)が大きいので、広範囲の用途に使用できます。材質ステンレス(SUS304)
SPLUシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷ゆるみ止めナットを使用したロングネジシャックルです。シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。材質ステンレス(SUS304)
ロング沈みシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷シャックルの長さ(L寸法)が従来より長いので、使用用途が広がります。 シャックルピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープやワイヤーなど取り付ける相手の邪魔になりません。材質ステンレス(SUS304)
半丸ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥489~税込¥538~1個当日出荷から4日以内出荷スタイリッシュな半丸ネジ式シャックルです。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質ステンレス(SUS304)
丸カンボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
つば付きリングボルト(ブネジ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷丸リングが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリューねじブネジ