絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(5,953)
- ホンダ(546,449)
- MAZDA(マツダ)(216,653)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,159)
- ミツビシ(138,083)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,765)
- ニッサン(87,711)
- エスコ(70,037)
- スズキ(68,589)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,802)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,820)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,497)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,365)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
5ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品

ウルトラロングアイボルト ミリネジ
AIOULE(ふじわら)¥699~税込¥769~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。ナット、平ワッシャ付きです。ネジ部分はミリネジタイプです。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
ハングフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,398~税込¥2,638~1個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、ハンモックを吊るのに適したフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊
ボルトフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥519~税込¥571~1個当日出荷から4日以内出荷カットアンカー付きのボルトフックです。はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)種類洋灯吊寸法t(mm)2
カラビナKA102 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷ステンレス製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)215材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)215種類カラビナ
カラビナO型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いO型のカラビナフックです。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
チェーンフックB型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥859~税込¥945~1個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。材質ステンレス(SUS316)種類フック
ピン止めチェーンキャッチ
AIOULE(ふじわら)¥809~税込¥890~1個当日出荷から4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、打ち込みピン仕様で、よりハズレにくくなりました。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
HDシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷ダブル・ブレーキ爪を採用してる、回転式の手動ウインチです。 どちらかの爪が必ず爪車に噛み合っています。 巻上げハンドル操作によって、ダブルブレーキ爪が強制的に動かされるので、ブレーキ爪の作動不良がありません。 ブレーキ爪をスプリングで無理に爪車に押さえないので、爪の音は極めて静かなうえ、摩耗が少なくて長寿命です。 ブレーキ板は銅合金製ですので、摩耗が少なく長寿命です。 本体等はプレス加工を主体としていますので、軽くて強靱です。使用ロープ径(mm)6巻取長さ(m)15
ミニブロック(スナッチ式) 固定式
AIOULE(ふじわら)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から4日以内出荷リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン
Fブロック 30mm 固定式
AIOULE(ふじわら)¥779~税込¥857~1個4日以内出荷枠はステンレス(SUS304)の薄板(1mm)を使用していますので軽くて実用的です。用途ノリ養殖、旗揚げ・温室天窓の開閉等に。寸法L(mm)57寸法A(mm)30寸法B(mm)13寸法C(mm)7.5車幅(mm)8.5
固定ブロック ヨコ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)130溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法F(mm)3寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)110寸法C(mm)62寸法G(mm)5(皿8.5)車幅(mm)15
固定ブロック タテ型1車60mm
AIOULE(ふじわら)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック1車です。溝幅(mm)11寸法A(mm)42寸法D(mm)17寸法E(mm)23寸法B(mm)62寸法C(mm)3寸法G(mm)51寸法K(mm)Φ5車幅(mm)15H(mm)81
固定ブロック ヨコ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック2車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
パイプターンバックル(オーフ) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ステンレス製の両端オーフ仕様のパイプターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質SUS304ステンレス
鉄 ターンバックル(オーフ) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷鉄:ユニクロメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(フック) クロ(生地)
AIOULE(ふじわら)¥629~税込¥692~1個4日以内出荷鉄:クロ(生地)製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 クロ(生地)
板シンブル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥91~税込¥100~1個4日以内出荷ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。種類シンブル
ステンレスクランプ管
AIOULE(ふじわら)¥3,598~税込¥3,958~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷薄型エイト管、防鳥用ワイヤー、魚釣りの仕掛けなどに適しています。現場でのカシメが容易です。
ワイヤクランプカッター
AIOULE(ふじわら)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷ワイヤロープの切断、及び、クランプ管でワイヤロープをクランプする作業に最適です。 ワイヤロープの切断では、バラけずシャープな切味を発揮します。 クランプ管を使用することで、多種類のワイヤロープをクランプすることが出来ます。 看板、家具類、棚、額、植木等の吊り又は、引張り、魚つり、と広範囲に使える工具です。
ヒゲカバー(ワイヤロープ圧縮加工時ヒゲかくし)
AIOULE(ふじわら)¥589~税込¥648~1シート(1個)ほか4日以内出荷圧縮加工の時に出るヒゲをかくします。ワイヤロープ加工の時に出る危ないひげに巻いて怪我を防止します。シールになっていますので簡単に取り付けができます。ハーフカット品になります。材質軟質透明PVCシート色透明
ガンメタチェーン
AIOULE(ふじわら)¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
クランプ型ステイ(BCS)
AIOULE(ふじわら)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷防鳥用支持ステイでH鋼に取付けます。仕様クランプ部ドブメッキ材質SUS 304取付け方法クランプ対象動物防鳥用
バネロック(SUS)
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。材質SUS質量(g)10ワイヤー径(Φmm)1
バネロック(真ちゅう、パールメッキ)
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷ワイヤを差し込むだけでロックするので施工が容易です。ワイヤのロックはロックピンを押すとはずれます。材質バネ:SUS 304、真ちゅう、パールメッキ質量(g)27ワイヤー径(Φmm)1~1.5
ガンメタオープンパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS306ステンレス製オープンパッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ質量(g)26寸法d(mm)5.2使用荷重(kg)15寸法A(mm)26寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60ねじ径×長さ(mm)●付属皿木ネジ:4.1×25●付属皿木ネジ:4.1×25H(mm)26
ガンメタパッドアイ
AIOULE(ふじわら)¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製パッドアイです。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ
ガンメタチェーンフックA型
AIOULE(ふじわら)¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。材質SUS304ステンレス色ガンメタ質量(g)50寸法L(mm)75使用荷重(kg)40寸法S(mm)11寸法B(mm)27寸法B1(mm)13.5チェーン寸法(mm)適合:5~6
オープン型タテ型1車18mm
AIOULE(ふじわら)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷オープン型タテ型ロープガイド1車18mmの取り付け穴を大きくしたタイプです。M6のボルトで取り付けができます。質量(g)20使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)SUS304材質(車材)SUS303
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ2車50mm
AIOULE(ふじわら)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷固定ブロック50mm2車のタテヨコ兼用タイプです。寸法L(mm)77寸法A(mm)80寸法F(mm)18寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)100寸法C(mm)2寸法N(mm)52車径(mm)50寸法G(mm)13寸法K(mm)7
固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ
AIOULE(ふじわら)¥7,398~税込¥8,138~1個4日以内出荷兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。寸法L(mm)110使用荷重(kg)200寸法A(mm)80寸法F(mm)45寸法D(mm)17寸法B(mm)100寸法C(mm)3寸法N(mm)58寸法I(mm)9車径(mm)60寸法G(mm)16寸法K(mm)6.5使用ロープ径(mm)~10使用軸受#608ZZ材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)車幅(mm)15H(mm)11材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)