絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
347件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジ込みラウンドアイ丸カン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
    アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。。コンクリート壁などに使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • スーパーロングパッドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    スーパーロングパッドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    設置幅の狭い面でも取り付け可能です。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。 スーパーロングSカンとセットで使用すると、閉店後の盗難防止ネットを取付ける時に便利です。
    用途壁面・柱等に設置に材質ステンレス(SUS304)質量(g)18種類パッドアイ寸法H(mm)30
  • アイプレート ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイプレート ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    549税込604
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    4ヵ所を止めるタイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
  • 沈みシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    沈みシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マイナスドライバーを使用して開閉するタイプのステンレス製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。
    材質ステンレス(SUS304)
  • ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ AIOULE(ふじわら)

    ステンレス ツバなしロングアイボルト ミリネジ

    AIOULE(ふじわら)
    419税込461
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はミリネジタイプです。
    仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジ
  • アイナット ステンレス AIOULE(ふじわら)

    アイナット ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    669税込736
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • 吊りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    吊りフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス製なので耐食性に優れている、重量用の吊りフックです。
    材質ステンレス(SUS304)種類洋折釘
  • プチカラビナ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    プチカラビナ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    759税込835
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハズレ止め付の接続金具です。外れ止め部分で、絡まり防止がされます。チェーンやロープ同士の接続に最適です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類カラビナ
  • カラビナハーケンC型 AIOULE(ふじわら)

    カラビナハーケンC型

    AIOULE(ふじわら)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種類カラビナ
  • Cカン ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    Cカン ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    SUS304ステンレス製の連結金具です。2つ以上のCリンクを組み合わせることで、連結・取り外しが簡単に行えます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具、端末の金具のジョイントなど材質ステンレス(SUS304)種類リンク
  • ロープフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロープフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のロープフックです。壁面に取り付けてロープを固定する金具です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具
  • ハンディロープ AIOULE(ふじわら)

    ハンディロープ

    AIOULE(ふじわら)
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    よじれにくく滑車用ロープに最適。
  • ミニブロック(スナッチ式) 回転式 AIOULE(ふじわら)

    ミニブロック(スナッチ式) 回転式

    AIOULE(ふじわら)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    リングピンをはずすとピンが抜け、後からロープを入れられます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:ナイロン寸法D(mm)3.5寸法C(mm)18寸法B1(mm)13
  • 固定ブロックBT型(ステンレス車) AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックBT型(ステンレス車)

    AIOULE(ふじわら)
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸受部(中心ピン)がボルト・ナット止めなので、シーブが取り外せます。ロープの後入れ、シーブの取り替えができます。
    材質枠:SUS304ステンレス、車材:SUS303ステンレス、スチール
  • 固定ブロック ヨコ型1車50mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロック ヨコ型1車50mm

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。
    寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
  • 鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)

    鉄 ターンバックル(フック) ユニクロメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    849税込934
    1個
    4日以内出荷
    鉄:ユニクロメッキ製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。
    用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など材質鉄 ユニクロメッキ
  • リキドーブロック1車ボルトタイプ AIOULE(ふじわら)

    リキドーブロック1車ボルトタイプ

    AIOULE(ふじわら)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    壁、柱等に直接ボルトで取り付け可能です。
    用途壁、柱等車輪径(Φmm)32質量(g)180材質(車輪)ステンレス(SUS304)種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12材質(枠)ステンレス(SUS304)車幅(mm)15.5
  • KIブロック 2車 AIOULE(ふじわら)

    KIブロック 2車

    AIOULE(ふじわら)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(車輪)ステンレス(SUS316)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS316)
  • KIブロック 1車 AIOULE(ふじわら)

    KIブロック 1車

    AIOULE(ふじわら)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(車輪)ステンレス(SUS316)種類滑車材質(枠)ステンレス(SUS316)
  • シンプルステイ AIOULE(ふじわら)

    シンプルステイ

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    防鳥用支持ステイ/目立たなくてスマートに納まるため、建物の概観とうまく調和します。
    材質SUS304段数1
  • ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックチェーン6mm(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
    材質SUS 304黒ツヤ消し寸法d(mm)6使用荷重(kg)350寸法W(mm)9寸法P(mm)31
  • ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート) AIOULE(ふじわら)

    ブラックカラビナフック(黒ツヤ消しセラミックコート)

    AIOULE(ふじわら)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
    材質SUS304ステンレス黒ツヤ消し
  • ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ AIOULE(ふじわら)

    ブラックパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)大サイズ

    AIOULE(ふじわら)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
    材質SUS304ステンレス仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
  • 滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm AIOULE(ふじわら)

    滑車 固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm

    AIOULE(ふじわら)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。
    用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2105材質枠:鉄(ユニクロメッキ)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大:8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングプル ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    リングプル ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    869税込956
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用しない時には、取っ手部分を本体に戻す事が出来ます。
    材質SUS304
  • ビッグアイナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)

    ビッグアイナット ステンレス製

    AIOULE(ふじわら)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内径が大きいので内側からボルトが入ります。
    材質SUS304ステンレス
  • プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車) AIOULE(ふじわら)

    プーリーシャックル(ステンレス・ステンレス巻車)

    AIOULE(ふじわら)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    後入れでワイヤ・ロープが入ります。
  • トラコード AIOULE(ふじわら)

    トラコード

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    デイゲームで輝くトラコード。コードはワイヤの芯にウレタン巻加工のソフトタッチ。高所作業時の工具をしっかりキープ。トラ柄模様のオシャレなカールコードで、小物や鍵のストラップにおすすめです。金具はガンメタクリアコート仕上げで高級感があります。
    材質ワイヤ芯入ウレタンコート質量(g)58使用荷重(kg)30コード径(Φmm)4自然長(mm)380最大伸長(mm)1300
  • Uボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    Uボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れている、プレート・丸ワッシャー・ナット付きのUボルトです。壁面・床面・地面への固定金具です。
    材質SUS304ステンレス
  • ラグスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ラグスクリュー ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    先端が鋭くとがっているので木に容易に入ります。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途パネル等を吊るのに適しています。材質ステンレス(SUS316)種類ボルト・スクリュー
  • ロングアイスクリュー ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロングアイスクリュー ステンレス

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直接ねじ込めるアイボルトです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
  • ネジ込みラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ネジ込みラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アンカープラグ付きのねじ込み式ラウンドアイ金具です。コンクリート壁などに使用できます。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
  • 首振りフック ステンレス AIOULE(ふじわら)

    首振りフック ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フックが180°回転するので未使用時はコンパクトにたためます。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック寸法D1(mm)2寸法L3(mm)80
  • ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ウォールフックPD型(平面タイプ) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    底面がフラット形状の為、平面いジャストフィットします。壁や柱に設置し、物掛けとして使用できます。 ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    材質ステンレス(SUS304)質量(g)71種類ウォールフック寸法H(mm)34
  • ラウンドアイ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ラウンドアイ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレート部分が円形の、便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
  • 座付丸カン ステンレス AIOULE(ふじわら)

    座付丸カン ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    アイプレートに丸カンが付いたものです。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
    用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート
  • シングルシャックル ステンレス AIOULE(ふじわら)

    シングルシャックル ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    スイベル式で回転するのでねじれを取り除きます。片方のアイはシャックル形状です。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として材質ステンレス(SUS304)
  • 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)

    鉄 JIS規格シャックル(BB型)

    AIOULE(ふじわら)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
    材質表面処理ユニクロメッキ
  • 鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル AIOULE(ふじわら)

    鉄ユニクロメッキ 捻込シャックル

    AIOULE(ふじわら)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ユニクロメッキ仕上げのスチール製ねじ込み式シャックルです。
    用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具材質表面処理ユニクロメッキ
  • 丸カンボルト ステンレス AIOULE(ふじわら)

    丸カンボルト ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    丸カンが倒れるので、邪魔にならず、 施工の際美しく仕上がります。室内装飾にも使用可能な仕上です。ナット、平ワッシャ付です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー