絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(5,952)
- ホンダ(546,553)
- MAZDA(マツダ)(216,654)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,364)
- トヨタ(140,166)
- ミツビシ(138,086)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,775)
- ニッサン(87,710)
- オカムラ(岡村製作所)(75,972)
- エスコ(70,182)
- スズキ(68,592)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,804)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,825)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,277)
- RS PRO(34,770)
- Panasonic(パナソニック)(29,358)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品

ステンレス ツバなしロングアイボルト ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥569~税込¥626~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバなし材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
ステンレス ロングアイボルト(ツバ付) ブネジ
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷首下が長いので、厚みのある部分に使用できます。六角ナット・平ワッシャ付きです。 ネジ部分はブネジタイプです。仕様ツバ付材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ブネジ
アイナット ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥649~税込¥714~1個当日出荷から4日以内出荷吊ピースとして大変便利で、ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。材質SUS304ステンレス
アイボルト 鉄ユニクロ
AIOULE(ふじわら)¥379~税込¥417~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
足長アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥679~税込¥747~1個4日以内出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
アイボルト ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥599~税込¥659~1個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ、鎖、ワイヤー等を通しての使用に便利です。材質ステンレス(SUS304)
スモール丸カン
AIOULE(ふじわら)¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷アンカー付きのコンパクトでシンプルな丸カン金具です。材質ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)90種類ボルト・スクリュー寸法L(mm)38寸法A(mm)30寸法t(mm)3寸法D(mm)6寸法B(mm)35寸法H1(mm)25寸法H2(mm)15
プチフックR型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥759税込¥8351個4日以内出荷カットアンカー付きのR型フックです。材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類洋折釘寸法L(mm)20ねじ径M6使用荷重(kg)20ドリル径(Φmm)11寸法t(mm)2寸法D(mm)6寸法B(mm)11寸法H1(mm)52寸法H2(mm)31寸法W1(mm)23寸法W2(mm)28
単管用リンク
AIOULE(ふじわら)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷直径50mmまでのパイプまたは丸棒に掛けることができます。 キャッチ部はピン式になっており140kgfの荷重まで使用できます。材質鉄質量(g)213種類カラビナ使用荷重(kg)140表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
カラビナレスキュー
AIOULE(ふじわら)¥3,298~税込¥3,628~1個4日以内出荷安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。仕様環付き種類カラビナ寸法D(Φmm)10
カラビナスーパー
AIOULE(ふじわら)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷強度が必要なときにご使用いただける環付きのカラビナフックです。材質(本体)鉄種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
カラビナKA102 ダブルストッパー付
AIOULE(ふじわら)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷鉄製でサビに強い、安全環付きのカラビナフックです。安全環が1.3倍の速さで移動します。ダブルストッパー付き!用途レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用品まで幅広い分野で許容荷重(kg)130材質(本体)鉄質量(g)130種類カラビナ表面処理(本体)ニッケルクロムメッキ
回転ナスカン ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から4日以内出荷接続部が回転するので絡まりにくい設計の、ステンレス製ナスカンです。昔から別名てっぽうとよばれ良く使用されています。材質ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)
アイスナップ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷アイの部分が回転する仕様で、チェーン等のねじれを防ぎます。スプリングフックで手軽に開閉作業ができるフックです。材質ステンレス(SUS304)種類スイベルスナップ
オープンキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥829~税込¥912~1個4日以内出荷開いたフック部分にチェーンを引っ掛け、ハンマーで叩けば、フックが閉まり、チェーンの連結が可能です。材質ステンレス(SUS304)種類フック
Cリンク ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥469~税込¥516~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強く、開口部が広くて使用しやすいフックです。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
スーパーロングSカン(Sフック) ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)スーパーロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途天井など高い所からの吊り下げに最適、閉店時の店舗の防犯ネット吊り下げ金具としても使用されます。材質ステンレス(SUS304)種類Sカン使用荷重(kg)7寸法S(mm)12寸法D(mm)4寸法W(mm)21
丸カン ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。 丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
チェーンキャッチ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥429~税込¥472~1個4日以内出荷SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。材質ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレスチューブ入りチェーン 1m
AIOULE(ふじわら)¥2,298~税込¥2,528~1本4日以内出荷クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。 チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
SSWシリーズ ステンレスウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥229,800~税込¥252,780~1台4日以内出荷錆に強い本格的ステンレスウインチ回転式です。 可能な限りステンレス鋼を使用した本格的ステンレスウィンチ、本体ケーシング、ドラム、ギヤカバ ー、ハンドル部にハイグレードSUS304を使用、軸受け部にもステンレス製ボールベアリング、ネジやボルト類もステンレス製を使用し防錆に重視した設計。 ケーシング・ドラム・ギアカバー部に、ハイグレードなSUS304を採用し、耐久性を高めています。 ギヤやメカニカルブレーキ等の内部機構は強度上ステンレス以外の材料を使用しています。 ブレーキカバー・ハンドル握りは耐候性プラスチックを使用。 塗装仕上げとなります。寸法I(mm)158
PSWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥70,980~税込¥78,078~1台4日以内出荷信頼性の高い無騒音ブレーキ機構の、回転式手動ウインチです。 馬蹄形スプリングを使用、巻上げ時にブレーキ爪がラチェットデスクから離れる構造の為、ブレー キ爪の音が殆どなくなり無騒音ウィンチが実現しました。劇場・病院等騒音が規制される場所で のご使用に最適です。寸法I(mm)158
PRWシリーズ 手動ウインチ(ラチェット式)
AIOULE(ふじわら)¥95,980~税込¥105,578~1台4日以内出荷〈往復+回転〉両用のラチェット式ハンドル、メカニカルブレーキはPNW型を使用した、ラチェット式の手動ウインチです。 ラチェット式ハンドルの為、左右の往復操作で巻取り、巻戻しができます。作業の切り替えは切り替えレバーで行います。 ハンドルの360度回転操作が不可能な狭い空間や、壁や床への直付け設置をした場合もご使用いただけます。 又360度の回転操作も当然可能です。寸法I(mm)158
PNWシリーズ 手動ウインチ(回転式)
AIOULE(ふじわら)¥71,980~税込¥79,178~1台4日以内出荷確実で安心なダブルブレーキ爪を採用した、回転式の手動ウインチです。 一方の爪がラチェットデスクを離れると、他方の爪が噛み合うダブルブレーキ爪を採用。 そのため如何なる状態の下でもブレーキ爪が外れることがないので安心です。 スプリングを使用していないので、音も静かで噛合い部の摩耗も極めて少なく耐久性の高いブレーキとなっています。寸法I(mm)158
16打ヨットセールロープ 200mボビン巻(ポリエステル+芯パイレン)
AIOULE(ふじわら)¥66,980~税込¥73,678~1本4日以内出荷外:ポリエステル・芯:パイレン(青線入)のヨットロープです。
消防ホース掛け ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷消防ホースを干す為に使用します。仕様一連タイプ材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)650種類その他金具