絞り込み
ブランド
- AIOULE(ふじわら)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: AIOULE(ふじわら)のすべての商品
特価

Sカン(Sフック)ロング ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥459~税込¥505~1個当日出荷ステンレス製でサビに強いSカン(Sフック)ロングタイプです。先端ゴム付きで、引っ掛ける対象物を傷つけにくい。用途吊り下げ、引っ掛け用材質ステンレス(SUS304)種類Sカン
ワイヤクリップ(ステンレス製)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のワイヤークリップです。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツです
オープン型タテ型ロープガイド1車
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷質量(g)35材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)20使用ロープ径(mm)~6使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス表面処理(本体)304電解
愛犬フック(リードフック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷ステンレス製のかわいい犬型のリードフックです。ハズレ止めバネ付きで安心です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ウォールフック
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ターンバックル(フック) ステンレス
AIOULE(ふじわら)(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製の両端フック仕様のターンバックルです。枠を回転させることで、締めたり、ゆるめたりすることが出来る金具です。ハッカーとも呼ばれます。用途ワイヤーの引き締め、長さ調節、海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定など
防鳥用ワイヤ
AIOULE(ふじわら)¥7,698~税込¥8,468~1巻(50m)ほか当日出荷防鳥用のナイロンコートワイヤー(黒色)・埃が付きにくい仕様対象動物鳥類仕様(被服径)1.0mm材質SUS304芯径(mm)(ロープ)0.81構成7×7
アイクランプ ステンレス製
AIOULE(ふじわら)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷穴空けの出来ないH鋼等に取付けます。ECP-8の軽量タイプです。材質特殊ステンレス/ネジ部、ナットSUS304質量(g)240ねじ径M12使用荷重(kg)(タテ方向)200、(ヨコ方向)40
パッドアイ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥359~税込¥395~1個当日出荷から4日以内出荷狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として材質ステンレス(SUS304)種類パッドアイ
型打式ターンバックル(ジョウ) 鉄ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)製の型打式ターンバックル・ジョウです。材質鉄 ドブメッキ
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車
AIOULE(ふじわら)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷タテ型・ヨコ型兼用タイプ車輪径(Φmm)39質量(g)280種類滑車使用荷重(kg)90使用ロープ径(mm)~8適合ロープ径(Φmm)~8車幅(mm)12.8車溝幅(mm)10
スイベル(よりもどし) ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥679~税込¥747~1個当日出荷から6日以内出荷スイベル自体の接続分が回転するのでロープのよりを防ぎます。ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れている連結金具です。用途中心部分が回転し、よりとりとして。
鉄 JIS規格シャックル(BC型)
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
鉄ユニクロ 沈みシャックル(共ピン)
AIOULE(ふじわら)¥549~税込¥604~1個当日出荷から4日以内出荷マイナスドライバーを使用して開閉するタイプの鉄製シャックルです。 ねじシャックルのピンの出っ張り(摘む部分)がないので、ロープなどがひっかかりません。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ネジシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥389~税込¥428~1個当日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。材質ステンレス(SUS304)
チェーンフック ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥799税込¥8791個当日出荷チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。 チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。材質ステンレス(SUS304)質量(g)37種類フック寸法L(mm)80使用荷重(kg)30寸法A(mm)6寸法S(mm)11寸法B(mm)25寸法B1(mm)15適合チェーン線径(Φmm)3~5
Cリンク 鉄(クロメート)
AIOULE(ふじわら)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷鉄クロメート仕上げの安価な開口部が広くて使用しやすいフックです。材質(本体)鉄種類スナップフック表面処理(本体)クロメートメッキ
鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ
AIOULE(ふじわら)¥849~税込¥934~1個当日出荷から4日以内出荷溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。材質鉄 ユニクロメッキ
鉄 ターンバックル(オーフ) ドブメッキ
AIOULE(ふじわら)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から4日以内出荷鉄:ドブメッキ製の両端オーフ仕様のターンバックルです。アイとも呼ばれます。材質鉄 ドブメッキ
グランドフック1型 ステンレス
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷使用しない時はリングが倒れてじゃまになりません。片側1箇所ビス固定タイプです。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)質量(g)15種類ウォールフック寸法A(mm)20寸法D(mm)27.2寸法E(mm)6.8寸法B(mm)34寸法C(mm)21
SBMシャックル ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷JIS型シャックルSB型の普及品です。ワリピンが付いているので、ナットが外れにくくなっています。材質ステンレス(SUS304)
リングキャッチ ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷ステンレス製のリングキャッチです。ナットを回すだけで簡単に開閉出来ます。両ネジタイプ。材質ステンレス(SUS304)種類リングキャッチ
ブラックオープンパッドアイ(黒ツヤ消し セラミックコート)
AIOULE(ふじわら)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。 設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付材質ステンレス(SUS304)質量(g)26種類パッドアイ寸法H(mm)26寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60H(mm)26
固定ブロック ヨコ型1車50mm
AIOULE(ふじわら)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのヨコ型固定ブロック1車です。寸法L(mm)98溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法F(mm)2寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)82寸法C(mm)52寸法G(mm)5(皿8.5)
固定ブロック タテ型2車50mm
AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から4日以内出荷コンパクトなデザインのタテ型固定ブロック2車です。溝幅(mm)10寸法A(mm)36寸法D(mm)15寸法E(mm)36寸法B(mm)52寸法C(mm)2寸法G(mm)58寸法K(mm)Φ5H(mm)80
コーナー滑車
AIOULE(ふじわら)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷取付面が90度の所に使用します。質量(g)170材質(車輪)ステンレス種類滑車使用荷重(kg)100使用ロープ径(mm)~12使用軸受ステンレス含油メタル材質(枠)ステンレス車幅(mm)16車溝幅(mm)12表面処理(本体)304電解
固定ブロック タテ型、ヨコ型兼用タイプ1車39mm
AIOULE(ふじわら)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷タテヨコどちらの方向にも設置可能ですので現地で取り付け方向を決めることが可能です。ベアリング入りです。用途ロープで物を引っ張って移動させたり、力の方向を変えたりするときに使用します。トラスコ品番538-2090材質枠:ステンレス(SUS304)/車:ポリアセタール寸法L(mm)58基本使用荷重(t)0.05使用荷重(kg)50寸法A(mm)50寸法F(mm)32寸法D(mm)15寸法E(mm)19寸法B(mm)65寸法C(mm)2寸法N(mm)38.5車径(mm)39使用ロープ径(mm)最大8車数1車溝幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
アイスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥619~税込¥681~1個4日以内出荷直接木製の壁面などにねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー
丸カンスクリュー ステンレス
AIOULE(ふじわら)¥589~税込¥648~1個当日出荷から4日以内出荷スクリューを直接ねじ込んで使用します。ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。材質ステンレス(SUS304)種類ボルト・スクリュー