カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3,825)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- エスコ(40,423)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,926)
- スバル(14,635)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,172)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,499)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,496)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,430)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品

ダボ用マーキングポンチ
SK(新潟精機)(46件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5個)当日出荷ダボ穴のセンターを正確に写し取ります。用途ダボ結合時の穴あけマーキングにご使用ください。材質スチール
六角軸電ドルミニポンプ
SK(新潟精機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷電気ドリルに取り付けて使用する完全自給式、耐食性ポンプです。給排水ポンプとして使用できます。六角軸採用でドリルドライバ、ドリルチャックにワンタッチで取り付けが可能です。用途水、汚水などの移送や給排水に付属品ホースバンド×2材質本体/プラスチック、ローター/耐油性ニトリルゴム全揚程(m)12本体質量(g)160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×55×80.5使用ホース内径(Φmm)15回転速度(min-1[r.p.m])1600揚水量(L/min)10-12取付軸径(Φmm)6.35
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷工作物のケガキや芯出しに。先端超硬チップ付。全長(mm)224タイプ標準型(両針付)材質(本体)硫黄快削鋼径(Φmm)7材質(先端)超硬チップ(G2)材質(針)硫黄快削鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ナット&ボルトゲージ 快段目盛付
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥889税込¥9781個当日出荷各種ボルト、ナットの測定がこれ一つでOKです。長さ測定目盛は識別しやすい階段状目盛を採用しています。本体にインチ、ミリ換算表とボルト径、二面幅サイズ表付です。用途ミリねじ、インチねじ(ユニファイ)、各ボルト、ナット等のねじ径、長さ測定に仕様●ナット測定(ユニファイ):1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16●ボルト直径(ユニファイ):No.6、No.8、No.10、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、9/16、5/8、3/4●ボルト直径測定(ミリ):M6、M7、M8、M10、M12、M14、M16、M18、M20材質(本体)ABS本体質量(g)50最大測定長(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×6
コンクリート側溝フタ用セーフティープレート
SK(新潟精機)(44件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷表面スベリ止め付。 隙間にピッタリフィットするストッパ付。 側溝フタの片手、両手型どちらにも対応します。用途危なかった側溝の穴ふさぎに。 側溝フタの手掛け穴にはめて、幼児の足・靴(ハイヒール)・貴金属・小物などの落下防止に。 落ち葉・小石・ゴミなどの落ち込みを防ぎ、環境整備に役立ちます。全厚(mm)33(ストッパー込)幅(mm)15~55(ストッパー)
カーペンター快段目盛
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。用途金属素材や石材の寸法測定・ケガキ作業に。目盛仕様表四段/裏二段形状同厚測定範囲30cmトラスコ品番486-5987材質スチール幅(mm)165厚さ(mm)1.2寸法(mm)330(長手)、165(妻手)、15竿幅全長(mm)325質量(g)68呼び寸法(mm)300長手(妻手)×幅×厚さ(mm)330(165)×15×1.2
オートロックPro KAIDAN
SK(新潟精機)(12件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み間違えを防ぎます。 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。 数字が大きく見やすい繰返し数字タイプです。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様。 摩耗に強いナイロンコートテープ。 テープ規格:JIS1級。 すべりにくいラバーグリップ。用途寸法測定。種類ロック付材質(テープ)SK4目盛仕様メートルJIS規格1級目盛種別片面材質(ケース)ABS・ラバー爪形状移動爪(マグネットなし)
アルミ水平器マグネット付
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷から4日以内出荷水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
快段目盛ものさしシール
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥219税込¥2411セット(2枚)当日出荷貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能にセット内容白×1、黒×1RoHS指令(10物質対応)対応
ブロックゲージ 1級相当
SK(新潟精機)¥2,998~税込¥3,298~1個ほか当日出荷から翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 防錆用シートが入っているのでお手入れが楽です。 1級相当品です。用途ノギス、マイクロメータ、ダイヤルゲージなどの精度検査、比較測定用の基準ゲージとして材質高炭素高クロム鋼等級1級相当品RoHS指令(10物質対応)対応
石定盤用水性クリーナ
SK(新潟精機)¥1,698~税込¥1,868~1本(300mL)ほか当日出荷石定盤表面を傷めず汚れを落とします。用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
超硬チップ付ケガキ針
SK(新潟精機)(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷焼入品にも使える先端超硬チップ付。ペンシルタイプで持ちやすく携帯に便利です。用途一般鋼材、焼入品、ガラス等のケガキ作業やマーキングに。
ハンドリベッタ
SK(新潟精機)(17件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ノーズピースの付け替えで4サイズのリベットの締結が可能です。用途ブラインドリベットの締結に使用可能リベット(Φmm)2.4、3.2、4、4.8
電工ケガキゲージマグネット付
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スイッチボックス取付枠に吸着できるマグネット付。気泡管が暗い場所で発光する蓄光テープ付。携帯に便利なストラップ取付穴付。用途埋込式スイッチボックスやコンセントの取付時、窓あけ用のケガキ作業や水平・垂直の測定に用います。本体サイズ(mm)全長95×全幅51×厚さ13精度±2.50mm/m=±0.1432°以内感度0.50mm/m=0.0286°材質アクリル
アルミ三角スケール快段目盛一般用
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプタイプ一般用目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300材質アルミ幅(mm)15厚さ(mm)14全長(mm)160質量(g)17.5
ブラインドリベット(オープンタイプ)
SK(新潟精機)¥599~税込¥659~1パック(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。 業務用としてお得な箱入り用途母材と部材の締結に
挽廻鋸 剣匠
SK(新潟精機)(10件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに刃長(mm)120全長(mm)270ピッチ(mm)12山/30.3mmトラスコ品番253-5637材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂質量(g)40硬度HV520~540山数12山/30.3(1寸)寸法A(mm)130寸法D(Φmm)20寸法B(mm)270寸法C(mm)52板厚(mm)1切り幅(mm)120
デジタルテスタ
SK(新潟精機)(15件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース形状ハンドヘルド周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定表示4000カウント液晶表示消費電流(mA)約1.4レンジ切替オートレンジ直流電流40mA/200mA電池寿命(連続時間)約100交流電流40mA/200mAダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μFオートパワーオフ約15分寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18導通テスト約50Ω以下でブザー音測定周期(回/秒)2~3直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600交流電圧(ACV)4/40/400/600
ドレサット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷持ちやすいプラスチッククリップです。用途グラインダー砥石の目詰まり、片減り修正に。適合(替刃)DRS-30E厚さ(mm)38全長(mm)150質量(g)150全幅(mm)37材質(グリップ)硬質プラスチック材質(刃)S45CRoHS指令(10物質対応)対応
鉄屑スイーパ
SK(新潟精機)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷現場で飛散した鉄小物の回収に便利です。吸着力(N)80トラスコ品番818-3554材質アルミ、磁石幅(mm)320全長(mm)725~1040質量(kg)1質量(g)1200奥行(mm)55
フック付スケール 快段目盛 両面
SK(新潟精機)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ワークに引っ掛けて測定が出来るフック付です。両面目盛で裏面も使えます。1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途端面からの寸法測定、C面取の簡易測定に材質本体:ステンレス幅(mm)20厚さ(mm)0.5全長(mm)175種類目盛:上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5測定範囲(mm)0-150本体寸法(mm)W20×H175×D0.5本体質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応許容差(mm)長さ:±0.15
精密刻印 アルファベット
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から4日以内出荷持ちがよく、鮮明な刻字が可能用途鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻材質S50C硬度HRC58~62
ピンバイス
SK(新潟精機)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダとして材質本体:真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
パイプリーマ M
SK(新潟精機)(13件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷パイプの内径・外径両用の面取り用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)全長(mm)50質量(g)40外径(mm)50
アルミカットスケール ハンドル付 快段目盛
SK(新潟精機)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい段差型目盛です。 数字が大きく見やすい、くり返し数字です。 作業が安定するハンドル付です。 カッター刃を安全に折ることができる刃折り器がハンドル部に付いています。 紺&赤の2色印刷なので、墨線を引く作業でも目盛と線が見分けやすいです。 中央を0とした中央基点目盛で左右への寸法割り振りも簡単です。 尺相当目盛付です。 裏面滑り止めシート、背面ステンレスプレート付です。用途カッティング作業、線引き、ケガキ作業、寸法測定に材質本体:アルミニウム、背面プレート:ステンレス、ハンドルフレーム:ポリカ、グリップ:TPR目盛種別上段cm目、下段尺相当目ピッチ(mm)目盛:上段1/分、下段1/分(5寸まで0.5)幅(mm)61厚さ(mm)58
デジタルキャリパゲージ
SK(新潟精機)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷0~150mmの広い測定範囲をこれ1台で測定可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約2~5分)です。 ストラップ取付穴付です。用途外径測定用に測定範囲(mm)0-150目量(mm)0.1器差(mm)±0.2材質(本体)スチール、プラスチック質量(g)140電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応