カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK(新潟精機)
- 23ページ目
23ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品

フランジスコヤ
SK(新潟精機)¥47,980~税込¥52,778~1個翌々日出荷フランジ溶接後の精度確認、直角確認&検査に大変便利です。用途油送管、送水管フランジ部の直角出し、検査にRoHS指令(10物質対応)対応
T型スコヤ
SK(新潟精機)¥9,198~税込¥10,118~1個36日以内出荷から56日以内出荷長片は底面の中心側面に切り込みをつけ、鋲止めされた台付スコヤです。 端面からの直角ケガキ作業に最適です。用途一般工作用およびケガキ用にRoHS指令(10物質対応)対応
勝手スコヤ 左勝手
SK(新潟精機)¥5,598~税込¥6,158~1個36日以内出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付平形スコヤ
SK(新潟精機)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
目盛付台付スコヤ
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1個翌々日出荷から56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥379,800税込¥417,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
平形直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800税込¥879,7801個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 平形スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥89,980~税込¥98,978~1個46日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度規格は、JIS1級(JIS B 7526)相当品です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
台付直角定規 2級焼入
SK(新潟精機)¥349,800~税込¥384,780~1個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 非焼入、研磨仕上品です。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼
台付直角定規 1級焼入
SK(新潟精機)¥799,800~税込¥879,780~1個56日以内出荷直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 台付スコヤとしても使用可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は焼入により耐磨耗性があります。用途直角度測定、ケガキ作業に材質機械構造用炭素鋼焼入硬度450以上RoHS指令(10物質対応)対応
目盛付内外兼用キャリパ
SK(新潟精機)¥179,800~税込¥197,780~1個翌々日出荷外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しが、これ一台で可能です。 通常のパスと違い目盛付のため、寸法を直接読むことができます。 先端部焼入品です。 サイズバリエーションがあります。用途外径、内径、厚さ、ミゾ等の測定や寸法移しに目量(mm)1器差(mm)±0.5
ベンチテーブル用ピン測定子
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781セット(2個)翌々日出荷1.5mmピン測定子(先端:フラット/2個セット)用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14(Φ1.5×6+Φ2×8)質量(g)0.5主要材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル用ブレード測定子
SK(新潟精機)¥86,980~税込¥95,678~1セット(2個)翌々日出荷用途ベンチテーブルBT-10-SET用全長(mm)14質量(g)1主要材質超硬取付部Φ1.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
ベンチテーブル 基本セット
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801個翌々日出荷小型・軽量で持ち運びやすく省スペース化が可能です。左右にレバーがあることにより右手・左手での操作が可能です。用途電気マイクロメータやデジタルインジケータ(ステム径Φ8mm)等を取付け小物、精密部品の測定に便利です。測定範囲(mm)10測定力(N)0.3~1.0取付穴(mm)8(測定器)アンビル(mm)1.5(固定部分)測定方向水平RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ
SK(新潟精機)¥7,698税込¥8,4681本13日以内出荷仕様ゲージ長30mm、プラスチック製のシャンク付き。トラスコ品番859-0894セット内容持ちやすいシャンク付き材質ゲージ部:超硬合金全長71mm質量(g)20ゲージ径(Φmm)4.50mm
ノギス
SK(新潟精機)¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷内外径、深さ高さを計測する最も基本的なアナログ式のノギスです。 ステンレス製で基礎工学実験などの授業におすすめです。用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品PCケース仕様デプスバー材質(本体)ステンレス質量(g)210最小表示量(mm)0.05寸法F(mm)31寸法D(mm)50寸法E(mm)60寸法C(mm)19精度(mm)±0.05最大測定長(mm)200デプスバー有本体寸法(mm)奥行8寸法G(mm)17本体高さ(mm)90.5(寸法B)本体幅(mm)290(寸法A)
キャッチアップスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示。 先端を曲げてつまみ易くしています。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業JIS規格取得取得済
併用シルバースケール快段目盛
SK(新潟精機)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に材質ステンレス(SUS420J3)質量(g)180測定範囲(mm)600呼び寸法(mm)600全長×幅W×厚さ(mm)655×30×2
シルバー曲尺 1尺5寸 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398税込¥3,7381本翌々日出荷読みやすい段差型目盛。同目同厚タイプ。シルバー仕上げ。材質ステンレス質量(g)85長手(妻手)×幅×厚さ(mm)500(244)×15×1.3
送信器/受信機セット
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801個10日以内出荷2台のレベルニックDL-S3の測定データを送信表示できます。トラスコ品番818-3429材質スチール、カバー:プラスチック質量(g)580
超磁力アルミレベル快段目盛付
SK(新潟精機)¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷測定基準面に強力マグネットが付いて、鉄骨工事・プラント工事に大変便利です。 プロテクタ付きで落下時の衝撃を緩衝し建材などを傷つけにくく、また作業中に滑りにくくなっています。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利。 V溝付測定面で、パイプなど丸物の測定が出来ます。寸法(mm)長150×幅47×高さ20材質(本体)アルミ質量(g)110呼び寸法(mm)150精度±1.500mm/m=±0.0859°以内感度0.05mm/m=0.0286°気泡管水平・垂直・45°4本線材質(気泡管)アクリル樹脂マグネット最大磁力(N[kgf])118RoHS指令(10物質対応)対応
KAIDANロックGuard尺相当
SK(新潟精機)¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷種類ロック付テープ長さ(m)5目盛仕様メートル目盛/尺相当目盛付材質(テープ)SK4RoHS指令(10物質対応)対応目盛種別両面
快段目盛マイクロメータヘッド (平面スピンドルタイプ)
SK(新潟精機)¥5,898~税込¥6,488~1個翌々日出荷目量(mm)0.01先端形状平面ステム形状ストレートステムRoHS指令(10物質対応)対応
管用タップ
SK(新潟精機)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から翌々日出荷管材の内側にめねじを立てられます。用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類PT
ポンチエース
SK(新潟精機)¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷押し込むだけで簡単にポンチングできます。 先端超硬チップ付。用途ケガキ作業やドリルでの穴あけ前のマーキング、使用済みスプレーのガス抜きに。全長(mm)136質量(g)37最大打力(N)294外径(mm)24
ハンドリーマ
SK(新潟精機)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から翌々日出荷ドリル加工後の穴に通し、仕上面の精度を高めます。用途一般鋼材・ステンレス・軽金属等に。材質コバルトハイス(HSCO)刃形ストレートシャンクストレートシャンク
デジタル測定工具セット
SK(新潟精機)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷使用頻度の高い測定工具を収納ケースにセットしました。持ち運びにも便利で工具の紛失も防止します。デジタルノギスを中心とした測定工具のセットです。用途デジタルノギス:外側・内側・段差・深さ測定に。プロトラクタ:角度の測定や移し取りに。シクネスゲージ:エンジン部品のクリアランス測定や間隔測定に。テーパーゲージ:隙間、パイプ内径、各種穴径の測定に。シルバー曲尺厚手広巾鉄工用:直角確認、長さ測定、ケガキ作業に。シルバースケール:長さ測定、線引き、ケガキ作業に。セット内容デジタルノギス、プロトラクタ、シクネスゲージ、テーパーゲージ、シルバー曲尺厚手広巾鉄工用、シルバースケール質量(g)1010本体サイズ(mm)直径206×全幅290×厚さ70
ログ用コンパス
SK(新潟精機)¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷レベルにより正確な丸太の移し取りが可能。用途ログハウスを組み上げる時に重ね合う丸太の形状を移し取ることができます。仕様2軸気泡管付材質(本体)炭素工具鋼、(レベル)アクリル本体サイズ(mm)全長286×全幅100×厚さ18
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5292材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール、プラスチック質量(kg)5.2定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8レンズ倍率2倍全長(高)(mm)430ベース寸法(縦×横)(mm)400×240RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
ミニマグネットベース
SK(新潟精機)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷狭い場所、機械に直接取り付けができ便利です位置決めが楽な微動タイプです。(微動範囲:0.5mm)ミニロックアームタイプです。用途ダイヤルゲージ・ダイヤルインジケータの保持具として。仕様測定器取付:8mm穴、アリ溝付トラスコ品番377-5585吸着力(N)200取付ねじ主柱/M5×0.8マグネット部寸法(mm)35×35×32
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷測定範囲0~25mmの標準型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。全長(mm)108測定範囲(mm)0~25先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01ステム径(Φmm)Φ10×15ステム形状ナット付最大許容誤差(μm)3ナット径14×4RoHS指令(10物質対応)対応スピンドル(mm)Φ6.5×27シンブル径(Φmm)18
マイクロメータヘッド
SK(新潟精機)(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷測定範囲0~15mmの標準型、小型、汎用です。微動送り装置として使用します。用途精密機器や精密機械に取り付けられ、測定、送り、位置決めなどに。測定範囲(mm)0~15先端形状球面(SR4)最小表示(mm)0.01最大許容誤差(μm)4RoHS指令(10物質対応)対応