カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SK(新潟精機)
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- SK(新潟精機)
- 20ページ目
20ページ目: SK(新潟精機)のすべての商品

デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適な片側ベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):62.5タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルデプスゲージ
SK(新潟精機)¥18,980税込¥20,8781個翌々日出荷深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 狭い場所での深さ測定に最適なショートベースタイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途深さの測定に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.03●ベース幅(mm):50タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック製コンパレータスタンド
SK(新潟精機)¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷ダイヤルゲージを用いた比較測定に便利な小型のスタンドです。 セラミック製の測定台は経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 測定台には、リンギング防止のための溝加工を施しています。用途ダイヤルゲージ等を取り付けての精密測定台として仕様●ヘッド上下有効ストローク(mm):120●測定台平面度(μm):3●ダイヤルゲージ取付穴(mm):Φ8●微動送り上下ストローク(mm):1以上●測定台寸法(mm):80x80アズワン品番65-2726-06
マシンスケール 快段目盛
SK(新潟精機)¥3,398~税込¥3,738~1本翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 右基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ローラー:スリットローラー(小径用)ベースクランプベースアズワン品番65-2724-54キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 位置決めの際に滑らかな移動が可能なキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:リニアキャリアアズワン品番65-2724-56
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-53
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥269,800税込¥296,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 お手持ちのマグネットベースを取り付け、複数点の同時測定が可能なロングベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ロングベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-52キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥299,800税込¥329,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)●キャリア:シャフトキャリアアズワン品番65-2724-51
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥259,800税込¥285,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 コンパクトで場所を取らないショートベースです。 Φ4mm未満のワークに対応した小径用ローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:小径測定用●精度(μm):3-6.5以内●測定可能外径(mm):Φ1-8●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース:ショートベース●ローラー:スリットローラー(小径用)アズワン品番65-2724-50キャリア無
偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥289,800税込¥318,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160キャリア無ローラーフラットローラー
レベルニック
SK(新潟精機)¥759,800~税込¥835,780~1個ほか翌々日出荷から15日以内出荷X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
デジタル角度計レベルニック
SK(新潟精機)¥56,980~税込¥62,678~1個ほか当日出荷から15日以内出荷液体センサ使用で測定範囲も広範囲(90°)のデジタル角度計です。 性能を保証する検査表付です。 本器を逆さにしても表示を自動的に逆転します。 DEG(度)、mm/M、%(勾配)の表示切替可能です。 0°、90°、0%、0mm/Mは、ブザー音表示です。 バックライト付で暗い場所でも測定可能(約1分自動消灯)です。 ホールド機能付です。 測定面V溝+磁石付です。 オートオフ機能付(約6分)です。用途傾斜角の測定に仕様●測定範囲(°):±90●最小読取値(°、%、mm/M):0.05、0.1、1●読取精度(°):±0.3●電源:9V角型乾電池x1●マグネット数(個):4
ステルスポイントリーダー
SK(新潟精機)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷専用アプリ(無料)の使用で基準点から溶接点までの距離が簡単に測定できます。 収納に便利なビニールケース付です。用途溶接された角からの長さ測定に仕様●使用範囲交点角度(°):60-135●角度測定精度(°):±0.5●基準点から溶接点距離の精度(mm):±0.7(85°以上)、±1.1(85°未満)●対応OS:iPhone(iOS10.0以降)、Android(Android4.4以降)RoHS指令(10物質対応)対応
キャッチアップ方眼定規 快段目盛 広幅
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)50厚さ(mm)3全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)27測定範囲(cm)0~15
キャッチアップ方眼定規 快段目盛
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。用途寸法測定や線引き作業に材質アクリル幅(mm)30厚さ(mm)3全長(mm)165ピッチ(mm)目盛:上下段1目盛上下段cm目本体質量(g)16測定範囲(cm)0~15
ピンバイス
SK(新潟精機)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷ピンゲージをセットすることで栓ゲージとして使用可能です。 通り、止り(赤ライン側)にピンゲージをホールドすることにより限界ゲージとしての検査ができます。用途ピンゲージホルダに全長(mm)135材質(本体)真鍮質量(g)110
ボトル型浄水器用ミネラルスティック
SK(新潟精機)¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のミネラルスティックです。 。海底隆起土類から作られた自然由来のもので、4大ミネラル(ナトリウム・カルシウム・マグネシウム・カリウム)を溶出します。用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして質量(g)37アズワン品番64-8883-27
ボトル型浄水器用カートリッジ
SK(新潟精機)¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジです。 。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。 。塩素や有機化合物を除去する炭素フィルター付です。用途携帯用ボトル型浄水器 Water lab YA72005用のカートリッジとして材質ポリプロピレン、合成ゴム本体質量(g)37交換目安【カートリッジ交換時期】1日2L使用の場合:約3ヶ月、1日1L使用の場合:約6ヶ月ろ過材の種類活性炭・不織布・ケイ酸チタンアズワン品番64-8883-26本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×78×49
超磁力レベル Safety
SK(新潟精機)¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体(ABS)、フック(ステンレス)、リング(スチール)、ホルダ(ABS)、磁石(ネオジム磁石)感度(mm/m)0.5=0.0286本体質量(g)137気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859以内マグネット有、1個
JYACK Stripe(ジャックストライプ)用替パッド
SK(新潟精機)¥299税込¥3291パック(5個)翌々日出荷JYACK Stripe用替パッドです。用途JYACK Stripe用替パッドに適合機種YA72001、YA72002、YA72003材質(本体)PP本体寸法(mm)21×3×21本体質量(g)0.1
JYACK Stripe(ジャックストライプ) LIFE TIME
SK(新潟精機)¥759税込¥8351個当日出荷測る楽しさを訴求する、裏面LIFE TIME目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面LIFE TIME)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)緑アズワン品番64-7726-96本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
JYACK Stripe(ジャックストライプ) 1/100
SK(新潟精機)¥759税込¥8351個4日以内出荷測る楽しさを訴求する、裏面1/100スケール目盛付です。 表面は、1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛付です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字です。 外観は多面設計でペーパーウェイトとしても活用できます。 本体フォルトパッド付で匂いを染みこませ、香るメジャーとして使用できます。 引き出すだけでテープが止まるオートロック仕様です。用途寸法測定に材質(本体)ABS種類表面cm目(裏面1/100)ピッチ(mm)1(目盛)テープ幅(mm)10テープ長さ(m)1.5本体質量(g)39精度(mm)±2材質(テープ)グラスファイバー色(本体)赤アズワン品番64-7726-95本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×64×25
携帯用ボトル型浄水器 Water lab
SK(新潟精機)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷水道水を使って浄水を作り出す、携帯型浄水器です。本体は抗菌仕様で、カートリッジを反対に取り付けて逆流洗浄を行えば、水道水の塩素により、内部まで殺菌消毒が可能です。大手活性炭メーカーと共同開発したフィルターで最高品質のカートリッジを使用しています。ミネラルスティックからカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムが溶出されます。用途水道水から浄水を作り出す、携帯型の浄水器として材質(本体)PP、PE、シリコンゴム容量(g)447本体質量(g)176浄水能力遊離残留塩素 総ろ過流量180L 除去率80% JIS S 3201試験結ろ過材の種類活性炭、不織布、ケイ酸チタンアズワン品番64-5410-63最小動水圧使用可能:0.01MPaカートリッジPP、合成ゴム本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×223×73
デジタルケガキゲージ
SK(新潟精機)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-Pトラスコ品番161-4805材質/仕上本体:ステンレス質量(g)295タイプデジタル測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01器差(mm)±0.07最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合最小表示(mm)0.01平行度(mm)ベース:0.07デプスバー無機能オートオフ機能付(約20分)、ホールド機能付ベース寸法(mm)100電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.07mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×275デプスバー(有・無)無入力端子間抵抗約20分
デジタルブレードノギス
SK(新潟精機)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷別売のBluetoothBOX(DTW-DG01)に対応しています。 外側ジョウを薄く設計し、細溝測定に便利です。 測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。オートオフ機能付(20分)です。用途細溝の測定に材質/仕上本体:ステンレスタイプデジタル電源コイン型リチウム電池(CR2032)X1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03デプスバー(有・無)有
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用に材質測定子:軸受鋼材質/仕上本体:スチール材質(本体)スチール電源CR2032(リチウム電池)テスト用1個付属目量(mm)0.002最小表示(mm)0.002主な用途内径測定用に繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●デジタルインジケータを標準装備しています。●デジタル表示で見やすい●ABS(絶対測定)機能付です。●オー卜オフ機能付(約0-6分)です。
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥44,980税込¥49,4781台当日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータ・保護カバーセット品です。用途内径測定用にトラスコ品番161-4971材質/仕上本体:スチール質量(g)300測定範囲(mm)6~10電源CR2032(テスト用付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.002ロッド数9広範囲精度(μm)12測定子の有効ストローク(mm)0.7隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0換ロッド(mm)6、6.5、7、7.5、8、8.5、9、9.5、10
デジタルシリンダゲージ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタルインジケータ付です。 デジタルインジケータを標準装備しています。用途内径測定用にトラスコ品番161-4969材質/仕上本体:スチール質量(g)265タイプデジタルインジケータ付測定範囲(mm)4~6電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(テスト電池付属)目量(mm)0.002換ワッシャ(枚)0最小表示(mm)0.02測定子(mm)4.0-4.6、4.5-5.1、5.0-5.6、5.5-6.1ロッド数4広範囲精度(μm)10測定子の有効ストローク(mm)0.6隣接誤差(μm)5繰返し精度(μm)3繰返し精密度(μm)3ワッシャー数0
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1セット翌々日出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
ねじ下穴確認ゲージ 通
SK(新潟精機)¥11,980~税込¥13,178~1セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がマイナスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のマイナスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(通)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ下穴確認ゲージ 止
SK(新潟精機)¥10,980~税込¥12,078~1セット当日出荷片側ねじゲージ、片側ピンゲージの下穴確認用のゲージです。 下穴径がプラスしていないことを確認するゲージです。 ねじゲージは、従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじ下穴径のプラスNG確認に材質シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級(止)規格GPWP2RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグセット工作用
SK(新潟精機)¥19,980~税込¥21,978~1セットほか翌々日出荷から3日以内出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「工作用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類工作用ねじプラグ2級規格GPWP2
限界ねじプラグセット検査用
SK(新潟精機)¥16,980~税込¥18,678~1本ほか翌々日出荷から3日以内出荷ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 従来のJIS規格「検査用」2級のゲージです。用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPIP2
デジタルSラインブレードマイクロメータ
SK(新潟精機)¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷測定子が薄いため、丸物の細溝径測定などに最適な高機能、高性能な「Sラインシリーズ」です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67 仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定力調整機能付(5N/10N)です。 シンブル1回転10mmの高速移動スピンドルで、差のある大きさのワーク測定時間を短縮します。 スリープモード付(約20分)です。 ホールド機能付です。用途丸物の細溝径測定に仕様送り機構:スピンドル直進式タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001最大許容誤差(μm)3RoHS指令(10物質対応)対応
サクションリフタ 大型グリップ
SK(新潟精機)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷吸盤構造を利用した運搬具です。 堅牢、軽量のアルミ製です。 大型の取っ手付で持ちやすいです。 重量物を持った際にピンが抜け落ちて落下することを防ぐ、スプリングピンを採用しています。用途取っ手のない平板物や鋼板材料の運搬に耐荷重(kg)25吸着面寸法(Φmm)115RoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ用測定子ホルダ
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881個翌々日出荷ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダです。用途ギャップキャリパ用の交換測定子ホルダとして。RoHS指令(10物質対応)対応
ギャップキャリパ用測定子
SK(新潟精機)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ギャップキャリパ用の交換測定子です。用途ギャップキャリパ用の交換測定子として。ねじ径M2.5×P0.45先端SR0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応