絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
933件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Sラインデータ転送ケーブル SK(新潟精機)

    Sラインデータ転送ケーブル

    SK(新潟精機)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    測定データをパソコン内へ取り込むことができます。 ケーブル&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。 公差NG時に数値の色変化とブザー音鳴動によりNG判定がしやすいです。 指定したアプリケーション(エクセルやメモ帳など)に測定データを記録できます。 指定した間隔(0.1-60分)で測定データを自動記録できます。 200msの間隔でCSVデータ保存が選択可能です。 測定器のモード変更やプリセット値の呼び出しが可能です。
    用途パソコンへの測定データ取り込みに付属品ケーブル、専用ソフト適合機種DEI-233S_、DEI-WK_、DET-234S_、DET-____SWケーブル長(m)3対応OSWindows 7、8、10、1コネクタ形状D-SUB9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 限界栓ゲージ H7(工作用) SK(新潟精機)

    限界栓ゲージ H7(工作用)

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴と軸のはめ合いの互換性を得るために、最大許容寸法および最小許容寸法を基準とした外側形体を持つ一対のゲージです。
    用途穴径の検査に。材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ
  • デジタル片球面マイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル片球面マイクロメータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    固定側測定子が球面のため、ベアリング等の厚み測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 測定面は超硬チップ付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途管の厚さ測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)270タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×60×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.4×6×3.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032基準棒25mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)480タイプデジタル測定範囲(mm)25-50電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×90×27最大許容誤差(μm)4
  • デジタル直進式ブレードマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタル直進式ブレードマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    測定子がブレードタイプで、丸物の細溝径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 定圧装置付です。 防熱カバー付です。 オー卜ディスプレイオフ機能付(約20分)です。 フレームは塗装仕上です。
    用途丸物の細溝径などの測定に付属品PCケースキースパナCR2032材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)(幅W×高さH×奥行D)0.75×6×6.5質量(g)400タイプデジタル測定範囲(mm)0-25電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×75×27最大許容誤差(μm)4
  • 左勝手デジタルノギス SK(新潟精機)

    左勝手デジタルノギス

    SK(新潟精機)
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    左利き専用ノギスです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に付属品PCケースSR44材質ステンレス質量(g)250タイプデジタル測定範囲(mm)0-300電源SR44(テスト用付属)最小読取値(mm)0.01寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×102×17デプスバー最大許容誤差(μm)±0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • サポートリフタ伸腕用クランプ SK(新潟精機)

    サポートリフタ伸腕用クランプ

    SK(新潟精機)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。 伸腕本体に装着する事でハンガーラックとして使えます。
    用途サポートリフタ伸腕用クランプ。適合機種伸腕SLGシリーズ材質本体:スチール、吸着部:エチレンプロピレンゴム耐荷重(kg)15取付可能パイプ径(Φmm)20~30
  • 伸腕用 レーザーレベルホルダ SK(新潟精機)

    伸腕用 レーザーレベルホルダ

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    15日以内出荷
    職人の相棒サポートリフタ伸腕にレーザーレベルが取り付けられるホルダです。
    用途サポートリフタ伸腕用のレーザーレベルホルダに。適合機種:伸腕SLGシリーズ、レーザーレベル:GMW-4、GMW-360、GMW-H360V1材質本体:アルミ耐荷重(kg)0.6取付可能パイプ径(Φmm)20~30
  • 伸腕用鉛直レベル SK(新潟精機)

    伸腕用鉛直レベル

    SK(新潟精機)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    サポートリフタ伸腕の鉛直出しができる気泡管水平器です。 測定面が磁石付で、サポートリフタ伸腕の設置を補助します。 気泡管は蓄光付で暗い場所での設置に便利です。
    用途鉛直出し作業。適合機種サポートリフタ伸腕シリーズ材質ボディ:ナイロン(SPU-60)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石精度±2.5=±0.1432(mm/m=°)以内感度0.5=0.0286(mm/m=°)気泡管種類:4本線アクリル気泡管、色:緑本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×39
  • 伸腕用間仕切りバー SK(新潟精機)

    伸腕用間仕切りバー

    SK(新潟精機)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    大事な荷物をしっかり固定、変幻自在の仕切り人です。 サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーです。 サポートリフタ伸腕と荷締ベルトを組み合わせて、荷物を固定することができます。
    用途サポートリフタ伸腕用の間仕切りバーに。適合機種伸腕SLGシリーズ材質ボディ:アルミ(SPU-33)、ハンドル:ステンレス ネオジム磁石取付可能パイプ径(Φmm)20~30
  • 伸腕用収納バッグ SK(新潟精機)

    伸腕用収納バッグ

    SK(新潟精機)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    伸腕専用の収納バッグです。 伸腕本体を3本収納、パッドを3個収納可能です。
    用途伸腕専用の収納バッグ。材質本体:スチール+電着塗装、フックカバー:PVC適合サイズ(mm)伸腕3900~1800まで対応
  • 偏心度測定システム モーター付 SK(新潟精機)

    偏心度測定システム モーター付

    SK(新潟精機)
    399,800税込439,780
    1個
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 モーター駆動により連続的な振れ測定が可能です(モーター駆動/手動の切替可能)。 モーター駆動時、ワークの回転速度の調整、正転逆転の切替ができます。 簡単にベルトを緩めることができ、手動でハンドルを回転させることができます。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース、ACアダプタ(AC100V-240V)材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状消費電力(W)最大5外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)10000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×265電源コード(m)1.5電源電圧(V)AC100-240精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)250×240電源周波数(Hz)50/60測定長(mm)5-80ローラー外径(Φmm)メイン:21.9アズワン品番65-2724-58速度設定メインローラー:5.5-9.5min-1キャリアローラ形式スリットローラー
  • 偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ SK(新潟精機)

    偏心度測定システム ダブルキャリアタイプ

    SK(新潟精機)
    359,800税込395,780
    1個
    46日以内出荷
    ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 ワーク前方、後方の2点同時測定が可能です。 キャリアの位置決め用ストッパー搭載で、繰り返し同じ位置での測定が可能です。 スリットローラーです。 ワークの長さに合わせて位置決めができるキャリア付です。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリアです。
    用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に付属品アルミケース材質ベース:炭素鋼、ローラー:工具鋼形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30本体質量(g)6300寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×205×190精度(μm)2-3.5以内ベース寸法(mm)236×185測定長(mm)5-80アズワン品番65-2724-57キャリアシャフトキャリアローラ形式スリットローラー
  • レベルニック SK(新潟精機)

    レベルニック

    SK(新潟精機)
    279,800税込307,780
    1個ほか
    翌々日出荷から15日以内出荷
    小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
    用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄測定範囲(mm)±5.00/m電源単3形乾電池×2本体質量(g)1020最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠
  • 超磁力レベル Safety SK(新潟精機)

    超磁力レベル Safety

    SK(新潟精機)
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    強力磁石付だから吸着させたままハンマーで微調整しても落下しないです。 落下防止用にカラビナフック&ロープ用リング付です。 ワンタッチで着脱可能なベルト取付用ホルダを付属しています。 簡易測定用の360°気泡管付です。 気泡管下に蓄光テープ付で暗い場所での使用に便利です。 V溝付測定面でパイプなど丸物の測定ができます。
    用途水平、垂直の測定、足場作りなどに材質本体:ABS、フック:ステンレス、リング:スチール、ホルダ:ABS、磁石:ネオジム磁石気泡管:緑感度(mm/m)0.5=0.0286°本体質量(g)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×47×20寸法(幅W×厚さ)(mm)最大取付可能ベルト:50×7気泡管アクリル気泡管精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内マグネット有/1個
  • テーパーゲージストッパ SK(新潟精機)

    テーパーゲージストッパ

    SK(新潟精機)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    テーパーゲージの測定位置を保持できるストッパです。 測定位置の確認が難しい測定環境下で効果を発揮します。 ゲージの目盛とストッパ端面を読み取ることで視差を防止します。 テーパーゲージの保持力をスプリングの張力で調整する事ができます。 テーパーゲージとストッパ(各2セット)、15cmスケールを使用することで、簡易的な穴の芯間測定を簡単に行えます。
    用途テーパーゲージ用ストッパ、測定位置の保持に適合テーパーゲージ:規格#700タイプ(測定範囲1-15mm、板厚1.0・1.5mm)材質本体:ABS測定範囲(mm)穴の芯間測定時:芯間60-140本体質量(g)16使用範囲(mm)テーパーゲージ:1-14精度(mm)穴の芯間測定時:0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×38×22適合穴径(Φmm)穴の芯間測定時:2-14適合寸法(mm)スケール:金属製直尺150タイプ(長さ150x巾15x厚さ0.5)
  • ギャップキャリパ SK(新潟精機)

    ギャップキャリパ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    薄型ベースの2点支持(球面)タイプです。 段差を一発測定、可動測定子で凸部を逃げて測定できます。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 基準面の凸部も逃げられるベース形状です。 携帯に便利なボールチェーン付です。
    用途段差の測定に仕様●測定範囲(mm):±10●最小読取値(mm):0.05●最大許容誤差(mm):±0.05●測定子稼動範囲(mm):16.8●ベース形状:2点支持(球面)●測定子(mm):先端SR0.5タイプアナログアームストレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    78,980税込86,878
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定にタイプ標準電源CR2450(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインインジケータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインインジケータ

    SK(新潟精機)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 直感的に判断可能なアナログディプレイ同時表示タイプです。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 液晶部が270°回転して見やすい方向に設置できます。 公差設定機能付です。 測定方向(+-)の切替機能付です。 プリセット機能付です。 オートオフ機能付(0-999分)です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):12.5●最小読取値(mm):0.0001●最小表示値(mm):0.01/0.005/0.002/0.001/0.0005/0.0001●戻り誤差(μm):0.6●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1.8●繰返し精密度(μm):0.5タイプ標準電源CR2450(テスト用付属)アズワン品番65-2724-78RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレス受信機 Wireless Receiver SK(新潟精機)

    ワイヤレス受信機 Wireless Receiver

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    対応機種の測定データをパソコン内へ取り込むことが可能なUSB無線受信機です。 受信機1台につき、最大8台までの機器と接続が可能です。 データ管理に必要なソフトSK-LOG lite版を付属しています。 ワイヤレス受信機&専用ソフトで公差設定しての合否判定やデータ記録が可能です。
    用途対応機種の測定データを取り込む無線受信機に仕様●適用機種:D-***IP67MW、MCD-***IP65MW、DEI-***MW●使用範囲(m):最大6●周波数帯(GHz):2.4●対応OS:Windows 7・8・10コネクタ形状USBアズワン品番65-2724-60RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルSラインキャリパ

    SK(新潟精機)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 有線送信機能内蔵です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)IP等級67
  • デジタルSラインキャリパ SK(新潟精機)

    デジタルSラインキャリパ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP67仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 摺動面ラップ仕上げにより滑らかなスライドが可能です。 任意の位置で任意の数値を表示できるプリセットタイプです。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約8分)です。 オートオン機能付です。
    用途外側、内側、段差、深さ測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • デジタルSラインマイクロメータ SK(新潟精機)

    デジタルSラインマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 無線内蔵型で送信機の取り付けが不要です。 水や切削液がかかる現場でも安心して使える防水保護等級IP65仕様です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 電源をオフにしてもゼロ点を記憶しているリファレンス機能付です。 警告付の公差判定表示機能付です。 絶対測定、相対測定モード付です。 測定面超硬チップ付です。 定圧装置付です。 ホールド機能付です。 オートオン/オフ(約8分、約120分、無)機能付です。
    用途外側寸法の測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)RoHS指令(10物質対応)対応IP等級65
  • Sラインダイヤルコンパレータ SK(新潟精機)

    Sラインダイヤルコンパレータ

    SK(新潟精機)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 最小読取値0.001mmでSラインシリンダゲージへセットして使用できます。 ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
    用途比較測定に仕様●測定範囲(mm):0.1●目量(mm):0.001●戻り誤差(μm):0.5●測定力(N):1.5以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):1●最大許容誤差(μm):1.2●狭範囲指示誤差(μm):0.7●繰返し精密度(μm):0.5タイプ標準目盛仕様50-0-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス用ケガキ針 SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス用ケガキ針

    SK(新潟精機)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針です。 先端焼入品です。
    用途デジタルケガキノギスGDCS-150SS用のケガキ針に仕様●適用機種:GDCS-150SS●全長(mm):29●径(mm):Φ2●先端角度(°):45アズワン品番65-2725-91RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキノギス SK(新潟精機)

    デジタルケガキノギス

    SK(新潟精機)
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 これ1本で測定と精度の高いケガキ作業が両方行えます。 ローラーの回転によりスムーズなケガキ作業が可能です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途外側測定、ケガキ作業に仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04タイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)デプスバーアズワン品番65-2725-90RoHS指令(10物質対応)対応
  • デジタルケガキゲージ SK(新潟精機)

    デジタルケガキゲージ

    SK(新潟精機)
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 ベース端面で安定したケガキ作業が可能です。 高精度な一定サイズの繰り返しケガキ作業に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ペンシルケガキ針を付属しています。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途副尺のベースを基準に本尺のベース端面でけがくゲージとして付属品PCケース、CR2032、ペンシルケガキ針SC-P仕様●測定範囲(mm):0-300●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.08●ベース幅(mm):100●ベースの平行度(mm):0.08材質/仕上本体:ステンレス質量(g)360タイプデジタル測定範囲(mm)0~300使用温度範囲(℃)0~40電源CR2032(テスト用付属)表示LCD 5桁表示最小読取値(mm)0.01最大応答速度右方向へのスライド…1.5m/s 左方向へのスライド…0.75m/s ※右方向、左方向は各部の名称の図を正面にした場合平行度(mm)0.08デプスバー電池寿命(時間)通常使用状態で約2.5年許容誤差最大:±0.08mmベース幅(mm)100保管温度範囲(℃)(-10)~60本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)100×430RoHS指令(10物質対応)対応入力端子間抵抗約20分
  • デジタルインサイドノギス SK(新潟精機)

    デジタルインサイドノギス

    SK(新潟精機)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 特殊形状で内側のポイント測定に便利です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 プリセット機能付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
    用途内側測定専用ノギスとして仕様●測定範囲(mm):35-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.05●ジョウの長さ(mm):60タイプデジタル測定範囲(mm)35~150電源CR2032(テスト用付属)デプスバーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルインジケータ SK(新潟精機)

    ダイヤルインジケータ

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    ダイヤルゲージが使えない「狭い場所」の凹凸、真直度測定等に便利です。 通常のダイヤルインジケータでも測れない深い場所の測定が行えるロング測定子タイプです。 測定子は高い耐摩耗性、電気を通さない、磁気を帯びないルビー球です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 各軸受け部に宝石を組み込んでいます。 目盛板は緑色です。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):0.8●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):9●測定力(N):0.2以下●全測定範囲行き指示誤差(μm):13●繰返し精密度(μm):3タイプてこ式目盛仕様0-40-0RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sラインスナップゲージ SK(新潟精機)

    Sラインスナップゲージ

    SK(新潟精機)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売の電気マイクロメータプローブやデジタルインジケータを取り付けて、高精度の部品検査が可能です。 取付寸法Φ8mmのセンサ(電気マイクロ、リニアセンサ等)に対応しています。 専用スタンドも別売しています。
    用途外側測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • スナップゲージスタンド SK(新潟精機)

    スナップゲージスタンド

    SK(新潟精機)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    スナップゲージ専用のスタンドです。
    用途スナップゲージ専用のスタンドとして仕様●適用機種:ALD-040、ALD-040W、ALD-4080、ALD-080、ALD-80150●ベース寸法(mm):80×120RoHS指令(10物質対応)対応
  • Sラインシリンダゲージ SK(新潟精機)

    Sラインシリンダゲージ

    SK(新潟精機)
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷
    高機能、高性能を追求したハイエンドモデル「Sラインシリーズ」です。 別売のSラインダイヤルコンパレータと組み合わせることで高精度測定を実現します。 耐久性に優れ、ワーク対応範囲の広いルビー測定子です。 熱膨張率の小さいインバー鋼をチューブに採用し、温度変化の影響を受けにくく、高品質が長く維持できます。 内部の高精度伝達セグメントが、コンタクトピンの動きを反動なしで、正確に測定器へ伝達します。
    用途内径測定用に
  • ダイヤルキャリパゲージ(内側) SK(新潟精機)

    ダイヤルキャリパゲージ(内側)

    SK(新潟精機)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    高精度な内径測定に最適です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 小型軽量、ワンタッチ操作で作業時間を短縮します。 ショックプルーフ機構付です。 ダイヤルストッパー付です。 測定子は、先端0.6mmのナイフエッジ焼入品です。
    用途穴の直径や深穴、溝内径など、特殊形状の内径測定や幅測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンハード SK(新潟精機)

    コンハード

    SK(新潟精機)
    349,800税込384,780
    1個
    翌々日出荷
    金属の硬さ試験に使用するポータブル硬度計です。 360°どの方向でも計測可能な自動角度補正機能付です。 一般的な金属硬さ試験に適しており、測定範囲が幅広く、大きいワーク硬さ試験に優れています。 7つの硬さスケールに単位を換算可能です。 2-8回の間で測定回数を設定でき、自動で平均値の計算ができます。 USBケーブルを接続し、測定値が記録されたファイルをパソコンで容易に編集することができます。 オートオフ機能付で1分、2分、5分の設定が可能です。 持ち運びに便利な収納ケース付です。
    用途金属の硬さ試験に仕様●測定範囲(HL):170-878●器差(HL):±19以内●換算スケール:HRC、HV、HL、HRB、HS、HB、σB電源3.7Vリチウム充電池(240mAh)測定対象鋼、鋳鋼、合金工具鋼、ステンレス、耐熱鋼、普通鋳鉄、ダクタイル鉄、アルミ合金、真鍮、青銅、銅
  • ダイヤルデプスゲージ SK(新潟精機)

    ダイヤルデプスゲージ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    狭い場所の深さ測定に便利です。 継足ロッドの組み合わせにより、最大205mmまでの測定が可能です。
    用途深さの比較測定に仕様●測定範囲(mm):最大深さ205(ダイヤルゲージ:10)●目量(mm):0.01●指示誤差(μm):±20●継足ロッドサイズ(mm):10、15、20、30、50、80アズワン品番65-2725-95
  • 快段目盛ダイヤルゲージ SK(新潟精機)

    快段目盛ダイヤルゲージ

    SK(新潟精機)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    目盛が見やすい階段状目盛です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 リミット針を装着しています。 軸受部に宝石軸受を使用しています。 目盛板は緑色です。 裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
    用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の振れ、直角度等の変位測定に仕様●測定範囲(mm):10●目量(mm):0.01●戻り誤差(μm):5●測定力(N):1.5以下●長針1回転(mm):1●1/10回転指示誤差(μm):8●全測定範囲指示誤差(μm):20●繰返し精密度(μm):5タイプ標準目盛仕様±0-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤルゲージアタッチメント SK(新潟精機)

    ダイヤルゲージアタッチメント

    SK(新潟精機)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ダイヤルゲージにお好みの測定子を取り付けて、深穴、溝部など特殊な測定が可能です。 お使いのダイヤルゲージの先端に取り付け、ピンゲージや各種ニードル、平行ピンなどを固定することで、ダイヤルゲージの測定子を様々な形状に変更することができます。
    用途ダイヤルゲージの先端に取り付け、用途に合わせた測定子の変更に仕様●取付可能測定子径(mm):Φ0.5-1.4●取付ねじサイズ:M2.5×P0.45●測定子差込穴深さ(mm):18アズワン品番65-2725-97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 測定工具ブック ノギスxマイクロメータ SK(新潟精機)

    測定工具ブック ノギスxマイクロメータ

    SK(新潟精機)
    13,980税込15,378
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    ノギスとマイクロメータを付属した測定工具セットです。 初めて測定する方でもわかりやすい、工具の使い方を解説した使用説明書付です。 本型ケースを採用し、棚やデスクに立てて収納できます。
    用途ノギス:外側、内側、段差、深さ測定にマイクロメータ:外側寸法の測定に仕様●測定範囲1(mm):0-100(ノギス)●測定範囲2(mm):0-25(マイクロメータ)●最小読取値1(mm):0.05(ノギス)●最小読取値2(mm):0.01(マイクロメータ)●最大許容誤差1(mm):±0.05(ノギス)●最大許容誤差2(μm):4(マイクロメータ)●デプスバー:有(ノギス)タイプアナログRoHS指令(10物質対応)対応