270件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
  • モジュラーカバー MPB ユーボン

    モジュラーカバー MPB

    ユーボン
    749税込824
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラーカバー。(先入れ用)
    適合シース外径(Φmm)約6mmΦ
  • 防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ) ユーボン

    防水型熱収縮チューブ(UBESシリーズ)

    ユーボン
    849税込934
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高い収縮率、完全な防水機能、接合部分が可視可能、幅広い適応範囲 ハロゲンフリー
    用途自動車ハーネスの各部における 防水、防蝕 機械的保護、補強材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン連続使用温度(℃)-40~130収縮温度135℃以上特性防水、防蝕収縮比4.5:1 4:1
  • ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ ユーボン

    ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ

    ユーボン
    1,598税込1,758
    1袋(5枚)
    当日出荷
    分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。
    仕様適合パネルカット25×54mm材質PPB(マンセルN1.5近似)適合板厚1.6t
  • ビニールチューブ (UT-N) ユーボン

    ビニールチューブ (UT-N)

    ユーボン
    4,798税込5,278
    1巻(200m)ほか
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール
  • USB2.0延長ケーブル(パネル取付型) ユーボン

    USB2.0延長ケーブル(パネル取付型)

    ユーボン
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    USB延長ケーブル(パネル取付型) 2.5m USB2.0
    ベージュケーブル長(m)2.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
  • スリットチューブ STUシリーズ ユーボン

    スリットチューブ STUシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(5m)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電線、チューブ、ホース類の結束、保護用。 治具により、作業時間の大幅短縮が可能。 取り付け、取り外しが容易にできます。
    材質ポリエチレン
  • ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ) ユーボン

    ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)

    ユーボン
    699税込769
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
  • 線名札(カラーエフ UBKF) ユーボン

    線名札(カラーエフ UBKF)

    ユーボン
    769税込846
    1袋(20枚)ほか
    3日以内出荷
    ワンタッチカラーエフは結束部を穴に通すだけで取付けられます。
    材質プラスチック
  • CT用端子カバー UCW-Mシリーズ ユーボン

    CT用端子カバー UCW-Mシリーズ

    ユーボン(2件のレビュー)
    669税込736
    1袋(2個)
    当日出荷
    圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
    仕様CT用端子カバー
  • UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) ユーボン

    UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)

    ユーボン
    769税込846
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
    ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
  • ワニグチクリップ ユーボン

    ワニグチクリップ

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    ワニグチクリップは、一般的な接続器として電気製品、通信機、教材等多方面に利用されています。 口の開きが大きいためターミナル等の接続に最適です。
    材質(キャブ)ポリエチレン材質(本体)鉄+Niメッキ絶縁耐圧AC2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • 電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ ユーボン

    電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。
    材質エチレンプロピレンゴム
  • 熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン

    熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ

    ユーボン
    629税込692
    1袋(2本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
    特性絶縁、難燃
  • 膜付グロメット SGシリーズ ユーボン

    膜付グロメット SGシリーズ

    ユーボン
    998税込1,098
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。
    材質合成ゴムアイボリー
  • e-CON専用工具 ユーボン

    e-CON専用工具

    ユーボン
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。
    用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
  • リンクコネクター 38104 ユーボン

    リンクコネクター 38104

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1箱(5個)ほか
    3日以内出荷
    電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
    材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチコンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接
  • マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン

    マイクコード(MVVS) 20m定尺品

    ユーボン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マイクロホン用ビニールコード仕様定格電圧100V以下 温度75℃灰色種類産業機械用ケーブル
  • ヒューズホルダー筒型 ユーボン

    ヒューズホルダー筒型

    ユーボン
    529税込582
    1個
    当日出荷
    はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
  • 結束バンド 固定ベース ABM ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
  • 金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ ユーボン

    金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(50本)ほか
    当日出荷
    金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。
    材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45モジュラープラグ ユーボン

    RJ45モジュラープラグ

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋
    当日出荷
    より線・単線共用 CAT5e シールドタイプ
  • 機器用絶縁ブッシュ ユーボン

    機器用絶縁ブッシュ

    ユーボン
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
    材質PP寸法L3(mm)凹(B)3
  • リレーソケット ユーボン

    リレーソケット

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
  • 防水型中継コネクター フレキ配線型 ユーボン

    防水型中継コネクター フレキ配線型

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用) ユーボン

    アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)

    ユーボン(1件のレビュー)
    229税込252
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
  • ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ ユーボン

    ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ

    ユーボン
    519税込571
    1袋(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース
    材質66ナイロン黒色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
  • 社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル ユーボン

    社団法人 日本配電制御システム工業会仕様PLラベル

    ユーボン
    529税込582
    1シート(10枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • タップ加工済 アースバー EAR ユーボン

    タップ加工済 アースバー EAR

    ユーボン
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。
    材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED照明 モジュール ユーボン

    LED照明 モジュール

    ユーボン
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!。マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単。軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー。各種盤内照明として。組立ラインのタスク照明に。各種機械装置の照明に。
    質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
  • 樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB ユーボン

    樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB

    ユーボン
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。
    仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
  • 線名札専用結束バンド ユーボン

    線名札専用結束バンド

    ユーボン(2件のレビュー)
    689税込758
    1袋(50本)
    当日出荷
    TF-150は、線名札専用の結束バンド
    用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
  • センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ ユーボン

    センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷
    センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。
    長さ(mm)1000(±3)寸法E(mm)25寸法t1(mm)2
  • 図面ホルダー ユーボン

    図面ホルダー

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    欠品中
    両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。
    用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで材質透明のプラスチック+強力接着テープ寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
  • リミットスイッチ取付金具 ユーボン

    リミットスイッチ取付金具

    ユーボン
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意
    仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ
  • LANケーブル加工用工具(ストリッパー) ユーボン

    LANケーブル加工用工具(ストリッパー)

    ユーボン
    2,698税込2,968
    1丁
    当日出荷
    カッター付きUTPケーブルワイヤーストリッパー。
  • DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ ユーボン

    DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ

    ユーボン
    789税込868
    1個
    当日出荷
    用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
  • DINレール・専用金具 ユーボン

    DINレール・専用金具

    ユーボン
    699税込769
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。
    材質アルミニューム製
  • 金属六角サポート(UBB) ユーボン

    金属六角サポート(UBB)

    ユーボン
    749税込824
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
  • 充電クリップ(U-05タイプ) ユーボン

    充電クリップ(U-05タイプ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
    材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上