カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,303)
- エスコ(40,227)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,117)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ユーボン
- 5ページ目
5ページ目: ユーボンのすべての商品

カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
ユーボン¥589~税込¥648~1袋(4本)3日以内出荷低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂定尺(m)1特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁
マークチューブストッパー
ユーボン¥2,198税込¥2,4181袋(50個)3日以内出荷電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
組端子台
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。定格電圧(V)800定格電流(A)24
熱電対
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1本15日以内出荷ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて)リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(5m)3日以内出荷マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
ユニタイファスナー
ユーボン¥1,698税込¥1,8681袋(200本)3日以内出荷取り付けが迅速簡易で従来の紐結びの方法に比べ著しく経費が節減されます。 35mm~3mm径の範囲で、40種の寸法に適用できます。 一度結束されると線のずれやゆるみか生じません。 取り外しはナイフ、はさみで切るだけです。仕様結束力(kg)/8sq材質ナイロン色ナチュラルサイズ全長127mm
メッシュチューブ UBNFLシリーズ
ユーボン¥2,498~税込¥2,748~1袋(5m)ほか3日以内出荷伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。材質ポリエステルモノフィラメント色黒特性伸縮性、耐摩耗性
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
防水コードクランプ UBA シリーズ
ユーボン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ
ユーボン¥359~税込¥395~1個3日以内出荷超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ
ユーボン¥2,598~税込¥2,858~1袋(100本)3日以内出荷から11日以内出荷電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。材質66ナイロン色ナチュラル
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ
ユーボン¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷コイル整列巻による小型化・ローコスト。仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る1次電圧200V/220V2次電圧100V周波数50Hz/60Hz絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)相数1相・複巻
ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)
ユーボン¥3,298~税込¥3,628~1巻(10m)3日以内出荷から8日以内出荷屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。種類産業機械用ケーブル全長(m)10素線径(mm)0.18シース色灰規格/略称VCTF
DINレール用穴ナシスイッチ取付金具
ユーボン¥819税込¥9011袋3日以内出荷スイッチ類取付金具(穴加工未処理品)。 盤内に小物スイッチ類を取付の際、取付穴を自由に加工できます。またDINマルチアダプターにも取付できます。 材質:SPC…t =1.6 三価クロメートメッキ M4ビス 2本付属付属品M4ビス×2本仕様穴ナシスイッチ取付金具材質SPC(t =1.6) 三価クロメートメッキ
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ
ユーボン¥789税込¥8681個当日出荷用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)
ユーボン(1件のレビュー)¥479税込¥5271枚ほか3日以内出荷から4日以内出荷仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(4本)ほか3日以内出荷から12日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
モールドツマミ
ユーボン¥499税込¥5491個3日以内出荷汎用のモールドツマミです。サイズM材質(本体)フェノール軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33色(本体)黒
サーモスタット
ユーボン¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V
ピタットチューブ UPTシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(50m)3日以内出荷内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、 自然にずれ落ちることがないマークチューブです。色白肉厚(mm)0.4
パチップル PAシリーズ
ユーボン¥789税込¥8681袋(50個)3日以内出荷弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法H1(mm)1.4寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6
ビニールキャブタイヤ(VCTF)
ユーボン¥1,798~税込¥1,978~1巻(10m)3日以内出荷から22日以内出荷工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。種類産業機械用ケーブル
DINレール取付電源 KLNA-XUB
ユーボン¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷-25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
DINレール取付電源 KHNA-XUB
ユーボン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ
ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981キット3日以内出荷ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
カッチングダクト
ユーボン¥489~税込¥538~1本11日以内出荷から29日以内出荷丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
熱電対
ユーボン¥11,980~税込¥13,178~1本15日以内出荷従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
ユーボン¥3,798~税込¥4,178~1本15日以内出荷ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。ねじPT1/8(SUS304)付接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
熱電対
ユーボン¥4,798~税込¥5,278~1本15日以内出荷先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。温度範囲(℃)0~300端子ガラスウール編組外ステンシールドRoHS指令(10物質対応)対応
熱電対
ユーボン¥3,898~税込¥4,288~1本15日以内出荷ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm