カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ユーボン
- 6ページ目
6ページ目: ユーボンのすべての商品

コードクランプ
ユーボン¥249~税込¥274~1個(1個)3日以内出荷手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム色黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
タフなプロ向き背抜きグローブ
ユーボン¥299税込¥3291双3日以内出荷幅広い作業に使える背抜きグローブ!。強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ材質手袋:ポリエステル100%入数(双)1材質(掌側)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898~税込¥6,488~1個3日以内出荷防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
FITテープ(自己融着性絶縁テープ)
ユーボン¥749税込¥8241巻4日以内出荷絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(5m)3日以内出荷マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
グリップタイ・バンド UGLシリーズ
ユーボン¥999税込¥1,0991袋(5本)3日以内出荷グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197色黒使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
ボイドラベル
ユーボン¥519税込¥5711袋3日以内出荷から22日以内出荷一度剥がすと、履歴が残るシールです。 機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。 ソフトウェアや重要書類などの保管管理。仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。サイズ(mm)40×15
同軸ケーブル
ユーボン¥4,980税込¥5,4781巻(20m)3日以内出荷同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)色黒素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ
ユーボン¥949税込¥1,0441個3日以内出荷UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
ステンレス製プルボックス
ユーボン¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です外形寸法(mm)A150×B150×H100
シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ
ユーボン¥7,998~税込¥8,798~1袋(5m)3日以内出荷ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。幅C(mm)16特性柔軟
コードクランプ UBAシリーズ
ユーボン¥369税込¥4061個3日以内出荷カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
結束バンド UB-HTシリーズ
ユーボン¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
結束バンド 固定ベース ABM-SG
ユーボン¥4,298~税込¥4,728~1袋(100個)3日以内出荷から22日以内出荷スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色ナチュラル適合バンドUBS-100~300
ガラスクロステープ
ユーボン¥3,998税込¥4,3981巻欠品中シリコン系粘着剤付 耐熱温度:JIS H種180℃相当 高温環境にさらされる箇所の電気絶縁性テープ ヒーター線の絶縁・保護に。高い引っ張り強度 サイズ:巾19mm×厚0.2mm×長さ10m 色:白仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/11、連続使用温度指数 (℃)/180 (JIS H種)色白粘着力(N/10mm)(スチール)3.8引張強度(N/10mm)200
圧接形中継コネクタ
ユーボン¥179~税込¥197~1箱(10個)ほか3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
HDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズ
ユーボン¥2,498税込¥2,7481本3日以内出荷コネクタ部分がコンパクト 接続時にでっぱりが少なく使いやすいケーブルです仕様フルHD 3D対応、OEC(基本リンク機能)対応色ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブル外径(Φmm)約6伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2Kケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
Eモール用 マガリ
ユーボン¥1,198税込¥1,3181袋(10個)3日以内出荷Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。寸法L(mm)45.1寸法H(mm)11.5寸法B(mm)19.2
Eモール用 フリージョイント
ユーボン¥3,098税込¥3,4081袋(10個)3日以内出荷Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をずらす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。寸法L(mm)165寸法H(mm)13.1寸法B(mm)22
配線用 Eモール 両面テープ付
ユーボン¥10,980~税込¥12,078~1袋(50本)3日以内出荷から7日以内出荷耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)長さ(mm)1000
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ
ユーボン¥789税込¥8681個当日出荷用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
防水型中継コネクターコードクランプ型
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から3日以内出荷防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
RJ45、RJ48用モジュラープラグ
ユーボン¥2,298~税込¥2,528~1袋ほか当日出荷から3日以内出荷RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
結束バンド 固定ベースABM
ユーボン¥5,998税込¥6,5981袋(100個)当日出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)色白寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
ビニールチューブ(UT-N)
ユーボン¥1,798税込¥1,9781袋(20m)3日以内出荷用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール色透明肉厚(mm)0.45±0.15電線仕様-チューブ内径(Φmm)4電線被覆外径(mm)-
熱電対
ユーボン¥4,698~税込¥5,168~1本15日以内出荷表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
チップジャックリード線セット
ユーボン¥7,190~税込¥7,909~1キット3日以内出荷測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷ネジ式ホールプラグで防水性が高い。用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム耐熱性100℃耐候性100℃RoHS指令(10物質対応)対応
タイマウント
ユーボン¥599税込¥6591袋3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具材質66ナイロン色乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)
ユーボン¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)ほか3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン色黒規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1