絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(18)
- 大阪魂(26,480)
- エスコ(4,492)
- ノーブランド(1,856)
- TRUSCO(680)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(586)
- サンコーテクノ(427)
- OHSATO(大里)(427)
- 八幡ねじ(425)
- 若井産業(389)
- 廣杉計器(333)
- ヤマヒロ(326)
- 九飛勢螺(276)
- 光(260)
- 日産ネジ(259)
- 日本パワーファスニング(255)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(245)
- WAKI(和気産業)(195)
- 冨士精密(182)
- ユニカ(170)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

粘着剤付自在ブッシュ KG-S シリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1袋ほか当日出荷パネルシャーシなどを貫通する際の電線の保護に最適です。 内側に接着剤が付いているので、外れることなく簡単、確実に取り付けることができます。 はめ込み式で柔軟性に優れているので取り付けが簡単です。作業性抜群!ロングタイプですのでロス無く使用できて、経済的です。 側面の形状はスリット入りです。材質ポリエチレン
DINホールプラグ
ユーボン¥879~税込¥967~1個ほか当日出荷押し込むだけでワンタッチで取り付けができます。DINサイズ48×48用のホールプラグ予備の加工穴、。不要になった穴へにご使用下さい。材質ABS樹脂色黒取付板厚(mm)最大2RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ)
ユーボン(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
機器用絶縁ブッシュ
ユーボン¥559~税込¥615~1袋(4個)当日出荷から3日以内出荷シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。材質PP色黒寸法L3(mm)凹(B)3
金属六角サポート(UBB)
ユーボン¥749~税込¥824~1袋(8本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)
ユーボン¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)3日以内出荷丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
ユーボン¥279税込¥3071本3日以内出荷丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。ねじ径M4全長(mm)50+10(ネジ部)材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。太さ(mm)Φ8
ボルトナットキャップ UCMシリーズ
ユーボン¥579~税込¥637~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。色灰色材質PVC耐熱温度(℃)70
スタットボルトカバー UBCシリーズ
ユーボン¥239税込¥2631袋(2個)3日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット使用温度範囲(℃)-20~60材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー仕様スタットボルト用
保護キャップ UCSシリーズ
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(20個)ほか3日以内出荷Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。