カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(3,826)
- オカムラ(岡村製作所)(71,392)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- エスコ(40,434)
- ホンダ(40,304)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,068)
- Panasonic(パナソニック)(25,799)
- スバル(14,633)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,173)
- Kawasaki(8,688)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,500)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,495)
- SHIMANO(シマノ)(5,813)
- コガネイ(5,672)
- DAYTONA(デイトナ)(5,428)
- 工進(5,194)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コモン端子台 TNC10U
ユーボン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献! コンパクト設計 工数削減に貢献 35mmレール取付取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM3×6/M3.5×8使用周囲温度(℃)-25~+80(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C8201-7-1、NECA C2811、IEC60947-7-1絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)入力側 M3.5 20A;出力側 M3 1端子当たり 15Aまで;(出力側 合計20Aまで)定格絶縁電圧(V)250締付トルク(N・m)M3:0.6~0.9、M3.5:1.0~1.39適合電線(mm2)M3:1.25 、M3.5:2相対湿度45~85%
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
ビス止めタイプ マウントベース 標準66ナイロン KRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷から3日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース色乳白材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85UL規格UL94V-2
強電用ガラス管ヒューズ LGFヒューズ
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181袋(5本)当日出荷LGFヒューズ(AC250V)は、10.3Φ×38.1mm 強電ガラス管ヒューズです。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。定格電圧(V)AC250種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ10.3×38.1
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン¥189~税込¥208~1袋(1枚)ほか当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。径(Φmm)30寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×50×2
e-CON(ミニクランプ )4極 37104・37304
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト定格AC/DC 32V 最大3.0A
自在ブッシング KG シリーズ
ユーボン¥649~税込¥714~1袋(10本)ほか当日出荷から7日以内出荷ひとつのサイズがあれば大・小・変形の孔に自由に使用できます。 取り付け孔寸法ごとのブッシュ在庫が不要です。 あけられた孔の外周寸法に合わせカットして使用します。 柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の孔にも自在に適応できます。 耐磨耗性にすぐれており、電線保護性能は抜群です。 外周寸法の大きな開口部に使用する場合はつぎたし使用ができます。 パネル厚の薄いもの用から厚いもの用まで豊富なサイズが揃っています。寸法D(mm)1.2寸法C(mm)4
結束バンド(標準タイプ)UBシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1袋(100本)ほか当日出荷から3日以内出荷66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。 ナイロン一体成形の自動ロック式バンド 全長71~564ミリの豊富な種類
ナイロンブッシング UBN-Nシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から4日以内出荷割れにくいナイロン樹脂製。。耐衝撃性、耐熱性、耐磨耗性、耐油性、耐薬品性に優れています。 内面両端を面取り。貫通物表面にキズが付きにくくなっています。 ねじ嵌合により、容易に固定できます。 ノズルおよびナットは、耐熱性・耐衝撃性・耐磨耗性・耐油性・耐薬品性・耐トラッキング性などの優れた性質をバランス良く保有し、有害物質を含まない難燃(UL94 V-2)仕様のナイロン樹脂を採用しました。 ノズルとナットは、ねじ込みだけのワンタッチ・スクリューで、容易な作業で嵌合・固定できます。 内径はΦ8~Φ100の小口径から大口径まで、幅広いサイズをラインナップしています。 色調は、どのような物にも組み合わせることができる黒色とアイボリー色の2タイプを用意しました。 ボードやコンクリート壁の貫通穴、機械やOA機器の周辺設備まわりといった、幅広い用途でご使用できます。材質ナイロン
ビニール平行コード(UBVFF)
ユーボン(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻(10m)当日出荷から3日以内出荷ビニール平行コード 10mのカット品用途スピーカーケーブル、極性の識別種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18規格/略称UBVFF
ミゼット ガラス管ヒューズ MFヒューズ(AC125V)
ユーボン(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1袋(10本)当日出荷MFヒューズ、2MFヒューズは、ミゼット型(5.2Φ× 20mm)ガラス管ヒューズです。MFヒューズは、AC125V用。 2MFヒューズは、AC250V用。 JIS規格による溶断特性は「NR」です。 「NR」普通溶断形:通電容量(130%) 溶断電流(溶断時間)は、160%(1時間以内)、200%(2分以内)、2000%(0.01秒以上)。 ※電気用安全法の施行により、検査機関名<PSE>JET表示しています。種類ガラス管ヒューズリード線無サイズ(mm)Φ5.2×20
ヒューズ付(1A)みのむしテストリード線
ユーボン¥2,498税込¥2,7481袋欠品中みのむしクリップとみのむしクリップの間にヒューズフォルダーが入っています。(赤色コードのみ)通電電流(A)(最大)1 125VACコード長さ(mm)500コードVSF03sqクリップ(みのむし)U-0102ヒューズ30mm×6.4Φ※ヒューズ1A:2本付属
Versafir V2 1mカット販売品
ユーボン¥199~税込¥219~1本当日出荷から3日以内出荷特定臭素系難燃剤を使用せず、高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性定格125℃ 600V(-F)連続使用温度(℃)-30~125収縮温度90℃以上収縮率(縦方向)+1、-5%(ASTMD2671)/±3%(UL-224)収縮比2:1
ワンタッチコネクター WFRシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1箱当日出荷から3日以内出荷ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構! 透明ハウジングで安心・安全! 単線、より線、ストランド線の混在使用OK! ソフトなレバー操作でワンタッチ結線! PSEマーク取得製品 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)450(一般用途)、300(屋内配線用途)定格電流(A)32(一般用途)、20(屋内配線用途)適合電線(屋内配線用途)単線(銅)Φ1.6、Φ2.0mm、(電線被覆外径Φ4.0mm以下)単線 0.5~2.0mm、IV7本より線 0.2~2.5(3.5)mm2、より線 0.14~4.0mm2
ペテット
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(20個)当日出荷から4日以内出荷プリント基板やラグ板等を穴加工なしで取付可能にする貼り付けサポートです。 両面テープでシャーシなどに貼り付けることにより、プリント基板やラグ板等を容易に取付可能です。材質ABS樹脂
e-CON専用工具
ユーボン¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。用途3P/4P専用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
ビニタイ BTR-N30シリーズ
ユーボン¥979税込¥1,0771巻(30m)当日出荷から3日以内出荷針金をビニールコーティングしたビニタイは、簡易結束に最適です。 カラーも黒、灰、青、赤、白、黄と豊富に揃え、多用途でご使用いただけます。 カッター付き。仕様軟鉄線被覆ポリエチレン
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSWシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(1セット)当日出荷用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
カードケース線名札 UB-KFCシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1袋(10枚)当日出荷記入紙により記名の差し替えができる透明のカードケースタイプです。ひも長(mm)120付属品記入紙10枚
アースマークラベル GR1
ユーボン(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(20枚)当日出荷保護接地が明確に必要とされない場合で接地を識別する。用途アース(接地)EArth (ground)シール20枚付/シート最高耐熱温度(℃)120(耐熱試験値)
DHホルダー(コンセント取付タイプ)ワンタッチ式 DHWKSシリーズ
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷一度コンセントを金具に取り付けてしまえば、あとは工具を使わずにワンタッチでDINレールに取り付けられますので、省力化が図れます。 また、メンテナンス時もコンセントを金具から外すことなく脱着できます。
アクリル銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アクリル銘板。 サイズは、AN型(30Φ)、AS型(25Φ)、AW型(22Φ)をご用意。 基本色は白地に黒文字 「非常停止」のみ、赤文字タイプがございます。
サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(10枚)当日出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。寸法H(mm)40寸法D(mm)2寸法(Φmm)22寸法W(mm)30
防水型熱収縮チューブ(UBATシリーズ)
ユーボン¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷高い収縮率、完全な防水性能、強靭で柔軟用途ハーネス分岐部の防水 各種電子部品防水 ハーネスの絶縁、保護材質二層構造放射線架橋ポリオレフィン特性防水、絶縁連続使用温度(℃)-55~110収縮温度125℃以上収縮比0.125694444444444
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具
ユーボン¥919税込¥1,0111個当日出荷用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様ボリュームΦ9.5(ベースDHB-30は別売)材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
ナイロンクリップ UB-NYシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1袋(100個)当日出荷から5日以内出荷ケーブルなどを簡単に固定が可能です。色ナチュラル材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~85寸法B(mm)9.5寸法D1(Φmm)4.3
グリーンボルト(アース端子用ボルト)
ユーボン(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(10個)当日出荷アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
メタルコンテンツ(金属探知対応) マウントベース MCMBシリーズ
ユーボン¥1,798~税込¥1,978~1袋(10個)当日出荷金属検出機用のメタルコンテントタイと同じ材料で成形されたマウントベースの接着タイプです。食品、医薬品製造現場での異物混入対策が必要な現場でご使用いただけます。色青色材質変性66ナイロン・鉄系成分
コルゲートチューブ COT-Nシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10m)ほか当日出荷から11日以内出荷用途ケーブル・ワイヤーハーネスの保護に最適 難燃性スリット付連続耐熱温度:95℃ 注:箱入は挿入冶具付(COT-N05BO×を除く)色黒材質ポリプロピレン特性難燃性
ホックチューブ UBHTN-Rシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1巻(5m)当日出荷トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用ください。色黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)