絞り込み
ブランド
  • ユーボン
  • モノタロウ(222)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,197)
  • 理研計器(1,976)
  • エスコ(1,134)
  • テクロック(731)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(724)
  • SK(新潟精機)(705)
  • シンワ測定(664)
  • マイゾックス(645)
  • ホーザン(612)
  • タジマツール(TJMデザイン)(606)
  • TESA[測定用品](604)
  • Hirschmann Test & Measurement(533)
  • SKC(環境測定)(508)
  • フルーク(FLUKE)(394)
  • カネテック(388)
  • TRUSCO(377)
  • 永井ゲージ製作所(353)
  • イマダ(346)
  • 大正天びん製作所(324)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1本
    15日以内出荷
    ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
    ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて)リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷
    従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
    寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,798税込4,178
    1本
    15日以内出荷
    ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
    ねじPT1/8(SUS304)付接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    4,798税込5,278
    1本
    15日以内出荷
    先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
    温度範囲(℃)0~300端子ガラスウール編組外ステンシールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,898税込4,288
    1本
    15日以内出荷
    ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
    接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1本
    15日以内出荷
    ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
    接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    4,698税込5,168
    1本
    15日以内出荷
    表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
    接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル