オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は硬く、面取りされた先端は傾斜しており、汚れ落としなどに最適です。ハンマーで叩いて使えます。
用途汚れ落としやパテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)235
刃長(mm)110
刃厚(mm)刃元:1.26、刃先:0.2
刃先形状ベベル(傾斜)仕様
オールステンレス製で使用後の手入れが簡単なへらです。刃部分は柔軟性があり、パテ埋めなどに最適です。
用途パテ埋めなどに。
材質ステンレス
全長(mm)230
色ブラック
刃長(mm)110
内側にジェルパッドが内蔵されておりクッション性抜群です。外側は耐久性の高いナイロン繊維製のため動きへの追従性が高く快適です。ベルト固定はバックル式なので耐久性が高くしっかり固定出来ます。
用途膝をついた姿勢の作業に。
トラスコ品番506-8763
材質ナイロン、ネオプレン
長さ(mm)230
幅(mm)170
色黒
高さ(mm)60
1組(2個)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
コンクリートに付着した汚れや、接着剤などの付着物剥がし、雪かきにも最適です。用途に応じてサイズを選べます。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
用途ハツリ作業時の清掃などに。
適合機種290255
材質焼き入れ鋼
全長(mm)150
自動圧力調整機能、自動オン/オフ機能搭載の電動バキュームリフター。滑らかな表面、粗い表面両方に対応。
電源オンオフボタンをダブルクリックで圧力簡単解除。圧力一目瞭然デジタル表示!ノンスリップハンドル。
用途物流倉庫内、作業現場の運搬補助、引っ越し作業、災害時のがれきやガラス破片の運搬に。
質量(kg)1.06
耐荷重(kg)最大:130
ハンドル長さ(mm)110
充電時間約2-3時間
ケーブル充電:USB-Cケーブル
内蔵電池3.7V-1800mAhリチウムイオン
使用可能時間(分間)約8-10
直径(mm)198
1台
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
スクレーパーヘッド用ハンドルです。ヘッドとハンドルは別売りとなります。
トラスコ品番256-8760
適合機種090155、090055
材質アッシュ材
全長(mm)1100
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヘッドに様々な角度をつけた面があるのでタイル施工など位置調整時に接触面積が大きく作業がしやすいです。グリップ部に滑り止め加工を施しグリップ力を高めています。
トラスコ品番506-8774
材質頭部:ゴム、柄:樹脂
全長(mm)355
呼称1 1/2
頭部長(mm)95
頭径(mm)48×55
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。
トラスコ品番506-8767
セット内容カップ×50個
材質樹脂
厚さ(mm)適合タイル:3~20
色透明
高さ(mm)37
直径(mm)50
直径×高さ(mm)カップ:50×37
1袋(50個)
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。
用途タイル施工に。
セット内容スペーサー×200個
材質樹脂
厚さ(mm)適合タイル:3~20
全長(mm)65
スペーサーとカップがバケツに入った便利なスタートキットです。タイル目地間隔とレベルが均一に美しく仕上がります。乾燥後は足でスペーサーを簡単に折ることが出来て残りの跡は目地に隠れます。スペーサーはどの角度からでもキレイに折れます。スペーサーのネジが特殊な螺旋状になっており自動的にカップが締まるため効率的です。カップは透明なので異常がある場合に発見しやすくなっています。スペーサーは使い捨て、カップは再利用が可能です。カップはポリカーボネート製で耐久性が高く、繰り返し使用できます。
用途タイル施工に。
材質樹脂
厚さ(mm)適合タイル:3~20
番線やワイヤーにフックをかけて引くだけで自動的にねじれて結束が出来ます。連続結束作業を効率化・省力化できます。
用途鉄筋結束作業に。フェンス作業に。
トラスコ品番506-8765
材質フック:スチール、グリップ:樹脂
全長(mm)310
タイプ自動回転タイプ
グリップ径(Φmm)25
直径(mm)28
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼
切断能力(Φmm)1.2
板金ハサミSUPERCOUP011055用の替刃です。
トラスコ品番256-8807
適合機種11055
材質焼き入れ鋼
全長(mm)70
刃幅(mm)15
刃厚(mm)2.7
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
石膏ボードからブロックまで簡単調整ワンハンド運搬。280~665mmクイック調整式。
用途ストーンタイル・コンクリートブロック・木製ダックボードを簡単運搬
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
適合メーカーTOYOTA
主な適合純正品番48110-37320
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51134-611-0・1-51134-611
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
板金ハサミSUPERCOUP011355用の替刃です。
トラスコ品番256-8815
全長(mm)73.06
アズワン品番65-1935-50
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
石こうボード等を手軽に運べるミニトロリーです。ソフトなグリップは握りやすく、快適かつ安全に作業できます。
トラスコ品番256-8803
材質本体:スチール(焼き戻し処理済)、車輪:ゴム
長さ(mm)350
幅(mm)105
高さ(mm)850
均等荷重(kg)90
キャスター径(Φmm)125
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
広い幅はボードを乗せやすく、セーフティシューズを履いた状態でもバランスよく快適に作業できます。
用途ボード施工時のリフトアップ作業に。ドアの取付作業に。
トラスコ品番256-8762
材質スチール
幅(mm)140
全長(mm)320
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電動ドリルに取り付けてビス打ち作業に使用します。特許取得のクラッチシステムがネジ頭の損傷を防ぎます。ビスを強力に保持するマグネット式です。石こうボードとパーティクルボードでの使用に適しています。
用途ビス打ち、ビス抜きに。
トラスコ品番256-8761
材質スチール プラスチック
全長(mm)65
差込角(mm)6.35
刃先[[+]]2
シャンク径(mm)6.35
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
適合機種エドマタイヤーS、エドマタイヤーXL
材質亜鉛メッキ鉄線
直径(Φmm)0.8
質量(g)390
長さ(m)100
1箱(20巻)
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
「軽い、小さい、疲れない」鉄筋結束作業を省力化!。軽量1.45kg。本体幅6.8cm。トリガー式で一発スピード結束。疲労を軽減。スマートかつバランス性に優れた設計。鉄筋結束径の異なる2機種をラインアップ。結束力とワイヤ長を1つのダイヤルで簡単調整。-5℃~80℃の高低温環境テストをクリア
用途住宅基礎、マンション・公共施設・スポーツ施設・プレキャストコンクリート工場、インフラ整備・土木(トンネル・道路・橋梁)の鉄筋基礎に。
バッテリー電圧(V)14.4
バッテリー容量(Ah)2
結束秒数(秒)0.8
質量(kg)1.45(バッテリー含む)
充電時間(時間)2
付属品専用充電器×1、専用標準バッテリー×2、結束ワイヤ×1、ニッパー×1、六角レンチ×1、ハードケース×1、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根材スレートを簡単に手元で切断。穴あけパンチ加工も簡単。
粉じんやホコリ、一切なしで衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
質量(g)910
ブレード55
最大切断厚さ(mm)7
1本
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
1セット
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。
3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。
素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝
質量(kg)3.7
耐荷重(kg)200
1台
¥54,980
税込¥60,478
6日以内出荷
狭所や単独作業時・穴あけ・切断加工時の石膏ボード支えに
足ふみ式固定ロックで使いやすさ抜群、持ち運びに便利なハンドル付
全長(mm)600
質量(kg)9.35
最大板厚(mm)58
高さ(cm)(ホールド)32
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット
用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも
質量(g)1068
最大切断厚さ(mm)板厚18
1台
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)300
質量(g)690
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
屋根材スレートを簡単に手元で切断、穴あけパンチ加工も可能。
ブレード35mm。
粉じんや埃、一切なし。衛生的。騒音なし、周辺環境を気にせず作業。
最大切断厚7mm。
人間工学設計のスリップ防止ハンドル。
全長(mm)310
質量(g)900
1台
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番55020-07Z5F
1個
¥499,800
税込¥549,780
3日以内出荷
適合メーカーISUZU
主な適合純正品番1-51310-530・1-51310-530-1
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN
主な適合純正品番54010-07Z35
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
適合メーカーMMC
主な適合純正品番MC558046
1個
¥359,800
税込¥395,780
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ