絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,559件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金型カプラ ソケット(ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ ソケット(ホース取り付け用)

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    769税込846
    1個
    当日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・汎用型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット(めねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズRc1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用) 日東工器

    コンパクトカプラ ソケット (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    自動開閉バルブ内蔵。最大径17.5mmのコンパクトサイズ
    用途低圧用・小型・低圧汎用型流体空気・水取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]適合チューブ材質ポリアミド、ポリオレフィン、ふっ素樹脂
  • HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート) 日東工器

    HSPカプラ プラグ (めねじ取り付け用/並行ねじ めすシート)

    日東工器
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ めすシートバルブ構造バルブ有ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)20.6耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート) 日東工器

    HSPカプラ ソケット (めねじ取り付け用/並行ねじ おすシート)

    日東工器(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。油圧機器に適応。
    用途高圧用・20.6Mpa油圧用最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグソケット材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじ取付用/平行ねじ おすシートバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用) 日東工器

    ハイパーHSPカプラ プラグ (おねじ取り付け用)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    パージ機能で接続作業時の面倒な残圧処理をカット。接続作業の効率化。
    用途高圧用・残圧時接続可能型最高使用圧力(MPa)20.6ソケットorプラグプラグ材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)流体作動油使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじ取付用バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy 日東工器

    電動ベルトン EB-10A用アイドルプーリ6SubAssy

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    適合電動ベルトン EB-10A用適合ベルト幅(mm)6
  • チップ9.525角Assy 日東工器

    チップ9.525角Assy

    日東工器
    21,980税込24,178
    1シート(10枚)
    当日出荷
    適合サーキットベベラーCB-02、MB-03A、ECB-02トラスコ品番209-8474
  • ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製 日東工器

    ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) 真鍮製

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
    用途低圧用・汎用型空気配管用材質(本体)真鍮流体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0寸法D(Φmm)35耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (チューブフィッター付)

    日東工器(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スリーブ外形9.5mmの小型・軽量タイプ。 押し込むだけのワンタッチ接続。 チューブフィッタータイプはさらにスムーズ配管が可能。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)4.9真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]
  • ダスタカプラ 日東工器

    ダスタカプラ

    日東工器(5件のレビュー)
    3,931税込4,324
    1個
    当日出荷
    カプラ・ダスタ・スイベルの1人3役!工具を取り外さずにダスタ作業が可能!ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。
    材質(本体)本体/アルミニウム・カプラ/鋼鉄最高使用圧力(MPa)1.0取り付け形状ナット(スプリング付)ソケットorプラグソケットトラスコ品番113-3667サイズΦ6.5×Φ10質量(g)176使用温度範囲(℃)-5~+60寸法L(mm)176.9寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム寸法A(mm)90バルブの有無寸法T(mm)六角19寸法Hs(mm)六角17寸法B(Φmm)5.3
  • ブローチホルダー 日東工器

    ブローチホルダー

    日東工器
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 研磨ペーパー #80 ベルクロ 日東工器

    研磨ペーパー #80 ベルクロ

    日東工器(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(50枚)
    当日出荷
    トラスコ品番814-7979メーカー商品コード90823
  • JT-20用ニードルサポーター2mm 日東工器

    JT-20用ニードルサポーター2mm

    日東工器
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合機種JT-20、JTX-20サイズ(Φmm)2
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    100Vダイレクト、トランスレス !。別置きコントローラが不要でラインのレイアウト変更も容易。引き金操作がいらないので疲労が少ない。独自のクラッチ機構により高い繰り返し精度を実現。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階電源プラグ2ピンプラグスタート方式プッシュスタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.41トラスコ品番117-8440長さ(mm)240回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    別置きコントローラが不要で、ラインレイアウト変更も容易です。独自のクラッチ機構により、高い繰り返し精度を実現しました。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)25適合ねじ(mm)小ねじ:2~3.5タッピンねじ:2~3トルク調整無段階スタート方式レバースタート付属品ビット2本(No.1×3×44/No.2×4×44)、吊り金具1個質量(kg)0.4トラスコ品番117-8423長さ(mm)236回転数(min-1[r.p.m])650トルク(N・m)0.3~1.1適合ビット(mm)適合ねじ(mm)小ねじ2~3.5適合ねじ(mm)タッピングねじ2~3
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器(1件のレビュー)
    67,980税込74,778
    1台
    翌日出荷
    オートストップ回路を本体に内蔵したトランスレスタイプですので別置きコントローラやトランスがなく、省スペース化が図れます。繰り返しトルク精度は独自のクラッチ機構とオートストップ回路の組み合わせで高精度を維持します。プッシュスタート方式で、スムーズな連続作業に最適です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)45トルク調整無段階スタート方式プッシュスタート
  • パームオービタルサンダー 日東工器

    パームオービタルサンダー

    日東工器
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷
    グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
    用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
  • ミニブローチ 日東工器

    ミニブローチ

    日東工器
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
  • スーパーソー 日東工器

    スーパーソー

    日東工器(2件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。
    使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.29質量(kg)0.62付属品ノコ刃32山:2枚六角棒スパナ3mm:1本カプラ200-20SH:1個最大切断能力板厚3mm無負荷ストローク長(mm)11全長(mm)205(本体)仕様空気式薄板切断用トラスコ品番116-6999無負荷ストローク数(min-1)7000
  • スーパーハンド 日東工器

    スーパーハンド

    日東工器(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    欠品中
    用途に応じて各種ヤスリやサンドペーパーの交換可能。
    全長(mm)164(本体)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.24質量(kg)1.1取付最大軸径(Φmm)6.3無負荷ストローク長(mm)9仕様空気式小型整形用ヤスリ、消音器付き付属品平型ヤスリSF-13:1本、丸型ヤスリSF-10:1本、三角型ヤスリSF-11:1本、甲丸型ヤスリSF-12:1本、六角棒スパナ3mm:1本、サポータ:1個、ラバーパッドAssy:1本、エアーホース(1/8”)Assy:1本(カプラ20PM付き)、カプラ200-30SH:1個トラスコ品番116-6786無負荷ストローク数(min-1)3700
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式。
    用途ロックレバー式ローターリーバー用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])37500付属品砥石:13×13×6×38mm×1本スパナ:14mm×2本カプラ:200-30SH×1個トラスコ品番116-6344全長(mm)170.7質量(kg)0.45空気消費量(m3/min)0.35使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6
  • マイクロカプラ ソケット (パネル取付用) 日東工器

    マイクロカプラ ソケット (パネル取付用)

    日東工器(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径Φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はめっき処理の真鍮製で耐食性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。
    用途低圧用・空圧制御機器配管用流体空気・水取り付け形状パネル(ホースニップル)ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(めっき処理)接続方式ワンタッチ式トラスコ品番113-3080質量(g)11.5使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]相手側チューブサイズ(Φmm)4(内径)
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LF型(めねじ取付用)

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状おねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状ホースニップルバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

    日東工器
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)銅合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム
  • レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状プラグ用キャップバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • ワシヤ 8.5X12X1.2/LO-3550A 日東工器

    ワシヤ 8.5X12X1.2/LO-3550A

    日東工器
    139税込153
    1個
    翌日出荷
  • ドライブプーリ ASSY/EHL-60 日東工器

    ドライブプーリ ASSY/EHL-60

    日東工器
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/QA-6500 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/QA-6500

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/EB-20A

    日東工器
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • オイルタンクホルダ/LO-3550A 日東工器

    オイルタンクホルダ/LO-3550A

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
  • エンドプレート B/MAG-40 日東工器

    エンドプレート B/MAG-40

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    9日以内出荷
  • エンドプレート A/MAG-40 日東工器

    エンドプレート A/MAG-40

    日東工器
    1,598税込1,758
    1個
    11日以内出荷
  • エキゾーストプレート/MAG-25B 日東工器

    エキゾーストプレート/MAG-25B

    日東工器
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • アナヨウトメワ RTW-13/LO-3550A 日東工器

    アナヨウトメワ RTW-13/LO-3550A

    日東工器(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    翌日出荷
  • アジヤストバルブ/LO-3550A 日東工器

    アジヤストバルブ/LO-3550A

    日東工器
    239税込263