絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,559件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • デルボ電動ドライバー 日東工器

    デルボ電動ドライバー

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    専用コントローラによる高精度ねじ締めを実現。安定した繰り返し精度。ねじ頭にやさしいソフトスタート。最適な締付速度を設定できる無段階速度調整。
    入力電源DC36Vコード長さ(m)1.5付属品ビット2本吊り金具
  • フリーサンダー 日東工器

    フリーサンダー

    日東工器
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    手のひら感覚のコンパクト・エアサンダ。
    種別空気式小型・軽量研磨機オービット径(Φmm)1.5ペーパー寸法(mm)114×140無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6]空気消費量(m3/min)0.2質量(kg)0.5パッド寸法(mm)100×110仕様非吸塵付属品研磨ペーパー#180、#240、#280、#320×各5枚ラバーサポートAssy×4個、エアーホースAssy(1/8)×1本(カプラ20PM付)カプラ200-20SH×1個トラスコ品番116-7014タイプ高速タービンモータタイプ
  • エアソニック 日東工器

    エアソニック

    日東工器(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    回転速度調節機能付き、作業者に排気の当たらない後方排気式
    用途砥石専用種別空気式ダイグラインダ無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000付属品砥石 №2(Φ17×32mm) 1本 №3(Φ19×20mm) 1本チャックピン 1本スパナ14mm 1本カプラ200-30SH 1個トラスコ品番116-6336全長(mm)135.5質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]チャック径(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器

    レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)

    日東工器
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
  • ラインカプラ 200S型 日東工器

    ラインカプラ 200S型

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    1本の空気配管から同時に複数の配管が可能! ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。 ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ! 1本の配管から同時に複数の空気をスピーディに取り出すことができます。 ハイカプラシリーズのプラグ(小口径)と接続できます。
    分岐数5トラスコ品番113-3934材質鋼鉄材質(本体)アルミニウム質量(g)769流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無接続方式ワンタッチ式取付形状・サイズ400PM(大口径ハイカプラプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンブラシ ASSY(2個入) 日東工器

    カーボンブラシ ASSY(2個入)

    日東工器
    789税込868
    1セット
    当日出荷
  • ブレード ASSY/MAG-40 日東工器

    ブレード ASSY/MAG-40

    日東工器
    1,198税込1,318
    1セット(4枚)
    欠品中
  • ブレード ASSY 4マイイリ/B-20C 日東工器

    ブレード ASSY 4マイイリ/B-20C

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
  • バイモルポンプ 日東工器

    バイモルポンプ

    日東工器
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • タービン ASSY/FS-100C 日東工器

    タービン ASSY/FS-100C

    日東工器
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
  • ガスカプラ 日東工器

    ガスカプラ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • OリングX-100 2S.3TS 日東工器

    OリングX-100 2S.3TS

    日東工器
    439税込483
    1個
    欠品中
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • OリングSG 3S.4TS 日東工器

    OリングSG 3S.4TS

    日東工器
    90税込99
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • Oリング JASO-1017/MLG-40 日東工器

    Oリング JASO-1017/MLG-40

    日東工器
    149税込164
    1個
    欠品中
  • 0リング JASO-1026/ASH-900 日東工器

    0リング JASO-1026/ASH-900

    日東工器
    119税込131
    1個
    欠品中
  • EBS-10用シュー10 日東工器

    EBS-10用シュー10

    日東工器
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合EBS-10
  • マイクロエアーハンド 日東工器

    マイクロエアーハンド

    日東工器
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    微細な往復運動で精密部品の細かい研削研磨加工に最適です。 冷感防止や滑り止め効果のグリップチューブを採用しています。 軽量で、低振動です。
    用途精密部品などの研削・研磨。空気消費量(m3/min)0.07ホース取付口ハイカプラエース65PN-PLA全長(mm)176質量(kg)0.37チャック能力(mm)3駆動形式リニアタイプ適合軸径(Φmm)(ヤスリ)3使用空気圧力(MPa)0.59排気方向後方
  • ロータ 日東工器

    ロータ

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    適合パームオービタルサンダー[APS-125SV]
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    低圧用。_x000D_。容器から吹管まで、溶断作業に伴う配管接続ができます。_x000D_。本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。_x000D_。誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分けし、安全性を追求。_x000D_。小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。_x000D_。幅広い溶断用途に対応できるよう、取付形状を標準化。また、「ミニカプラ」との互換性も持たせています。
    用途ワンタッチ式強化型溶断機器配管用。_x000D_。集合配管用。_x000D_。燃料ガス用。形状取付:おねじTR3/8サイズRc3/8(相手側)材質(本体)真ちゅう(クロムめっき)質量(g)85備考標準材質種類接続:めねじ(相手側)使用温度範囲(℃)-20~+80寸法L(mm)52バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム寸法D(Φmm)23最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7{7}記号表示:NBR寸法d(Φmm)22耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0{10}寸法B(Φmm)6最大締付トルク(N・m[kgf・cm])11{112}適合流体酸素、燃料ガスH(mm)六角21商品タイプソケット
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    空気式ベルトサンダ。 。軽量・コンパクト設計にリニューアル。 。作業者にやさしい握りやすいレバー形状とグリップラバー搭載で冷たさを感じにくい。 。簡単ベルト交換。 。作業位置や加工物の形状に合わせて角度調節が可能。 。オフセットブラケット(別売品)で、研磨ベルトの弾力を利用した曲面研削、バリ取りなどの軽研削が可能。 。ベルト速度の調整。 。10mm幅のベルトで狭所、隅部研削に有効!
    用途バリ取りから仕上げ研磨まで 。軽研磨用 。空気式 。ベルト幅10mmベルト長さ(mm)330無負荷回転数(min-1[r.p.m])17000ベルト【本体装着】Z#60×10mm本体質量(kg)0.85ベルト速度(m/min)1120空気消費量(m3/min)0.4使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6(6)ベルト寸法(mm)10×330商品タイプ10(軽研磨用ベルト幅)
  • DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619) 日東工器

    DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70A用 フランジカップリング 自動機搭載用(73619)

    日東工器
    8,898税込9,788
    1個
    5日以内出荷
    自動機搭載用のフランジカップです。
    トラスコ品番697-6711適合機種DLV45C、DLV70C、DLV45S、DLV70S、DLV45A、DLV70ARoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモータ 日東工器

    DCモータ

    日東工器
    8,798税込9,678
    1台
    4日以内出荷
    DCブラシモータを使用したコンプレッサ/真空ポンプ兼用タイプです。_x000D_。旧モデルDP0125よりコンパクトで、耐久性は2.5倍アップしました。_x000D_。ダイアフラム・バルブ・コンロッド・ガスケットを一体化したシンプル構造により、小型・コンパクト・軽量化を実現しました。_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして最適です。_x000D_。尚、駆動部が剥き出しになっておりますので、レイアウトにはご注意ください。
    用途消毒液スプレー_x000D_。介護歯ブラシ_x000D_。断続的に使用するポータブルタイプの機器組込み用コンプレッサ/真空ポンプとして。定格電圧(V)DC12最高圧力(MPa)0.03到達真空度(kPa)-33.3定格時間(分)連続吐出空気量(L/min)2.5ポンプ口径Φ3(吐出・吸入)最高圧力(kPa)30(0.3kgf/cm2)
  • インナースリーブ 日東工器

    インナースリーブ

    日東工器
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    フローモニターFMC-25、30用のインナースリーブです。
    用途アクセサリセット内容インナースリーブ×1個、Oリング×2個
  • ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0 日東工器

    ナットカプラ 鋼鉄製相手側ホースサイズ(mm)8.0×12.0

    日東工器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番113-3276材質本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5ホース寸法(内径×外径)(mm)相手側:8.0×12.0使用流体空気ホース寸法(mm)相手側:8.0×12.0耐圧力(MPa)2
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ コントローラー

    日東工器
    149,800税込164,780
    1台
    9日以内出荷
    ブラシレスデルボCシリーズ用(詳細適合機種参照)コントローラです。
    用途チャンネル設定やチャンネルパターン設定に。トラスコ品番359-8263適合機種DLV45C12L-AZ K、DLV45C12P-AZ K幅(mm)192高さ(mm)88奥行(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応入力電源(V)100~240
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番

    日東工器
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手:右押し勝手
    適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 143-T-PC型 空丁番

    日東工器
    4,898税込5,388
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 143-T-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア(鋼製ドア用)
  • スリーブカバー 日東工器

    スリーブカバー

    日東工器
    349税込384
    1個
    当日出荷
    フルブローカプラ用スリーブカバー。 このスリーブはカプラ全体を包み込み、外部からカプラへの衝撃を吸収すると共に、カプラの接触などによる被加工物への損傷を最小限に抑える保護カバーです。
    材質PVC(ポリ塩化ビニル)
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    各種エアコン、冷蔵庫、冷凍機などの製造ラインでは、機器内に組み込まれる配管や圧縮機に対して、漏れ検査、真空引き、冷媒の充てんが必要となります。不活性ガス・真空用 迅速流体継手「SP-Vカプラ Type A」は、従来の「SP-Vカプラ」の基本性能を受け継いだ後継機種となります。流量アップで作業効率が向上。耐久性向上。バルブ戻りの安定性向上。※SP-VカプラTypeAのソケット(2S-V-A)と接続できます。
    用途真空向け適合流体ガズ、空気、水、真空向け、不活性ガス使用圧力(MPa)0 ~ 7.5材質(本体)ステンレス取り付け形状Rc1/4(めねじ)ソケットorプラグプラグ(おす)仕様真空向け適合真空用途:単体時使用可、接続時使用可使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造バルブ付材質(シール)クロロプレンゴム
  • バッテリ(36V 2.5Ah) 日東工器

    バッテリ(36V 2.5Ah)

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    コードレスツール・36Vシリーズ用のバッテリです。
    適合機種CLO-2725、CLB-20、CLMB-0203、CLCB-0203
  • コードレスタイプ ベルトン 日東工器

    コードレスタイプ ベルトン

    日東工器
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    「ベルトン」最強クラスの研削性能。モータ出力1270W。※バッテリフル充電時。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。用途に応じて回転数を3000~10000min-1の間で変速可能。研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止。
    用途金属製品のバリ取り作業に。バッテリー容量(Ah)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000~10000質量(kg)2.9(バッテリ含む)電圧(V)DC36ベルト速度(m/min)460~1540ベルト寸法(mm)20×520
  • ワイヤラッパビット 日東工器

    ワイヤラッパビット

    日東工器(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ワイヤラッパスリーブ 日東工器

    ワイヤラッパスリーブ

    日東工器
    9,198税込10,118
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ミニカプラスーパ 日東工器

    ミニカプラスーパ

    日東工器
    599税込659
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    溶断機器専用タイプ。 容器から吹管まで、溶断作業に伴うすべての配管接続はプラグをソケットに押し込むだけのワンタッチ。 本体はクロムめっき仕様で耐食性に優れています。また、プラグには熱処理を施し耐久性も向上。 誤接続防止のため、酸素用と燃料ガス用で嵌合サイズを変えるとともに、酸素用のスリーブはクロムめっき、燃料ガス用のスリーブは銅めっきで色分け。 小口径タイプで、さらに幅広い用途に対応。 幅広い溶断用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を取り揃えています。またミニカプラと互換性があります。
    耐圧力(MPa)1.0MPa最高使用圧力0.7MPa材質(本体)鋼鉄バルブ構造バルブなし(ソケットバルブ付き)材質(シール)なし使用温度範囲-20~+80℃本体形状プラグ
  • サニタリーカプラ 日東工器

    サニタリーカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
  • カーボンブラシASSY(2P)/LO-3000 日東工器

    カーボンブラシASSY(2P)/LO-3000

    日東工器
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
  • PCVパイプカプラ 日東工器

    PCVパイプカプラ

    日東工器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シール構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。 銅製のストレートパイプにダイレクトに接続できるので溶接・フレアー加工の必要がありません。 耐圧試験、真空引き、冷媒ガス充てんに使えるよう1.3×10-1Paの真空度に対応。(接続時) エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう流体に合わせて3種類のシール材質を標準化しています。また、各種のパイプ径に合わせられるようサイズも豊富。 1回のレバー操作でパイプのチャックとシールが同時に完了。またパイプの端面と外周面を二重にシールする構造により気密・耐真空性に優れています。
  • ドクターメドマーファスナー交換ベルト 日東工器

    ドクターメドマーファスナー交換ベルト

    日東工器
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 電動ドライバー 日東工器

    電動ドライバー

    日東工器
    69,980税込76,978
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷