絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,559件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジヤストバルブ/LO-3550A 日東工器

    アジヤストバルブ/LO-3550A

    日東工器
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • OリングX-100 3S.4TS 日東工器

    OリングX-100 3S.4TS

    日東工器
    499税込549
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    材質フッ素
  • OリングSG 1S.2TS 日東工器

    OリングSG 1S.2TS

    日東工器
    64税込70
    1個
    当日出荷
    カプラの性能を維持するためには、シール材が重要な役割を果たします。この製品群はOリング・シールの交換が可能な設計になっています。純正の適切なOリングを選定され、カプラの性能維持を努めてください。
    品番EPDM
  • Oリング KS-7/LO-3550(A) 日東工器

    Oリング KS-7/LO-3550(A)

    日東工器
    58税込64
    1個
    当日出荷
  • GRE-S1 Oリングヨウ グリス 日東工器

    GRE-S1 Oリングヨウ グリス

    日東工器
    939税込1,033
    1個
    3日以内出荷
  • エアーポンプ 日東工器

    エアーポンプ

    日東工器
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
  • A-302用タガネ ベンドチゼル 1012 日東工器

    A-302用タガネ ベンドチゼル 1012

    日東工器
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷
    適合A-302用トラスコ品番814-7930
  • LO-3550用送りハンドル 日東工器

    LO-3550用送りハンドル

    日東工器
    8,098税込8,908
    1本
    当日出荷
    適合LO-3550用
  • ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088) 日東工器

    ジェットタガネ用 ニードル2×180 SUS製(73088)

    日東工器
    13,980税込15,378
    1袋(30本)
    5日以内出荷
    複数ニードルがパワフルなはくり作業を実現します。
    トラスコ品番697-6679適合機種JC-16、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、AJC-16、JT-16、JT-20、JEX-20、EJC-32A材質ステンレス径(Φmm)【針タガネ】2針長(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621) 日東工器

    DLV45C、DLV70C用 外部入出力ケーブル(73621)

    日東工器
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    外部信号使用時に接続します。
    トラスコ品番697-6712適合機種DLV45C、DLV70C品名外部入出力ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • FS-100C用ラバーパットASSY 日東工器

    FS-100C用ラバーパットASSY

    日東工器
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    FS-100C用別売品です。
    仕様FS-100C用ラバーパットASSYトラスコ品番569-1104
  • ベルトン 日東工器

    ベルトン

    日東工器
    77,980税込85,778
    1個
    8日以内出荷
    充電式ベルトサンダ。10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場。軽量1.4kg。6段階の回転速度切替機能。ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能。過負荷検知機能。設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム
    付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本電圧(V)DC18本体質量(kg)1バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah)ベルト速度(m/min)460~1120無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000~17000ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
  • フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用) 日東工器

    フルブローカプラソケット(ゴムホース取付用)

    日東工器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    バルブが業界初の全面開口タイプで低圧損、大流量を実現。プラグとの接続は内圧0の状態で行えます。分離時にバルブを閉じるとプラグ側残圧を排気して反動や不快音を解消します。接続・分離時はバルブが閉止することで低圧損・大流量を実現しました。最大で約40%の流量アップが見込めます。
    トラスコ品番214-8269材質本体:アルミ合金、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2相手側ホースサイズ2024/03/08(インチ)
  • モニターレンズPC 日東工器

    モニターレンズPC

    日東工器
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    フローモニターFMC-25用のモニターレンズです。
    用途アクセサリ材質インナースリーブ・ストッパ:ポリアミド(PA)使用温度(℃)10~80適合流体材質(外筒)ポリカーボネート(PC)材質(羽根)ポリプロピレン(PP)
  • バリカッター BC-005 部品 日東工器

    バリカッター BC-005 部品

    日東工器
    30税込33
    1個ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
  • マイトン MYSシリーズ 日東工器

    マイトン MYSシリーズ

    日東工器
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    空気式ジスクサンダ(ジスクペーパー用)。小型・軽量で滑らかな研磨。低頭タイプで被削材が見やすい。全機種サイレンサ付。ロックレバー式。小型・軽量タイプ。
    付属品パッド(1インチ/1.5インチ/2インチ)各1、スパナ(14mm)2本、研磨ペーパー1インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー1.5インチ(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパー2インチ(#60/80/100/120)各2タイプ小型・軽量使用圧力範囲(MPa)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000本体質量(kg)0.6空気消費量(m3/min)0.39RoHS指令(10物質対応)対応外径(Φインチ)1、1.5、2
  • 信号ケーブル 日東工器

    信号ケーブル

    日東工器
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    ブラシレスデルボ Sシリーズ用コードです。
    トラスコ品番344-9143RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP-AカプラTypeA 日東工器

    SP-AカプラTypeA

    日東工器
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。
    用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1860材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)58最高使用圧力(MPa)7.5ねじサイズRc1/4
  • ドクターメドマー ショートブーツセット 日東工器

    ドクターメドマー ショートブーツセット

    日東工器
    128,800税込141,680
    1式
    4日以内出荷から12日以内出荷
    空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能。 「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能に。
    用途空気のよる足のマッサージ機仕様【マッサージ】もみ上げ&絞り上げ&同時加圧方式&より強く・長い加圧方式その他(両脚セット)エアー室数/4室(オーバーラップ)セット内容本体、ショートブーツ2本、ショートブーツ用ホース1本、電源コード1本質量(kg)4.2消費電力(W)34/29、4/4(待機中)電源AC100V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×240×185設定範囲空気圧力:4.0~18.0kPa(30~135mmHg)加圧方式もみ上げ約55秒、絞り上げ約39秒、同時加圧約24秒、より強く・長い、加圧約60秒タイマー設定10、20、30分医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法管理医療機器(家庭用電気治療器)
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)プッシュスタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1294全長(mm)248消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)248横(mm)56無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート 日東工器

    ブラシレスデルボ Cシリーズ(電流制御タイプ)レバースタート

    日東工器
    159,800税込175,780
    1台
    9日以内出荷
    ドライバ1台で30通りのトルク設定が可能です。ねじ締め作業に最適なトルク電流制御式です。低電圧ブラシレスモータを搭載しています。ESD保護(帯電防止性能)を搭載しています。ソフトウェアは、日東工器ホームページよりダウンロードできます。
    用途普通小ねじ用。付属品接続コード2m DLW9078:1本、NKビット35(NO.2×7×75):1本、吊金具:1個トラスコ品番336-1293全長(mm)246消費電力(W)44電源コード(m)2縦(mm)246横(mm)63無負荷回転速度(min-1[r.p.m])SOFT:400~1200、HARD:100~700ビット寸法(mm)対辺:6.35出力トルク(N・m)0.6~4.5トルク調整1~100% 1%刻みで調整RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじ(mm)小ねじ3.0~6.0適合ねじ(mm)タッピングねじ2.5~5.0
  • ジェットブローチ 25L 日東工器

    ジェットブローチ 25L

    日東工器
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)63加工可能板厚(mm)最大25
  • オートヒンジ AFD8KH型 日東工器

    オートヒンジ AFD8KH型

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
    用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型

    日東工器
    69,980税込76,978
    1組
    4日以内出荷
    あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
    用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番

    日東工器
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手:右押し勝手
    適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200シリーズ 234型 空丁番

    日東工器
    7,998税込8,798
    1枚
    4日以内出荷
    オートヒンジ200シリーズ234型用空丁番。
    用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100シリーズ スプリングキャップ 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ スプリングキャップ

    日東工器
    199税込219
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ丁番型100シリーズ用スプリングキャップ(112~143)です。
  • オートヒンジ 100シリーズ 143型 日東工器

    オートヒンジ 100シリーズ 143型

    日東工器
    17,980税込19,778
    1組
    当日出荷
    丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋内ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)60以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構なしストップ角度なし最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 空丁番

    日東工器
    3,298税込3,628
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ1100型用空丁番です。
    用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)

    日東工器
    4,998税込5,498
    1個
    15日以内出荷
    100PCシリーズ空丁番。クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
    用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
  • ドクターメドマー(ブーツセット) 日東工器

    ドクターメドマー(ブーツセット)

    日東工器
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    空気の力によるソフトな加圧力で快適なマッサージが行えるマッサージ器です。圧力センサにより、脚の太さに関係なく一定の加圧力で心地よいマッサージが可能です。「ウェーブ」「スクイーズ」「ハイパー」の3モードに加え、新たに「ブースト」モードを搭載。より多彩なマッサージが可能となりました。
    種類ブーツセット医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZXO0007000一般的名称(薬事)家庭用エアマッサージ器松吉医科器械コード24-9136-00医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
  • 切削液回収ユニット 日東工器

    切削液回収ユニット

    日東工器
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    工作機械周辺の環境改善はこの1台で!!工作機械からこぼれた少量の切削液をHK-400Aが回収。油性切削液にも対応。マグネットで機械の側面に設置。エア配管が不要。エジェクタからの切り替えで省エネに貢献。切粉吸引防止のストレーナ同梱。気液混合吸引が可能、空運転でもモータ焼けの心配なし。DC24V駆動。
    用途切削液の回収質量(kg)本体ASSY:0.6、電源コード:0.3、ストレーナ:0.3定格電圧(V)DC24定格電流(A)ブレーカ:1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×118×81使用流体切削液(水溶性・不水溶性)定格時間連続耐用時間(時間)6000(MTTF)駆動方式電動粘度(mPa・s)30以下使用場所屋内使用圧力範囲(kPa)0~100防水保護等級電源ボックス:IP65自吸力(kPa)40最大電流(mA)450
  • パージアダプタ めねじ取付用 日東工器

    パージアダプタ めねじ取付用

    日東工器
    9,298税込10,228
    1個
    当日出荷
    素早く簡単に配管内の残圧を除去。ボタン操作が硬い場合は、市販のマイナスドライバーでの作業も可能。
    用途油圧配管回路の残圧除去適合流体作動油取付サイズ1/4使用圧力(MPa)0~35材質(本体)鋼鉄(ニッケルメッキ)取り付け形状オネジ取付用バルブ構造バルブなし材質(シール)ニトリルゴム使用温度(℃)-5~80ドレン排出口チューブサイズ 外径Φ8mm
  • エアソニック(空気式マイクログラインダ) 日東工器

    エアソニック(空気式マイクログラインダ)

    日東工器
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    高速56500回転/分で滑らかな仕上がり。持ちやすい三角形状のグリップ。
    用途軸付き砥石またはロータリーバーで加工物を研削するための空気式手持ち工具無負荷回転数(min-1[r.p.m])56500空気消費量(m3/min)0.17付属品軸付砥石:5×13×3mm×1本、スパナ:7×9mm×2本 、ロックレンチ×1本 、カプラ:HA-65SN×1個全長(mm)133本体質量(kg)0.25(吸気、排気ホース含)使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.6音圧レベル(dB)70A振動(m/s2)0.82チャック径(Φmm)3音響パワーレベル(dB)81A
  • コードレスタイプ アトラエース 日東工器

    コードレスタイプ アトラエース

    日東工器
    319,800税込351,780
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
    用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。全高(mm)(H形鋼200mmに入る)150穴あけ能力(mm)(穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまでバッテリー電圧(V)DC36ライト種類LEDライト無負荷回転速度(min-1[r.p.m])820マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)40マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561)マグネット吸着最小板厚(mm)6入力電源AC100V 50/60Hz位置調整範囲(mm)10(前後左右)ストローク長(mm)(最大)40安全機能あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート)電磁石寸法(mm)65×145穴あけ機器(切削)アトラエース(充電式)
  • SP-Vカプラ TypeA 日東工器

    SP-Vカプラ TypeA

    日東工器
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
  • 真空ポンプ/コンプレッサー 日東工器

    真空ポンプ/コンプレッサー

    日東工器
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。
    用途DCブラシレスモータを使用した真空ポンプ/コンプレッサ兼用ポンプです。 ツインヘッドのダイアフラム方式を採用し小型でも高寿命・高圧力・低振動・低丈・メンテナンスフリー・無給油を実現しました。 より信頼性を必要とする医療器、分析器などの機器組込み用のエア源・真空源として最適です。排気速度(50/60Hz)(L/min)5.5到達真空度(kPa)-60.0{-450mmHg}最高圧力150kPa定格時間連続絶縁階級A種相当耐用時間(時間)5000(MTTF)吸入口サイズΦ6.8(外径)リード線長さ(mm)360±20吐出口径Φ6.8(外径)取付幅(mm)37.5使用圧力範囲(kPa)-60.0~150取付長(mm)36.5
  • 吸着アタッチメント高トルク用 日東工器

    吸着アタッチメント高トルク用

    日東工器
    20,980税込23,078
    1個
    8日以内出荷
    電動ドライバ用です。
    用途電動ドライバ用です。適合機種M5、M6用
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ジェットブローチワンタッチタイプ
    最大板厚(mm)75送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)35~50(軟鋼材)