絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2,558件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MLS-20用パット 日東工器

    MLS-20用パット

    日東工器
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    仕様MLS-20用
  • パイロットピン 08075 A-4 日東工器

    パイロットピン 08075 A-4

    日東工器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    全長(mm)133トラスコ品番778-0249適合機種ジェットブローチ75L(ワンタッチ用)名称パイロットピンA4メーカー商品コード14894
  • ワンタッチジェットブローチ 日東工器

    ワンタッチジェットブローチ

    日東工器
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    工具が不要でワンタッチで刃物交換ができます。
    被削材軟鋼材適合機種日東工器製:アトラエースARA-100A材質(刃)超硬チップ最大加工厚(mm)75
  • TSPカプラ プラグ (ホース取付用) 日東工器

    TSPカプラ プラグ (ホース取付用)

    日東工器
    779税込857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バルブレス構造なので高粘度の流体に適応!豊富な本体材質・サイズ・取り付け形状。バルブレス構造なので圧力損失を大幅に低減、大流量が得られます。粘度の高い流体(グリスなど)に適しています。幅広い用途・状況に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。
    材質(本体)鋼鉄流体空気・鉱物系作動油取り付け形状ホースニップルソケットorプラグプラグ使用温度範囲(℃)ソケットに準拠バルブ構造バルブ無互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは取り付け形状にかかわらず接続できます
  • 210型カプラ 日東工器

    210型カプラ

    日東工器
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • NKビット 日東工器

    NKビット

    日東工器
    4,298税込4,728
    1セット(10本)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途電動ドライバ用ビット形名六角ボックス適合機種DLV7100/7200/8100/8200/3100/30シリーズ用軸径(Φmm)5 六角
  • ピストルグリップ 日東工器

    ピストルグリップ

    日東工器
    3,198税込3,518
    1セット
    当日出荷
    作業負担の低減 ・横からのねじ締め作業に最適です。
    用途ピストルグリップトラスコ品番776-9954
  • トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ) 日東工器

    トルク調整リングカバー(透明樹脂タイプ)

    日東工器
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    不用意なトルク設定の変更を防止します。透明なので、カバーを外さなくても、ドライバのトルク目盛を見る事ができます。
    用途DLV7100/7200/8100/8200シリーズ用トルク調整リングカバートラスコ品番777-0073
  • バイスホルダー 日東工器

    バイスホルダー

    日東工器
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    市販のセラミック砥石など板状の砥石も取付できます。
    用途マイクロエアーハンド用バイスホルダー適合機種MAH-05、MAH-16取付可能寸法(mm)砥石(最大)/厚さ3.5×幅20
  • ベンドスクレーパー 日東工器

    ベンドスクレーパー

    日東工器
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    用途コンクリートや錆びなど、頑固な固着物のはくりにトラスコ品番814-7941適合機種S-250、S-500、S-1000サイズ60mm部品番号2007
  • ELダイス 日東工器

    ELダイス

    日東工器
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)。厚板用仕様丸穴用(厚板用)適合機種E55-0619A、PMW-24寸法(幅W×奥行D)(mm)40×32最大板厚(mm)(SS400)4~6、(SUS304)4
  • ELポンチ 日東工器

    ELポンチ

    日東工器
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(上刃)仕様丸穴用適合機種E55-0619A、PMW-24全長(mm)30.5
  • Mダイス 日東工器

    Mダイス

    日東工器(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途穴あけ用刃物(下刃)仕様丸穴用適合機種HA05-1018、MW-50
  • ロータリー式フルブローラインカプラ 日東工器

    ロータリー式フルブローラインカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    複数の空気取出方向が360°自由自在。 低圧損・大流量のフルブローカプラの集合配管タイプ
    用途低圧用流体空気最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)亜鉛合金使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造片路開閉型ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • マルチカプラ MAM型(12ポート型) 日東工器

    マルチカプラ MAM型(12ポート型)

    日東工器(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    一回の接続操作で複数の配管を同時に接続。 レバーにストッパーが付いていますので、分離時にソケットプレートの急な飛び出しがありません。
    用途複数配管用(手動)流体空気相手側取付サイズR1/8最高使用圧力(MPa)0.7ポート数12バルブ構造片路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]取付ねじサイズRc1/8
  • フラットフェイスカプラ FF型 プラグ 日東工器

    フラットフェイスカプラ FF型 プラグ

    日東工器
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    「液だれ」がほとんどなく、「空気混入」を最小限に抑える「液だれ低減バルブ構造」を採用。 接続時の振動や衝撃による不用意な離脱を防ぐスリーブロック機能も標準装備し、作業性・安全性に配慮。
    用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)35.0材質(本体)特殊鋼(無電解ニッケルりんめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造両路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])52.5[536]
  • ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SM-BL型(めねじ取付用) ステンレス

    日東工器
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス 日東工器

    ハイカプラ BL SH-BL型(ホース取付用) ステンレス

    日東工器
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
    用途低圧用材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)流体空気・水最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
  • 金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ プラグ (ホース取り付け用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    翌日出荷
    流量が約2倍にアップ
    用途低圧用材質(本体)真ちゅう流体水・温油取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグプラグトラスコ品番777-9712質量(g)19使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型・両路開放型最高使用圧力(MPa)1耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]相手側ホースサイズ3/8
  • 金型カプラ SH型(ホース取付用) 日東工器

    金型カプラ SH型(ホース取付用)

    日東工器
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    金型交換シングル化を徹底的に追及。 ソケットはロングスリーブ方式で、プラグを金型に埋め込んだまま着脱できます。
    用途低圧用流体水・温油取り付け形状ホース取付用材質(本体)真ちゅうバルブ構造片路開閉型・両路開放型耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • PCVパイプカプラ 日東工器

    PCVパイプカプラ

    日東工器(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    銅製のストレートパイプに直接チャック。二重シールの構造により1.3×10-1Paの真空度に対応。
    用途不活性ガス・真空用流体不活性ガス、真空、空気、ガス最高使用圧力(MPa)4.5材質(本体)真ちゅう耐圧力(MPa[kgf/cm2])5.0[51]
  • HSPカプラ HP型 日東工器

    HSPカプラ HP型

    日東工器
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体材質には振動・衝撃に強い特殊鋼を採用。 圧力損失も少なく油圧機器に適応。
    用途高圧用流体作動油取り付け形状おねじ取付用/テーパねじソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.6材質(本体)特殊鋼(ニッケルめっき)バルブ構造両路開閉型耐圧力(MPa[kgf/cm2])31.0[316]
  • 低圧リニアコンプレッサ 日東工器

    低圧リニアコンプレッサ

    日東工器
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    用途液体の撹拌・バンドソーの目づまり防止定格時間連続絶縁階級コイル/E種相当
  • 電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器

    電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ

    日東工器(3件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
  • ブレードAss’y 日東工器

    ブレードAss’y

    日東工器(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(4枚)
    当日出荷
  • ニードルサポータ 日東工器

    ニードルサポータ

    日東工器
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
  • 研磨ペーパー 1インチ 日東工器

    研磨ペーパー 1インチ

    日東工器
    2,198税込2,418
    1箱(25枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    適合機種MAS-20A、MAS-20B
  • ベルトン用研磨ベルト 日東工器

    ベルトン用研磨ベルト

    日東工器
    4,998税込5,498
    1箱(20本)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ジルコニア適合機種EBS-30-B-30N
  • デルボコントローラ 日東工器

    デルボコントローラ

    日東工器
    25,980税込28,578
    1台
    欠品中
    DLV7400Aシリーズ用コントローラーです。 オートストップです。 ソフトスタート機能で始動時の回転を遅くし、ねじ頭の損傷を防ぎます。
    仕様回転速度可変機能付トラスコ品番274-8495質量(g)900コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×150×52入力電源AC100V
  • オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり) 日東工器

    オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 屋外ドア用(ストップ機構あり)

    日東工器
    23,260税込25,586
    1セット
    当日出荷
    100PCシリーズ丁番型。 屋外使用が可能な防滴仕様。 簡単な閉じ速度調整。 温度補正機構を内蔵し環境温度の変化に影響なく閉じ速度をほぼ一定に保ちます。 強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力。
    用途鋼製ドア用、屋外使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223材質(本体)鋼板表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴M6タップ穴ストップ角度85°および150°ストップ機構あり最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)15本体円筒径(Φmm)35
  • オートヒンジ丁番型 日東工器

    オートヒンジ丁番型

    日東工器(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。 枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。 他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。
    用途屋内使用対応全長(mm)198幅(mm)120厚さ(mm)4寸法D2(mm)32ねじ穴数10質量(kg)2.3適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上セット内容上下×各1枚表面処理メラミン焼付塗装仕上げ取付け方法サラねじ
  • 金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用) 日東工器

    金型カプラ 大流量タイプ プラグ(めねじ取り付け用)

    日東工器
    539税込593
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱が可能。
    用途低圧用・大流量型・金型冷却水口継手流体水・温油取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
  • 電動ベルトン 日東工器

    電動ベルトン

    日東工器(2件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    作業位置や加工物の形状に合わせて本体角度の調節が可能です。 アイドルプーリを押し込むとテンションバーがロックされ、研磨ベルトの交換が容易に行えます。 持ちやすい細型グリップ
    用途中研磨用 溶接のビート削り 鋳物製品のバリ取り・両面取り 金属・樹脂・ガラス・石材・木工製品の仕上げ研削 金属の加工・修正、スポット溶接磨き ダイカスト部分などの仕上げ研磨 鉄板プレス後のバリ取り・面取り キズの仕上げなど付属品研磨ベルト#60×20 2本(1本本体装備)研磨ベルト#80×20、#100×20、#120×20 各1本ハンドルAss'y 1set甲丸シュー 1個6角棒スパナ2.5mm、4mm 各1本トラスコ品番338-0165ベルト幅(mm)20電源(V)AC100(50/60Hz)ベルト長さ(mm)520無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000定格電流(A)5.2定格消費電力(W)510本体質量(kg)2.4ベルト速度(m/min)1540定格時間(分)30キャブタイヤコード(m)2.5
  • カウンター専用デルボ 日東工器

    カウンター専用デルボ

    日東工器
    57,980税込63,778
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    電源(V)AC100(50/60Hz)カウンタより供給キャブタイヤコード(m)3(コネクタ付)トルク調整無段階
  • スプリングバランサ タイゴン 日東工器

    スプリングバランサ タイゴン

    日東工器
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ●効果的な空間の利用で作業スペースを有効活用。●動力を必要とせず、いつも効率の良いスムーズな作業の流れを支援。
    ストローク(m)1.5
  • パイロットピン溝付 04006 日東工器

    パイロットピン溝付 04006

    日東工器(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    メーカー商品コード72809
  • SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール) 日東工器

    SPカプラTypeA ソケット(鋼鉄製・ふっ素ゴムシール)

    日東工器
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    SPカプラの大流量タイプ。
    流体水、作動油、水蒸気、薬品、空気、ガスソケットorプラグソケット材質(本体)鋼鉄種別中圧・汎用型使用温度範囲(℃)-20~+180バルブ構造バルブ有材質(シール)ふっ素ゴム互換性サイズが異なる場合は接続できません。
  • ダスターカプラ(ソケット) 日東工器

    ダスターカプラ(ソケット)

    日東工器
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ハイカプラにコンパクトなダスタ機能を内蔵。工具を接続したままでダスタ作業ができ、作業性が向上。ボールベアリング式のスイベル機構で、ホースのねじれがなく手にかかる負担を軽減。ダスタボタンの操作が楽にできる、圧力バランスバルブを採用。始業前のドレーン抜き作業も容易です。流体の流れ方向-流体はソケットからプラグ側に流します。互換性ーハイカプラシリーズ各製品の20・30・40型プラグと接続できます。真空用途適合性-単体時及び接続時ともに真空用途には使用できません
    材質(本体)本体:アルミニウム、カプラ:鋼鉄(クロムめっき)最高使用圧力(MPa)1.0ソケットorプラグソケット備考標準材質使用温度範囲(℃)-5~+60寸法H(mm)40.5材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]日東記号SGノズル噴射角45°
  • チップ12.7角Assy HB-15用 日東工器

    チップ12.7角Assy HB-15用

    日東工器
    33,980税込37,378
    1シート(12個)
    当日出荷
    スローアウェイ式で、4面使用可能。
    適合機種HB-15外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)12.7×12.7×3.18
  • 研磨ディスク用パッド 日東工器

    研磨ディスク用パッド

    日東工器(2件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷
    用途MAS-40用研磨ディスク用パットメーカー商品コード29911