カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • 日東工業
  • 河村電器産業(126)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • テンパール工業(15)
  • 三菱電機(4)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
  • 富士電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2p20a elb」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 安全ブレーカー 日東工業

    安全ブレーカー

    日東工業(29件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1台
    当日出荷
    付属品端子カバー、木ねじ定格電圧(V)AC100、AC100/AC200(単3)寸法A(mm)32寸法D(mm)53.5寸法B(mm)70寸法C(mm)36.2端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8定格遮断容量(kA)1.5基準周囲温度(℃)25過電流引きはずし方式熱動逆接続可極数・素子数2P2Eフレーム(AF)30適合JIS規格JIS C 8211 Ann2
  • CLE・CLN コンセント盤 日東工業

    CLE・CLN コンセント盤

    日東工業
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷
    種類標準分電盤深さ(mm)80色(マンセル値)クリーム塗装(2.5Y9/1)
  • NE-C サーキットブレーカ(協約形) 日東工業

    NE-C サーキットブレーカ(協約形)

    日東工業(27件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様モーター保護兼用寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式さし込形基準周囲温度(℃)40逆接続可適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
  • [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式] 日東工業

    [HMD2WL] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相2線式]

    日東工業
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付アース端子5連盤定格(A)24主幹容量(A)30A(30AF)結線単2 100V専用主幹GP31S 2P 30A F30(1E)主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類PN31TA 2P1E 20A(L1)、プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1(1E)外形寸法横(mm)500
  • [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業

    [HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]

    日東工業
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業

    [HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]

    日東工業
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業

    [HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]

    日東工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1台
    3日以内出荷から30日以内出荷
    埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。
    仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
  • [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付] 日東工業

    [HCD-KN] HCD形ホーム分電盤[ドア付]

    日東工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    色ホワイト色(N9.5)タイププラスチック製・ドア付入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
  • [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし] 日東工業

    [HPD-KN] HPD形ホーム分電盤[ドアなし]

    日東工業
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1台
    30日以内出荷
    契約用ブレーカスペース付。契約用ブレーカ(協約形)の取り付けに適したスペース付ホーム分電盤です。木製基板に協約形ブレーカ(2P・3P)の取付位置が印刷されているので、ブレーカの取り付けが容易です。
    色ホワイト色(N9.5)入数1主幹30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
elb 20a特集