カテゴリ
- 制御機器(40)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
絞り込み
ブランド
- 日東工業
- KITO(キトー)(176)
- 富士電機(169)
- 三菱電機(155)
- Panasonic(パナソニック)(64)
- 象印チェンブロック(57)
- SIEMENS(49)
- 二葉製作所(37)
- ウエストンローラー(34)
- omron(オムロン)(31)
- 日立産機システム(31)
- 大阪ジャッキ製作所(27)
- デンヨー(27)
- VISHAY(23)
- 日本オイルポンプ(22)
- SMC(20)
- 河村電器産業(20)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- ダイキン工業(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「3相 200v」の検索結果
特価

放電検出ユニット(スパーテクト)三相3線専用
日東工業¥38,980税込¥42,8781個3日以内出荷分電盤内のトラッキング・ケーブル断線・ショートなどで発生する火花放電を検出用途・接続した分電盤内(配線長5m以内)で発生した火花放電を検出します。・火花放電検出時には、ブザーとLEDでお知らせします。・漏電ブレーカの自動遮断が選択できます。(工場出荷時:OFF)。・接点出力機能により各種機器との連携が可能です。(例:エーシグモバイルと接続することで「メール通知」ができます。)質量(kg)約0.3消費電力(W)約3定格電圧(V)三相3線式(デルタ結線)AC200 (変動範囲85~110%) 50/60Hz交換目安10年~13年出力接点無電圧a接点 AC200V 1A / DC30V 1A使用環境温度:-5~+40℃ ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)、湿度:45~85%RH ただし結露なきこと表示LED< 電源LED>正常時:緑点灯(電源ON)、異常:緑点滅(電圧低下異常)※テスト機能により火花放電を検出できない電路と判断した場合も異常表示となります。< 警報LED>警報:赤点灯(火花放電検出中)、履歴・赤点滅(火花放電終息後) 検出回数に応じて最大5回※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数を1回とカウントします。ブレーカ疑似漏電方式:感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断します。(時延形には未対応)、ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)検出距離(m)最大5※検出距離は使用環境によって変化します。ブザー火花放電検出時または電圧低下異常時に鳴動 音量:大(約65dB)/小(約50dB)/切の切替可能(工場出荷時:大)![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式]
日東工業¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷埋込も可能な露出・埋込共用タイプです。仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A(30AF)/GP38SN 3P 30A F30(2E)、30A/GK58WNX 3P 30A F30(2E)、40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式]
日東工業¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/GP38SN 3P 30A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)
[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式]
日東工業¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付入数1主幹30A/NK58WNX 3P 30A(2E)、40A/NK58WNX 3P 40A(2E)、50A/NK58WNX 3P 50A(2E)、60A/NK68WNX 3P 60A(2E)、75A/NK108WNX 3P 75A(2E)、100A/NK108WNX 3P 100A(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
GE-CX 漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から7日以内出荷高性能化、環境負荷削減、軽量化、カセット付属化用途漏電ブレーカ保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可定格使用電圧(AC V)100-200両用適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS(Icu):5定格遮断容量(kA)(200VAC)JIS(Icu):5![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)
[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式]
日東工業¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷から30日以内出荷仕様露出・埋込共用型色クリーム塗装(2.5Y9/1)タイプスチール製・ドア付機能付属機器取付スペース付入数1主幹40A/GK58WNX 3P 40A F30(2E)、50A/GK58WNX 3P 50A F30(2E)、60A/GK68WNX 3P 60A F30(2E)、75A/GK108WNX 3P 75A F30(2E)、100A/GK108WNX 3P 100A F30(2E)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)、PN32TA 2P 20A(2E)
感震・分散型中性線欠相保護スリム3P漏電
日東工業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から5日以内出荷質量(kg)0.41定格電圧(V)AC100/200(単3)定格遮断容量(kA)5極数・素子数3P3Eフレーム(AF)50
GE 漏電ブレーカ(協約形) EシリーズCタイプ 表面形
日東工業(3件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内基準周囲温度(℃)40適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GP・GN JIS互換性形漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から4日以内出荷寸法D(mm)56寸法C(mm)39.5高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造ソルダーレス端子接続可能電線(mm2)Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8逆接続可フレーム(AF)30
GP-N・GK-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内極数・素子数3P2E
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷寸法C(mm)68接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可寸法HM4適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GBE-NJ・GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷接続方式表面形保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P2E定格使用電圧(AC V)100/200(単3)適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格動作過電圧(V)AC135定格不動作過電圧(V)AC120定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
GE-WC 分散型電源システム用漏電ブレーカ
日東工業(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個翌々日出荷付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ質量(kg)0.52定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法A(mm)75寸法D(mm)78寸法B(mm)98寸法C(mm)60保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造線押え端子 M5接続可能電線(mm2)Φ1.6~2.6、2~22定格遮断容量(kA)2.5(AC100、AC200)過電流引きはずし方式完全電磁逆接続可極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 埋込形
日東工業¥16,980~税込¥18,678~1個翌々日出荷から7日以内出荷接続方式埋込形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 表面形
日東工業¥75,980~税込¥83,578~1個翌々日出荷付属品端子カバー、端子ねじ、取付ねじ、木ねじ、対地バリア、封印ねじ、端子カバー止ねじ質量(kg)5.7寸法A(mm)140寸法F(mm)44寸法D(mm)130.5寸法E(mm)343寸法B(mm)257寸法C(mm)103接続方式表面形寸法G(mm)194保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造バー端子M12過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合圧着端子R60-12~R325-12S/325-12寸法HM6フレーム(AF)400適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
GK-WN・GE-N 分散型電源システム用 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
日東工業(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷定格電圧(V)AC100/AC200(単3)保護機能漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続可極数・素子数3P3E
NE-G 漏電警報付サーキットブレーカ(経済形)
日東工業(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1個翌々日出荷から3日以内出荷漏電した時にブレーカが予告なしにトリップすると支障がでる回路での、予知・予防保全のための漏電警報付(無電圧信号)サーキットブレーカです。定格電圧(V)AC100、AC200、AC415(共用)接続方式表面形保護機能過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ2W・1Φ3W高速形動作時間(sec)0.1以内定格感度電流(mA)(高速形)30/100/500切換漏電表示方式外部警報信号出力、LED表示過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可極数・素子数3P3E適合JIS規格JIS C 8201-2-1 Ann2
放電検出ユニット(スパーテクト)
日東工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷各回路の配線ルートや配線長を事前に把握しておくことで、火花放電を検出した際の対応を迅速に行える。ため、より高い電気火災の抑制効果が期待できます。用途本製品は、メーカー独自の検出技術により電気火災の要因として挙げられるトラッキング現象や目視困難な壁内。配線の劣化・断線などで発生する火花放電を初期段階から検出してお知らせする商品です。異常の早期発見と迅速な対処を促し、電気火災の未然防止に貢献します。質量(kg)0.3外形寸法(mm)75×107×65消費電力(W)2定格電圧単相3線式(AC100/200V)(変動範囲85~110%)、50/60Hz検出距離最大70m (メーカー製住宅用分電盤分岐42回路に搭載し、負荷および電路上の分岐がない回路においてトラッキングが発生した場合)※検出距離は使用環境によって変化します。交換目安10年~13年探知・警報方式火花放電を検出し、警報動作を行う。(LEDによる警報表示 / ブザー鳴動 / 接点出力 / ブレーカ遮断)出力接点無電圧a接点 DC30V 1A(最小出力時間:500ms)使用環境【温度】-5~+40※ただし氷結なきこと(24時間の平均が35℃を超えないこと)【湿度】45~85%RH ※ただし結露なきこと表示LED【正常】緑点灯(電源ON)【異常】緑点滅(誤配線) / 橙点滅(状態異常・負荷ノイズあり)※負荷ノイズ確認はテストボタン押下時に判定 / 赤点灯(機器異常)※テストボタン押下時に判定【警報】橙点灯(火花放電検出中)【履歴】橙点滅(火花放電終息後)※検出回数に応じて最大5回 ※火花放電終息後30分間は、再検出しても検出回数はカウントしません【表示】橙点灯(トラッキング初期・中期・末期、断線) / 橙点灯(0~10m、10~30m、30~50m、50~70m)ブレーカ【擬似漏電方式】感度電流200mA以下の漏電ブレーカを遮断する。(時延形には非対応) / ブレーカ遮断のON/OFFが切替可能(工場出荷時:OFF)リセット火花放電の検出による各出力(ブザー鳴動、接点出力、ブレーカ遮断出力)を停止します。 無電圧a接点(微小負荷用) 最小入力幅:100ms 端子間電圧:DC5V 端子間電流:5mA使用環境湿度(%)45~85 ※ただし結露なきことRoHS指令(10物質対応)対応ブザー火花放電検出時および異常検出時に鳴動 音量:ON(約65dB)/OFFの切替可能(工場出荷時:ON)
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷感震機能付・単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単3)定格電流(A)(基準周囲温度40℃)50保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引出方法完全電磁端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格遮断容量(kA)(JIS C 82012-2 Ann2,JIS C 8222 Ann2)5逆接続不可極数・素子数3P2E外形寸法(横×縦×深さ)(mm)100×98×78定格動作過電圧(V)欠相保護機能:135|AC定格不動作過電圧(V)欠相保護機能:120|AC定格過電圧動作時間(秒)欠相保護機能:0.5以内
標準制御盤
日東工業¥65,980~税込¥72,578~1個4日以内出荷から5日以内出荷種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)表面処理粉体塗装色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
スターデルタ起動盤
日東工業¥119,800~税込¥131,780~1個4日以内出荷から13日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類スターデルタ起動盤・3コンタクタ方式保護等級IP2XC色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
感震機能付サーキットブレーカ
日東工業¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷仕様モータ保護兼用●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡・モータ保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W外形寸法A(mm)100外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)84取付寸法H(mm)M4
直入起動盤
日東工業¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から5日以内出荷用途屋内用種類制御盤電圧(V)200(三相3線式)深さ(mm)200表面処理粉体塗装分類直入起動盤保護等級IP2XC縦(mm)600横(mm)500色(マンセル値)ライトベージュ塗装(5Y7/1)適合キャビネットB20-56主幹スイッチ遮断器+サーマルリレー
GE-PS プラグインユニット付漏電ブレーカ
日東工業¥8,998~税込¥9,898~1個4日以内出荷から21日以内出荷付属品端子カバー定格電圧(V)AC100、AC200(両用)寸法D(mm)80寸法B(mm)146寸法C(mm)62保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
GE 漏電ブレーカ(経済形) Eシリーズ 裏面形
日東工業¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷から7日以内出荷接続方式裏面形保護機能漏電・過負荷・短絡保護兼用高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式熱動-電磁逆接続不可適合JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥13,980税込¥15,3781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様アンペアフレーム:50AF電圧(V)定格不足過:AC120適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2定格電流(A)(基本周囲温度40℃)40保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30過電流引出方法完全電磁式端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(Icu)AC100/200:5逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内定格動作過電圧(V)欠相保護機能:AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
感震機能付スリム3Pサーキットブレーカ
日東工業¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品端子カバー、封印プレート、端子カバー止ねじ、取付台、木ねじ、端子バリア、仕様ラベル仕様●遮断時間:3分/1分/即時 切替●リセット入力: 無電圧a接点 DC5V 0.1A適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2定格電圧(V)AC100-200両用表示感震遮断表示:地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時ランプが橙色に点灯感度動作感度:震度5強相当・250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作・ 80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作外形寸法D(mm)78保護機能感震・過負荷・短絡保護兼用相線式3Φ3W・1Φ3W・1Φ2W端子構造線押え端子M5接続可能電線(mm2)最大22定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann25(AC100、AC200)過電流引きはずし方式熱動-電磁外形寸法A(mm)75外形寸法B(mm)98逆接続不可警報出力ブザー鳴動・電源ランプ点滅中のみ警報出力、無電圧接点 DC30V 20mA外形寸法C(mm)60極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5Sフレーム(AF)50警報の表示ブザー:鳴動、ランプ:赤点滅取付寸法F(mm)25取付寸法G(mm)112
分散型電源システム用単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ
日東工業¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷単3中性線欠相保護付 漏電ブレーカ用途太陽光発電・ガス発電システムなどの主幹ブレーカにご利用下さい。仕様【アンペアフレーム】50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2、JIS C 8222 Ann2保護機能漏電・過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)【JIS(Icu)】(AC100/200)5定格電圧 AC V100/200(単3)定格感度電流(mA)【高速形】30逆接続内線規程、系統連系型小出力太陽光発電設備などの配線の逆接続可能です。極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-5~CB22-5S外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78動作時間(s)0.1以内引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
分電盤ユニット
日東工業¥66,980税込¥73,6781個5日以内出荷から12日以内出荷幅18mmのブレーカ(プチスリム)を搭載しています。 一次側プラグイン、二次側速結端子のねじレス構造です。 前面透明保護カバー付です。質量(kg)6材質(本体)鉄t1.2、t1.6タイプ横一列単系統プチスリムタイプ規格EIA深さ(mm)105呼称5U縦(mm)221横(mm)482.5分岐ブレーカ容量PN2P20A
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥7,698税込¥8,4681個5日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)その他【定格不足過電圧】AC120適合規格JIS C 8201-2-1 Ann2 / JIS C 8211 Ann2外寸法(縦×横×深さ)(mm)75×98×78(60)定格電流(A)30保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3WJIS(sym)定格遮断容量(kA)ICU(AC100/200V)5端子構造線押え端子 M5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)アンペア50AF引外し方式【過電流】完全電磁式定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】AC135定格過電圧動作時間(秒)0.5以内
感震機能付漏電ブレーカ
日東工業¥29,980税込¥32,9781個5日以内出荷感震機能付・分散型電源システム用。雷サージ、高調波対応型 3P3E用途単三中性線欠相保護付漏電ブレーカ付属品取付カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 ・JIS C8222 Ann2定格電圧(V)AC100/200(単三)保護機能感震・漏電・過負荷・短絡・単三中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内端子構造圧着端子 M5接続可能電線(mm2)最大22(適合圧着端子:R2-5~CB22-5S)定格使用電流(A)50定格遮断容量(kA)5過電流引きはずし方式完全電磁逆接続太陽光発電設備などの配線の逆接続可能型です極数・素子数3P3E
NK-WNX 単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
日東工業¥8,798税込¥9,6781個6日以内出荷単3中性線欠相保護付用途サーキットブレーカ(協約型)仕様【過電流引外し方式】完全電磁式その他【アンペアフレーム】50AF【定格不足過電圧 AC】120適合規格JIS C 8211 Ann2 / JIS C 8201-2-1 Ann2定格電流(A)40(基準周囲温度40℃)保護機能過負荷・短絡 単3中性線欠相保護兼用相線式1Φ3W端子構造線押え端子 M5定格遮断容量(kA)JIS(ICU) (AC100/200V):5逆接続不可極数・素子数3P2E適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格使用電圧(AC V)100/200(単3)外形寸法(横×縦×深さ)(mm)75×98×78(60)定格動作過電圧(V)【欠相保護機能】135定格過電圧動作時間(秒)~0.5
プラグインユニット付漏電ブレーカ PSタイプ
日東工業¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷仕様アンペアフレーム:50AF適合規格JIS C 8201-2-2 Ann2定格電圧(V)使用:AC100-200両用構造端子電源側:プラグイン端子、端子電源側:圧着端子用M5定格電流(A)(基準周囲温度40℃)20保護機能漏電・過負荷・短絡モータ保護兼用高速形定格感度電流(mA)30高速形動作時間(sec)0.1以内過電流引きはずし方式完全電磁式適合圧着端子R2-5~CB22-5S定格遮断容量(kA)(100VAC)JIS:5、JIS:5
GE-CXPHプラグインユニット付漏電ブレーカ(協約型)モデルチェンジ品
日東工業¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷PHタイプ用途i power・Bタイプ用分岐ブレーカ適合相線式:3Φ3W 1Φ3W 1Φ2W寸法外径:75×252×(142×52)(ヨコ×タテ×フカサ)適合規格JIS C8201-2-2 Ann2フレームアンペア:60AF定格電流(A)60保護機能漏電・過負荷・短絡 モータ保護兼用動作時間0.1以内定格感度電流(mA)高速型 :100過電流引きはずし方式完全電磁式逆接続不可(太陽光発電システムなど系統連結用に限り逆接続可能型として使用可能です)端子(負荷側)圧着端子用 M6、(電源側)プラグイン端子極数・素子数3P3E適合圧着端子R2-6~CB22-6S定格使用電圧(AC V)100-200両用定格遮断容量(kA)(100VAC)5定格遮断容量(kA)(200VAC)5





![[HMD] HMDタイプ横型分電盤 スタンダードタイプ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505697-260819-02.jpg)
![[HMD3WE] HMDタイプ横型分電盤 WHMスペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86506300-260819-02.jpg)
![[HMD3N] HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505469-260819-02.jpg)

![[HMD-N] HMDタイプ横型分電盤 付属機器取付スペース付 [単相3線式] 日東工業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono86505706-260819-02.jpg)